導電塗料タッチアップペン (多用途)エスコ翌々日出荷
40mL入太筆タッチアップペンタイプです。ガラスやPBT・PETに高密着。車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線補修、プリント基板の補修などに便利です。対象:PBT、一般プラスチック、ガラス、金属など(※PP、PE、ナイロン等には別売の下塗りプライマー(EA942EX-50)が必要となります)。
用途医療機器、分析機器、電子機器、車載部品、船舶・航空関連機器、ホビー、DIY、電極補修 などに色灰茶色使用温度範囲(℃)-50~130内容量(mL)40乾燥時間(分)25℃ (指触):10面積塗布:A4サイズ (目安)耐熱温度(℃)130表面抵抗率(Ω/sq)0.7(60μm厚)硬化時間(時間)12(25℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量40mL危険物の性状非水溶性