カテゴリ
- 手袋(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(4)
- EARTH MAN(2)
- NSK(日本精工)(2)
- KTC(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- アイシン精機(2)
- CAPTAIN STAG(2)
- CKD(1)
- バンドー化学(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- GMB(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- SUN(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ワンダーシェフ(1)
- ニッサン(1)
- MANN-FILTER(1)
- ブランドをもっと見る
「285l100」の検索結果
特価
![[L/285mm] 手袋(クリーンルーム用・ニトリルゴム/100枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709305-210510-02.jpg)
[L/285mm] 手袋(クリーンルーム用・ニトリルゴム/100枚)
エスコ¥4,730税込¥5,2031袋(100枚)翌日出荷用途クリーンルーム内作業材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.08全長(mm)285色乳白色サイズL質量(g)約700(100枚入り)入数100枚
Rc 2" ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥33,500税込¥36,8501個翌日出荷材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:100m H:285 D:115材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc2”バルブ種類ゲートバルブ
手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ
エスコ¥330税込¥3631箱(100双)翌日出荷取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。手袋内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきを緩和します。食品衛生法に適合していますので、食品に直接触れる作業にもお使いいただけます。素手感覚が活かせる薄さ0.025mmの極薄手タイプです。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・水や油類などの液体の中での使用を避けてください。 ・高温になる場所には放置しないでください。保管する時には直射日光を避けてください。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないでください。仕様●サイズ:L●全長(mm):275●掌周り(mm):285●カラー:半透明●入数:100枚●材質:樹脂部/ポリエチレン●用途:調理、掃除、毛染めなど●厚み:0.025mm●中指長さ(mm):91●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合




![[L/285mm] 手袋(クリーンルーム用・ニトリルゴム/100枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709305-210510-02.jpg)