カテゴリ

  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(4)
  • EARTH MAN(2)
  • NSK(日本精工)(2)
  • KTC(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • アイシン精機(2)
  • CAPTAIN STAG(2)
  • CKD(1)
  • バンドー化学(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • GMB(1)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • SUN(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • ワンダーシェフ(1)
  • ニッサン(1)
  • MANN-FILTER(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「285l100」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [L/285mm] 手袋(クリーンルーム用・ニトリルゴム/100枚) エスコ

    [L/285mm] 手袋(クリーンルーム用・ニトリルゴム/100枚)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1袋(100枚)
    翌日出荷
    用途クリーンルーム内作業材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.08全長(mm)285乳白色サイズL質量(g)約700(100枚入り)入数100枚
  • Rc  2"   ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    Rc 2" ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    33,500税込36,850
    1個
    翌日出荷
    材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:100m H:285 D:115材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc2”バルブ種類ゲートバルブ
  • 手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ エスコ

    手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ

    エスコ
    330税込363
    1箱(100双)
    翌日出荷
    取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。手袋内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきを緩和します。食品衛生法に適合していますので、食品に直接触れる作業にもお使いいただけます。素手感覚が活かせる薄さ0.025mmの極薄手タイプです。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・水や油類などの液体の中での使用を避けてください。 ・高温になる場所には放置しないでください。保管する時には直射日光を避けてください。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないでください。
    仕様●サイズ:L●全長(mm):275●掌周り(mm):285●カラー:半透明●入数:100枚●材質:樹脂部/ポリエチレン●用途:調理、掃除、毛染めなど●厚み:0.025mm●中指長さ(mm):91●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合