カテゴリ

  • 機構部品(121)
  • 作業工具(91)
  • 物流用品(57)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 切削工具(26)
  • 保管用品(21)
  • 研磨材(21)
  • 事務用品(20)
  • 照明(19)
  • 電気材料(17)
  • オフィス家具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 溶接用品(14)
  • メカニカル部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 建築金物(12)
  • 空調・電設資材(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 制御機器(7)
  • テープ(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 防犯用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 防災用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 農業機械(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(159)
  • 大阪魂(2,567)
  • KANA(片山チエン)(937)
  • TRUSCO(423)
  • 廣杉計器(414)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(328)
  • NTN(エヌティーエヌ)(293)
  • イマオコーポレーション(282)
  • ハンマーキャスター(255)
  • OSG(オーエスジー)(231)
  • NACHI(不二越)(227)
  • オザック精工(216)
  • 三木プーリ(215)
  • ユーエイキャスター(207)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(199)
  • 岩田製作所(186)
  • KHK(小原歯車工業)(186)
  • RS PRO(173)
  • GIKEN(川口技研)(169)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「28mm」の検索結果

607件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
255税込281
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
6,920税込7,612特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ロングニップル エスコロングニップルエスコ(3件のレビュー)
665税込732
1本
当日出荷
材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
9,190税込10,109
1本
当日出荷から翌日出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
配管用化粧プレート エスコ配管用化粧プレートエスコ(2件のレビュー)
1,760税込1,936
1セット(10枚)
当日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
椅子足キャップ エスコ椅子足キャップエスコ(9件のレビュー)
380税込418
1セット(4個)
当日出荷
材質エラストマー樹脂種類ゴム足
6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(4件のレビュー)
1,520税込1,672
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
銅パッキン エスコ銅パッキンエスコ(11件のレビュー)
8,390税込9,229
1セット(100枚)
当日出荷から翌日出荷
材質
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
700税込770特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
520税込572特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
6.0mmx 3m プラスチックチェーン(トラ) エスコ6.0mmx 3m プラスチックチェーン(トラ)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
両端に直径85mmの黄色リング付。 リング取り付し可能。 コーンや駐禁灯にセット可能。
【チェーン】黄/黒材質ポリエチレン長さ(m)3エスコ品番EA980A-54質量(g)260線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)7×28
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
11,900税込13,090
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
[黒]熱収縮チューブ エスコ[黒]熱収縮チューブエスコ(7件のレビュー)
5,080税込5,588
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
材質硬質収縮性塩化ビニール全長(m)100黒(つや有)厚さ(mm)0.08耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
30V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)エスコ(4件のレビュー)
1,850税込2,035
1セット(10個)
当日出荷
口金E10電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
133x28x89mm ハンドルマグネット エスコ133x28x89mm ハンドルマグネットエスコ(2件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷
吸着力(N)441.3エスコ品番EA781GB-40
24V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ24V/0.11A/E10 パイロット球(10個)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-32寸法(mm)Φ10×28
ピン爪 フックレンチ エスコピン爪 フックレンチエスコ(2件のレビュー)
1,920税込2,112
1個
当日出荷から翌日出荷
材質特殊鋼爪形状ピン穴形商品構成単品
M12 平ワッシャー(ユニクロメッキ/28枚) エスコM12 平ワッシャー(ユニクロメッキ/28枚)エスコ(1件のレビュー)
640税込704
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-112厚さ(mm)2.3内径(Φmm)12外径(Φmm)28
20mmx2m はがせる強力両面テープ(厚手) エスコ20mmx2m はがせる強力両面テープ(厚手)エスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
強力に固定 後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。
用途室内プレートやフック等の固定に。エスコ品番EA944MF-212材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤厚さ厚手テープ地色芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力再剥離主なワーク大面材、パーツ
24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-45寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
125V/500mA プッシュスイッチ エスコ125V/500mA プッシュスイッチエスコ(6件のレビュー)
255税込281
1個
当日出荷
定格500mA 125V ACサイズ(mm)Φ9.5×28回路単極単投(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)Φ7.5パネル厚(mm)1.5以下
ステンレス掛金 エスコステンレス掛金エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1個
当日出荷から翌日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304付属品取付ねじ付仕上研磨仕上げ
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
270税込297
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
110V/5.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ110V/5.0W/E10 パイロット球(10個)エスコ
3,010税込3,311
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-38寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)5
6mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ6mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
290税込319
1個
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-6材質ステンレス(SUS316)幅(mm)17.5全長(mm)28適合ワイヤ径(Φmm)6
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ) エスコオーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)エスコ
4,300税込4,730
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴムエスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ黄銅丸棒(鍛造用)エスコ
9,360税込10,296特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
380税込418
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
890税込979
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス
ポスターカラー筆 エスコポスターカラー筆エスコ(4件のレビュー)
880税込968
1個
当日出荷
用途レタリング、イラスト、塗り込み用毛材山羊毛材質(柄部)
椅子足キャップ(茶) エスコ椅子足キャップ(茶)エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1セット(4個)
当日出荷
材質エラストマー樹脂種類ゴム足
中型針用リムーバー エスコ中型針用リムーバーエスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
EA762HA-1、-2、EA762HB-1、-2用 中型ホッチキス針はずし
適合中型ホッチキス針エスコ品番EA762HD-22寸法(mm)140×28×102グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
エアーニードルチゼラー エスコエアーニードルチゼラーエスコ(4件のレビュー)
36,400税込40,040
1台
当日出荷
使用圧力(MPa)0.64
28V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ28V/0.11A/E10 パイロット球(10個)エスコ(2件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)28エスコ品番EA758ZA-33寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
M4 x 12mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/28本) エスコM4 x 12mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/28本)エスコ
395税込435
1パック(28本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-319長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状トラス頭
8.0mmx1.8m ステンレスチェーン エスコ8.0mmx1.8m ステンレスチェーンエスコ(1件のレビュー)
10,300税込11,330
1個
当日出荷
エスコ品番EA980SG-20質量(kg)2.34使用荷重(kg)1080外寸(mm)39×28チェーン線径(Φmm)8.0内幅(mm)12内長(mm)24
30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
2,180税込2,398
1袋(10個)
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-47寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
115 x8.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個) エスコ115 x8.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個)エスコ
350税込385
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DY-111材質ポリエチレン全長(mm)115種類Sカン線径(Φmm)8使用荷重(kg)0.5寸法B(mm)38寸法C(mm)28口幅(mm)22×15質量(g/個)12寸法(B×C)(mm)38×28
12V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ12V/0.11A/E10 パイロット球(10個)エスコ
1,630税込1,793
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-29寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
1/2”sqx18mmインパクトソケット エスコ1/2”sqx18mmインパクトソケットエスコ
550税込605
1個
当日出荷
対辺(mm)18差込角(inch)1/2”全長(mm)38外径(mm)28
関連キーワード
...