カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(153)
  • MAZDA(マツダ)(47)
  • CKD(27)
  • トヨタ(27)
  • KTM(20)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • コーセル(14)
  • 三菱ふそう(12)
  • いすゞ自動車(12)
  • 住友重機械工業(11)
  • 日野自動車(11)
  • アズワン(10)
  • 日研工作所(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • イスカル(7)
  • ジェーシーエム(7)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「290-50」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ばね式はかり エスコばね式はかりエスコ
2,730税込3,003
1本
翌日出荷
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
コードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズ エスココードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズエスコ
38,000税込41,800
1台
翌日出荷
※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
シュレッダー EA763ZDシリーズ エスコシュレッダー EA763ZDシリーズエスコ
61,500税込67,650
1台
翌日出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2メーカーナカバヤシ定格時間(分)約30細断形状クロスカット
ベルトサポーター エスコベルトサポーターエスコ
5,050税込5,555
1個
翌日出荷
換気扇 エスコ換気扇エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
引きひもスイッチ。引きひも連動式シャッター。掃除が容易なワンタッチ着脱の油受け。
材質【フレーム・シャッター】塗装鋼板寸法(mm)266×240×50質量(kg)1.6寸法【埋込】17.5cm角電源AC100V (50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)15.5 / 17材質(羽根)PP樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)3436.5風量(m3/h)(50/60Hz)290 / 325羽根径(Φmm)150
AC100V/800-2400rpm 電動ポリッシャー エスコAC100V/800-2400rpm 電動ポリッシャーエスコ
31,200税込34,320
1台
翌日出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機です。 多様なオプションに対応するディスクパッド装備 遊星ギア内蔵で低速で力強い作業が可能
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●パッド径:50mm●サイズ:290×45×65(H)mm●重量:720g●回転数:800~2,400rpm(無断電子コントロール付)●パッド取付ねじ:M4×10mm●コード長:2m●全長:290mm●定格使用時間:15分●付属品:専用スポンジモップバフバフディスク研磨ペーパー研磨剤専用ケースアズワン品番65-2222-56
CPUラック エスコCPUラックエスコ
9,380税込10,318
1台
翌日出荷
パソコン本体1台設置用キャスター付CPUスタンド タワー型、省スペース型に対応したCPUスタンドです。 キャスター付きでメンテナンスも容易に行えます。 デスク下などから引き出す際に便利な取っ手付きです。 CPUの転倒を防止するブックエンド型のパネル付きです。 パネルはCPU本体のサイズに合わせて調節可能です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:290×479×281●材質:スチール●重量:3.5kg●総耐荷重:50kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/491×306×55mm・4.0kg●出荷形態:ノックダウン組立式アズワン品番65-2290-67
パイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズ エスコパイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズエスコ
10,300税込11,330
1本
翌日出荷
ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
AC100V/400W ベルトディスクサンダー エスコAC100V/400W ベルトディスクサンダーエスコ
30,600税込33,660
1台
翌日出荷
木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」
仕様●型番:BDS-1010●電源:AC100V・400W●電流:5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)●ディスクペーパーサイズ:Φ150mm(マジック式)●ベルト速度(m/s):7.2(50Hz)、8.7(60Hz)●ディスク回転数:2800rpm(50Hz)3400rpm(60Hz)●本体サイズ:450×210×290(H)mm●ベルトサイズ:100×915mm●コード長:2m●重量:17kg●替ベルト:EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400●替ディスクペーパー:EA818MF-1~-9●付属品:エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付)アズワン品番65-3893-55
デジタルミニ紫外線メーター エスコデジタルミニ紫外線メーターエスコ
24,100税込26,510
1個
翌日出荷
ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能です。データホールド機能付なので、データ管理が簡単です。
仕様●メーカー:FUSO●型番:TM-223●測定方式:光ダイオード●測定範囲:0~4000μW/cm2、0~40mW/cm2●分解能:1μW/cm2.0.01mW/cm2●精度:±5%F.S+2dgt●測定波長:290~390nm(UVA、UVB領域)●サンプリング:0.4秒/回●機能:データーホールド・ゼロ調整・ローバッテリー表示●ディスプレイ:3.75桁LCD液晶ディスプレイ●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●電源:単4電池×2(付属)●電池寿命:約100時間●サイズ:48(W)×27(D)×133(H)mm●重量:90g(電池含む)●付属品:ソフトケース●小型で軽量の紫外線強度計アズワン品番65-5663-97
50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャック エスコ50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャックエスコ
15,200税込16,720
1個
8日以内出荷
エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付 ラバーカバー部に引掛け穴付 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) タイヤ空気圧チェック・点検に! 簡単レバーで1台3役! 万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50~1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。アズワン品番67-4729-17