カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(161)
- 配管・水廻り設備部材(89)
- 作業工具(69)
- 機構部品(65)
- 切削工具(65)
- 物流用品(63)
- メカニカル部品(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 研磨材(25)
- トラック輸送・安全用品(23)
- 電気材料(22)
- 建材・エクステリア(22)
- 科学研究・開発用品(20)
- 事務用品(15)
- 清掃用品(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 測定用品(12)
- 制御機器(11)
- 保管用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 安全用品(6)
- 電動工具(6)
- 安全保護具(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 手袋(4)
- 家電(4)
- 梱包用品(3)
- 溶接用品(3)
- 日用品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全標識(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建築金物(3)
- 作業服(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業機械(3)
- 縫製用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- カー用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(98)
- コガネイ(4,037)
- メディアカバーマーケット(3,890)
- BIGM(丸山製作所)(3,095)
- 三菱電機(2,212)
- KITO(キトー)(1,136)
- 大阪魂(882)
- CKD(745)
- IDEC(和泉電気)(594)
- KANA(片山チエン)(574)
- 黒田精工(504)
- omron(オムロン)(491)
- Panasonic(パナソニック)(491)
- リスパック(416)
- KITZ(キッツ)(413)
- リケン(391)
- TRUSCO(332)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(328)
- ホンダ(315)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(6)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(3)
「2b」の検索結果
![[EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48159389-231025-02.jpg)
[EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター
エスコ¥3,950税込¥4,3451枚翌日出荷【適合品番】EA899AR-2B、-4、EA899RS-2A、-2、-3A、-11。ダストパックタイプの布製フィルターで、繰り返し使用できます。用途粉じん・一般ごみ用。材質ナイロン寸法(mm)440×1×523
1a-2b/30mm押しボタンスイッチ(オルタネイト/平型/黒)
エスコ¥3,470税込¥3,8171個翌日出荷仕様IDEC製型式AON111B色黒保護構造IP65接点構成1a1b動作方式オルタネイト形定格容量600V/10A径(mm)35![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥11,400~税込¥12,540~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
バルブ開閉札(丸型)
エスコ¥450税込¥4951個当日出荷から翌日出荷熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。 特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令。※標示板の色・サイズは定められていません。用途あらゆるバルブの設置場所に仕様両面表示材質PET(ラミネート加工)型丸質量(g)5.5タイプ吊り下げ取付方式札寸法(Φ×mm)50×2取付穴径(Φmm)4![1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919677-180219-02.jpg)
1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷エスコ品番EA538MD-101全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状突き合せ用
防爆用ネット (亜鉛メッキ織網)
エスコ¥1,760税込¥1,9361枚当日出荷自動車マフラー用。マフラーから火の粉が飛ばないようにする引火防止用のネットです。プラントや施設の敷地内への搬入車輛に防爆用として取付が義務化されている場所に使用します。材質亜鉛メッキ鉄線メッシュ数:40サイズ(mm)150×200線径(mm)0.23目合い(mm)約0.4![2 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919686-170620-02.jpg)
2 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥1,910税込¥2,1011個当日出荷エスコ品番EA538MD-102全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.1スリーブ形状突き合せ用
直径250mmじょうご(フィルター付)
エスコ(1件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901個当日出荷耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)250先端ノズル径(Φmm)27
0.5mm ボールペン(赤・ゲルインク・ノック式/10本)
エスコ¥910税込¥1,0011個当日出荷エスコ品番EA765MG-282B全長(mm)139.5エコマーク認定認定方式ノック式インク色赤先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 205繰り返し・詰め替え対応
USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック)
エスコ¥3,020税込¥3,3221個翌日出荷NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。 エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備 2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。エスコ品番EA764AB-2BB寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)色ブラック質量(g)114タイプメンブレンポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2電源USBバスパワーケーブル長(m)0.5対応OSWindous 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB(A)接続方式有線キー配列20キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)19インターフェイスUSB
銅管エルボ
エスコ¥14,500税込¥15,9501袋(5個)翌日出荷銅管継手。90°。はんだ及びろう付けのポイント・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。材質銅サイズ(mm)31.75![ビニールコード[VSF] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457173-170331-02.jpg)
ビニールコード[VSF]
エスコ¥7,290~税込¥8,019~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。仕様撚線材質素線:銅、被覆:ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)1定格温度(℃)60
直径200mmじょうご(フィルター付)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個当日出荷耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)200先端ノズル径(Φmm)24.5
ナイロンチューブ(軟質/乳白)
エスコ(4件のレビュー)¥7,380税込¥8,1181個当日出荷から翌々日出荷耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。材質軟質ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス/赤)
エスコ(1件のレビュー)¥2,760税込¥3,0361個当日出荷エスコ品番EA982B-21ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)660材質(ベルト)ポリエステル
80mm スペアテープ(車用/2巻)
エスコ¥785税込¥8641個当日出荷適合EA922B-41用替テープエスコ品番EA922B-41Aテープ幅(mm)80巻数35周商品タイプスペアテープ適合用途車用
1.2x22.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥140税込¥1541袋(10個)当日出荷エスコ品番EA638DP-22B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)22線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)8
ラジエーターじょうご(アダプター付)
エスコ(1件のレビュー)¥9,850税込¥10,8351個当日出荷ラジエーター液注入作業に適したじょうごです。 ほとんどの国産車・輸入車・軽トラックに適合します。 GM車のねじ込み式に適合。Ford車に適合。用途LLCのエンジンルーム内への付着防止に付属品底栓ハンドル×1、パッキン付アダプター×5、接続用ラジエーターキャップ×4、45°エルボ×2、エクステンションバー(127mm)×1エスコ品番EA992BL-10A
0.5mm シャープペンシル(青/10本)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷エスコ品番EA765ME-62B全長(mm)140質量(g)8.7エコマーク認定認定芯径(mm)0.5色(本体)ブルーグリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18112190繰り返し・詰め替え対応![14mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919713-180219-02.jpg)
14mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷エスコ品番EA538MD-105全長(mm)26種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)5.8外径(Φmm)8.9スリーブ形状突き合せ用
ナイロンチューブ(軟質/黒)
エスコ(3件のレビュー)¥7,380税込¥8,1181個当日出荷から4日以内出荷耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。材質軟質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油![22mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919722-180219-02.jpg)
22mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥18,300税込¥20,1301個翌日出荷エスコ品番EA538MD-106全長(mm)29種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)7.7外径(Φmm)11.3スリーブ形状突き合せ用
...





![[EA899KH-2B用]フィルター(4枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44117317-190802-02.jpg)
![[EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773814-251027-02.jpg)
![[EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48159389-231025-02.jpg)

![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
![ゆるみ止めナイロンナット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70283747-250806-02.jpg)

![1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919677-180219-02.jpg)


![2 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919686-170620-02.jpg)





![ビニールコード[VSF] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457173-170331-02.jpg)



![[細字]マジックインキ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48156047-231025-02.jpg)









![六角ナット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70506889-250806-02.jpg)
![14mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919713-180219-02.jpg)





![22mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919722-180219-02.jpg)