カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(196)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(163)
  • 物流用品(153)
  • 作業工具(136)
  • 機構部品(93)
  • 切削工具(78)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • メカニカル部品(41)
  • 電気材料(38)
  • トラック輸送・安全用品(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 清掃用品(30)
  • 研磨材(30)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 測定用品(25)
  • 事務用品(25)
  • 制御機器(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 保管用品(16)
  • 安全標識(15)
  • 電動工具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 安全保護具(11)
  • 梱包用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 安全用品(8)
  • 手袋(8)
  • 家電(7)
  • 日用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 作業服(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • カー用品(4)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(3)
  • マスク(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(135)
  • 大阪魂(641)
  • SMC(557)
  • TRUSCO(365)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(330)
  • サンコー(三甲)(313)
  • KITZ(キッツ)(308)
  • エレコム(307)
  • 岩田製作所(275)
  • サンワサプライ(249)
  • RS PRO(226)
  • StarTech.com(191)
  • IDEC(和泉電気)(168)
  • 未来工業(157)
  • TAKIGEN(タキゲン)(157)
  • リケン(155)
  • Panasonic(パナソニック)(134)
  • omron(オムロン)(131)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(126)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)

「2b」の検索結果

関連キーワード
1,435件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA899AR-2B用] フィルター エスコ

    [EA899AR-2B用] フィルター

    エスコ
    ¥2,630税込¥2,893
    1個
    翌日出荷
  • [EA701SC-2B用] センサー エスコ

    [EA701SC-2B用] センサー

    エスコ
    ¥14,300税込¥15,730
    1個
    翌日出荷
    用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS316、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L45+Φ3×L55、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
  • [EA701SC-2B用] センサー エスコ

    [EA701SC-2B用] センサー

    エスコ
    ¥9,900税込¥10,890
    1個
    翌日出荷
    用途標準付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、-9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
  • [EA701SC-2B用] センサー エスコ

    [EA701SC-2B用] センサー

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1個
    翌日出荷
    用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L150、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
  • (EA898G-2B用)交換ブレード エスコ

    (EA898G-2B用)交換ブレード

    エスコ
    ¥9,890税込¥10,879
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA898G-20B
  • [EA701SC-2B用] センサー エスコ

    [EA701SC-2B用] センサー

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約126測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L200、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
  • [EA899KH-2B用]フィルター(4枚) エスコ

    [EA899KH-2B用]フィルター(4枚)

    エスコ
    ¥3,330税込¥3,663
    1個
    翌日出荷
    仕様EA899KH-2A(旧)、-2B用替紙パック
  • [EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッド エスコ

    [EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッド

    エスコ
    ¥4,320税込¥4,752
    1個
    翌日出荷
    交換パッドセット。
    パット径(Φmm)120
  • [EA899AR-2B・4用]フィルター(一般ゴミ・粉じん) エスコ

    [EA899AR-2B・4用]フィルター(一般ゴミ・粉じん)

    エスコ
    ¥2,070税込¥2,277
    1個
    翌日出荷
  • [EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター エスコ

    [EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター

    エスコ
    ¥3,950税込¥4,345
    1枚
    翌日出荷
    【適合品番】EA899AR-2B、-4、EA899RS-2A、-2、-3A、-11。ダストパックタイプの布製フィルターで、繰り返し使用できます。
    用途粉じん・一般ごみ用。材質ナイロン寸法(mm)440×1×523
  • 1a-2b/30mm押しボタンスイッチ(オルタネイト/平型/黒) エスコ

    1a-2b/30mm押しボタンスイッチ(オルタネイト/平型/黒)

    エスコ
    ¥3,470税込¥3,817
    1個
    翌日出荷
    仕様IDEC製型式AON111B色黒保護構造IP65接点構成1a1b動作方式オルタネイト形定格容量600V/10A径(mm)35
  • [EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッド エスコ

    [EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッド

    エスコ
    ¥2,920税込¥3,212
    1個
    翌日出荷
  • [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル エスコ

    [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル

    エスコ
    ¥340税込¥374
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)260先端幅(mm)25
  • [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-4A]替スポンジフィルター エスコ

    [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-4A]替スポンジフィルター

    エスコ
    ¥610税込¥671
    1個
    翌日出荷
  • [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズル エスコ

    [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズル

    エスコ
    ¥1,600税込¥1,760
    1個
    翌日出荷
    材質樹脂全長(mm)160ヘッド寸法(mm)140×115
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥11,400~税込¥12,540~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • ゆるみ止めナイロンナット[ステンレス] エスコ

    ゆるみ止めナイロンナット[ステンレス]

    エスコ
    ¥150税込¥165
    1袋(10個)
    翌日出荷
    並目ねじ。ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります。
    材質ステンレス(SUS304)
  • B2 デザインケース エスコ

    B2 デザインケース

    エスコ
    ¥4,430税込¥4,873
    1冊
    当日出荷
    フタの開閉時にじゃまにならないフラットな取っ手が付いたケース 新機能取っ手「フラットタイプ」採用。 中身の出し入れがしやすく便利です。 取っ手を軽く引き上げて持ってください。 適度な柔らかさで手になじみ、疲れません。 耐荷重5kgでもOK!
    仕様●商品名:アルタートケース●材質:PP●仕様:B2●サイズ:800×30×570mm●カラー:ブラック
  • バルブ開閉札(丸型) エスコ

    バルブ開閉札(丸型)

    エスコ
    ¥450税込¥495
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。 特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令。※標示板の色・サイズは定められていません。
    用途あらゆるバルブの設置場所に仕様両面表示材質PET(ラミネート加工)型丸質量(g)5.5タイプ吊り下げ取付方式札寸法(Φ×mm)50×2取付穴径(Φmm)4
  • ボトルクリーナー エスコ

    ボトルクリーナー

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1袋(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    柄付きスポンジです。 スポンジに柄が付いているので奥までしっかり洗えます。 柄にはフックに掛けれる穴付き。
    用途ポットや水筒、コップなどの洗浄などに材質頭部:ポリウレタンフォーム、柄:ポリプロピレン使用場所キッチンスポンジサイズ(mm)45×60×80適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • 1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ

    1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個)

    エスコ
    ¥1,440税込¥1,584
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-101全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状突き合せ用
  • B2判 ポスターパネル エスコ

    B2判 ポスターパネル

    エスコ
    ¥3,080税込¥3,388
    1枚
    当日出荷
    フレームをひねって開くだけで簡単出し入れができます。 軽量でシンプルなタイプなので、場所を選ばずに使用できます。
    仕様●規格:B2●サイズ(W×H)mm:519×732●材質:●アルミ製●PET製●アクリルひも●付属品:吊し用ひも
  • 30m ビニタイ エスコ

    30m ビニタイ

    エスコ(8件のレビュー)
    ¥595税込¥655
    1個
    当日出荷
    ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
    用途園芸用材質スチール線+PVC幅(mm)4長さ(m)30
  • 防爆用ネット (亜鉛メッキ織網) エスコ

    防爆用ネット (亜鉛メッキ織網)

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1枚
    当日出荷
    自動車マフラー用。マフラーから火の粉が飛ばないようにする引火防止用のネットです。プラントや施設の敷地内への搬入車輛に防爆用として取付が義務化されている場所に使用します。
    材質亜鉛メッキ鉄線メッシュ数:40サイズ(mm)150×200線径(mm)0.23目合い(mm)約0.4
  • 2 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ

    2 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)

    エスコ
    ¥1,910税込¥2,101
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MD-102全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.1スリーブ形状突き合せ用
  • 交換用ロール(カーペット用/2巻)160mm EA922Bシリーズ エスコ

    交換用ロール(カーペット用/2巻)160mm EA922Bシリーズ

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1パック(2巻)
    翌日出荷
    最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ。ハンドルは別売りとなっております。
  • 直径250mmじょうご(フィルター付) エスコ

    直径250mmじょうご(フィルター付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,900税込¥2,090
    1個
    当日出荷
    耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
    仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)250先端ノズル径(Φmm)27
  • フラットノーズプライヤー(アルミフィン修正用) エスコ

    フラットノーズプライヤー(アルミフィン修正用)

    エスコ
    ¥6,170税込¥6,787
    1丁
    当日出荷
    特にアルミフィン修正用に設計しました。先端部の内、外面がバフ仕上げの為、相手を傷つけません。
    材質スチール全長(mm)160先端サイズ(mm)20×0.5
  • 22.5mm ホグリング(先丸/約100個) エスコ

    22.5mm ホグリング(先丸/約100個)

    エスコ
    ¥455税込¥501
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様かしめ内寸:8mm材質低炭素鋼線径(Φmm)2一辺長さ(mm)13(閉じたとき)口幅(mm)22.5入数約100個
  • ジョーゴ エスコ

    ジョーゴ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥820~税込¥902~
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    仕様耐油、耐薬品性材質プラスチック
  • ドレン系統スライム処理剤 アクタブスJr エスコ

    ドレン系統スライム処理剤 アクタブスJr

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥13,900税込¥15,290
    1個(200錠)
    当日出荷
    錠剤直置きタイプの為、どのドレンパンにも使用頂けます。
    寸法(mm)16(1錠)内容量(g)2.1(1錠)
  • 0.5mm ボールペン(赤・ゲルインク・ノック式/10本) エスコ

    0.5mm ボールペン(赤・ゲルインク・ノック式/10本)

    エスコ
    ¥910税込¥1,001
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA765MG-282B全長(mm)139.5エコマーク認定認定方式ノック式インク色赤先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 205繰り返し・詰め替え対応
  • USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック) エスコ

    USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック)

    エスコ
    ¥3,020税込¥3,322
    1個
    翌日出荷
    NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。 エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備 2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。
    エスコ品番EA764AB-2BB寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)色ブラック質量(g)114タイプメンブレンポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2電源USBバスパワーケーブル長(m)0.5対応OSWindous 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB(A)接続方式有線キー配列20キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)19インターフェイスUSB
  • 銅管エルボ エスコ

    銅管エルボ

    エスコ
    ¥14,500税込¥15,950
    1袋(5個)
    翌日出荷
    銅管継手。90°。はんだ及びろう付けのポイント・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
    材質銅サイズ(mm)31.75
  • ビニールコード[VSF] エスコ

    ビニールコード[VSF]

    エスコ
    ¥7,290~税込¥8,019~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    仕様撚線材質素線:銅、被覆:ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)1定格温度(℃)60
  • 直径200mmじょうご(フィルター付) エスコ

    直径200mmじょうご(フィルター付)

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    当日出荷
    耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
    仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)200先端ノズル径(Φmm)24.5
  • ベルト荷締機 (ラチェット式) エスコ

    ベルト荷締機 (ラチェット式)

    エスコ
    ¥6,210税込¥6,831
    1本
    翌日出荷
    荷物の固定用。
    質量(kg)2.54ベルト長さ(m)調整側:8使用荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.33材質(フック)鉄製フック全長(mm)90ベルト幅×厚さ(mm)50×2.4フック口幅(mm)28
  • ナイロンチューブ(軟質/乳白) エスコ

    ナイロンチューブ(軟質/乳白)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥7,380税込¥8,118
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。
    材質軟質ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
  • 35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス/赤) エスコ

    35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス/赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,760税込¥3,036
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982B-21ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)660材質(ベルト)ポリエステル
  • [細字]マジックインキ エスコ

    [細字]マジックインキ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥120税込¥132
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    油性。キャツプ部はPP。ペン先はアクリル。軸部はアルミ。
    質量(g)17線幅(mm)1~1.5ペン先細字