カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • Qlight(54)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • SMC(42)
  • CKD(10)
  • マルヤス電業(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • KSフィルター(3)
  • 油研工業(2)
  • M&H(2)
  • brembo(2)
  • RS PRO(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • KTC(1)
  • ダイキン工業(1)
  • 東日製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2ba-12」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雌ねじプラグ(アルミ製) エスコ雌ねじプラグ(アルミ製)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷から8日以内出荷
形状プラグ
荷締ストラップ エスコ荷締ストラップエスコ
280税込308
1個
翌日出荷
樹脂バックル。
使用荷重(kg)10材質(ベルト)ポリプロピレンベルト幅×厚さ(mm)25×1.6
銅管ソケット エスコ銅管ソケットエスコ
8,570税込9,427
1袋(5個)
翌日出荷
材質
多用途型造形補修剤(プラリペア) エスコ多用途型造形補修剤(プラリペア)エスコ
2,400税込2,640
1本
翌日出荷
合成樹脂100%アクリル樹脂。
危険物の類別非危険物
液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズエスコ
15,200税込16,720
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-72
動体表面温度センサー エスコ動体表面温度センサーエスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-69