カテゴリ
- 事務用品(57)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 測定用品(23)
- 作業服(14)
- 梱包用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 建築金物(9)
- 保管用品(8)
- 清掃用品(8)
- テープ(7)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 安全保護具(6)
- 塗料(5)
- 防災用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 家電(5)
- 作業工具(5)
- 電動工具(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 物流用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- オフィス家具(3)
- 防犯用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(59)
- SMC(16,953)
- BIGM(丸山製作所)(576)
- YAMAHA(ヤマハ)(443)
- Panasonic(パナソニック)(340)
- 日東工器(335)
- Festo(330)
- YAMAZEN(山善)(315)
- 高田ベッド製作所(284)
- ストア・エキスプレス(267)
- StarTech.com(255)
- アズワン(228)
- RS PRO(223)
- ADVANTEC(222)
- 山崎実業(185)
- 萩原(156)
- Merck(メルクミリポア)(148)
- シグマ光機(145)
- cotta(141)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「2cm」の検索結果

スプレーガン EA942CM-1,-2用
エスコ¥25,300税込¥27,8301台翌日出荷イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングが可能。曲線や文字、マークなどに適しています。建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×350×200
交換ノズル 12個/EA942CM-1,-2用
エスコ¥1,640税込¥1,8041袋(12個)翌日出荷スプレーライナー(EA942CM-10)使用時に、各スプレー(EA942CM-1、2)に装着します。寸法(Φmm)42
A4 リングファイル(緑)
エスコ¥630税込¥6931個当日出荷サイズA4判S型色グリーン穴数2タイプタテ型収納枚数180枚仕様2穴リングとじ具エスコ品番EA762CM-23B寸法(mm)238×35×307
Φ250/0.20mm/40メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製)
エスコ¥4,210税込¥4,6311個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CM-15長さ(mm)(取手)600質量(g)375寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×92線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き0.44mm
Φ170/0.20mm/40メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製)
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CM-13長さ(mm)(取手)600質量(g)213寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×60線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き0.44mm
A4 リングファイル(青)
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷サイズA4判S型色ブルー穴数2タイプタテ型収納枚数180枚仕様2穴リングとじ具エスコ品番EA762CM-22B寸法(mm)238×35×307
路面線引スプレー 750mL EA942CMシリーズ
エスコ¥5,080税込¥5,5881本3日以内出荷お手入れ方法/塗装後は、スプレー口の詰まりを防止するため、頭部を上向きにし内分のガスのみを2~3秒間噴射します。 その際に、ウェス(ぼろきれ)等で付着した塗料を拭います。速乾性スプレー式ラインマーカー。優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適。隠蔽性が高く、少ない塗布量でラインが発色します。EA942CM-10(別売)と併用することで、マスキングテープ無しでも綺麗に線画できます。内容量(mL)750指触乾燥時間(分)10(20℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5~7.5(100mm幅で50~75m)塗料タイプエポキシ系塗料
A4 リングファイル(赤)
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷サイズA4判S型色レッド穴数2タイプタテ型収納枚数180枚仕様2穴リングとじ具エスコ品番EA762CM-21B寸法(mm)238×35×307
50Kg/cm2 フレアータイプ圧力計
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷チャージホースがそのまま使用できます。エスコ品番EA105F-1材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)0~5
25-27cm 防寒ソックス(2足)
エスコ¥1,680税込¥1,8481組(2足)翌日出荷保温だけでなく、発熱効果のある特殊レーヨンを使用。サイズ(cm)25~27特性防寒材質綿・レーヨン・アクリル・その他エスコ品番EA915GG-73入数2足指タイプ先丸
0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/ブルー)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷2色ボールペン ストラップ付(112cm)インク色黒・赤商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7エスコ品番EA765MG-231全長(mm)147方式ノック式替芯EA765MG-175(黒)、-176(赤)色数2色色(軸)ブルー繰り返し・詰め替え対応
チェックバルブ
エスコ(1件のレビュー)¥2,840~税込¥3,124~1個当日出荷から翌日出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
チェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥7,900~税込¥8,690~1個当日出荷から4日以内出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ![安全長靴[耐油/抗菌] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50817122-260508-02.jpg)
安全長靴[耐油/抗菌]
エスコ¥3,980税込¥4,3781足ほか翌日出荷JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)材質(アッパー)耐油性PVC材質(ソール)耐油ラバー足幅3E靴タイプ長靴
54x86mm IDカード用名札(リールクリップ式)
エスコ¥390税込¥4291個当日出荷IDカード2枚収納可。 リールは伸縮自在(70cm以内)。エスコ品番EA956VA-121材質ABS樹脂製カードサイズ(mm)54×86
2"NPT ドラム缶空気弁
エスコ¥5,620税込¥6,1821個当日出荷34.5kPa(0.35kg/cm2)でオートマチックリリーフバルブが作動します。(マニュアルもOK)仕様火炎防止装置付エスコ品番EA991JG-1材質真鍮
両面粘着シート(汎用タイプ/4枚)
エスコ¥1,160税込¥1,2761組(4枚)当日出荷VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15寸法(mm)300×200色(シート)無色半透明粘着力(N/10mm)8.2剪断接着力(N/cm2)169
ハンディースコープ用カメラケーブル(広範囲ピント)
エスコ¥22,100税込¥24,3101本翌日出荷2~30cmのカメラ焦点範囲でエンジンルームや壁穴・パイプなどの対象物に便利です。材質金属質量(g)730ケーブル長(m)1.5適合品番EA750FS-10B防塵防水性能IP67焦点距離(mm)【カメラ】20~300ケーブル径(Φmm)17
250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(白/白)
エスコ¥1,860税込¥2,0461個当日出荷色白/白商品タイプ両面寸法(mm)250×300×1.0仕様両面着磁エスコ品番EA781BS-25材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)吸着力15gf/cm2以上
スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷高沸点グリーススパッター付着防止剤です。15~30分毎に1回程度浸けて使用します。50℃以上で液状になります。ノズルが熱い時に2~3cm浸けて使用します。皮膜が光っている間は有効です。グリースタイプ。消防法上の非危険物。仕様●商品名:トーチクリーン●内容量:300g●比重:0.85危険物の類別非危険物
手袋・インナー(綿シームレス)
エスコ¥145税込¥1601パック(2枚)当日出荷綿100%の下ばき手袋です。縫い合わせのないシームレス編みなので手にフィットします。用途手袋の下ばきに。手荒れ防止に。仕様●サイズ:フリー●材質:綿●全長:220mm●入数:2枚●厚み:0.7mm●厚さ:0.7mm●掌周り:195mm●中指長さ:80mm●手の平幅:18cm●ゲージ数:13ゲージ
50x2mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)
エスコ¥2,380税込¥2,6181個当日出荷非着磁面に強粘着テープ付 各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。特性強力商品タイプ粘着テープ付仕様片面着磁エスコ品番EA781BR-13材質異方性マグネット(強磁力タイプ)幅(mm)50厚さ(mm)2.0長さ(m)1吸着力100gf/cm2
遮熱シート
エスコ¥3,100税込¥3,4101枚当日出荷から翌日出荷#4000 遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。 耐候年数は約5~6年です(使用状況により異なる) 長期使用のカバーや農業用のハウスの天幕材に 特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シートカバーとして使用できます
IDカード用ホルダー(ストラップ付)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個当日出荷カードサイズ3ポケット(表1ポケット、裏2ポケット)。ネックストラップ(約50.5cm)付 リール、金具部分含む。引っかかったり強い力が加わると、ネックストラップの留め具が外れる安全パーツ付。色ブラウンカードサイズ(mm)62×95
520x80-120mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板/幅広)
エスコ¥3,230税込¥3,5531個当日出荷エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 可動2枚フラップで風向きを調整し、エアコンの直風を緩和し空気の循環を高めます。用途天井埋込・吊下型エアコン用エスコ品番EA997MZ-2材質HIPS・ABS樹脂など羽根寸法(cm)52×8~12
61x 83cm エプロン(作業用・ポケット付)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個当日出荷ひもは背中でクロス脇のD管を通して後で結ぶ式。 巾の広い作業用エプロン。ポケット2個付。材質綿デニムエスコ品番EA355AC-11種別エプロン寸法(cm)(本体)61×83、(ポケット)20×15.5×2個、(紐サイズ)2.5×120×2本
デジタルマルチテスター
エスコ¥2,030税込¥2,2331台当日出荷仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H)表示1999カウント 液晶表示
200x300x0.8mm カラーマグネットシート(黄)
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷寸法(mm)200×300×t0.8色黄仕様片面着磁エスコ品番EA781BS-2材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)吸着力35gf/cm2以上
マグネットテープ (粘着付き)
エスコ¥2,120税込¥2,3321巻翌日出荷非着磁面に便利な粘着付きマグネット。必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます。錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用。吸着能力:44gf/cm2。その他【着磁】片面材質フェライト磁石、熱可塑性樹脂幅(mm)12.5厚さ(mm)0.75質量(g)390長さ(m)10使用温度(℃)80以下
200x300x0.8mm マグネットシート(ホワイトボード型/白)
エスコ(1件のレビュー)¥835税込¥9191個当日出荷ホワイトボードマーカーで書き消し可能仕様片面着磁エスコ品番EA781BT-1材質フェライト+エラストマー(表面:PETフィルム)寸法(mm)200×300×t0.8色白吸着力35gf/cm2以上繰り返し・詰め替え対応
マグネットロール
エスコ¥5,810税込¥6,3911巻翌日出荷必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます。錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用。吸着能力:65gf/cm2。その他【着磁】片面材質熱可塑性樹脂、フェライト磁石幅(mm)15厚さ(mm)6.4長さ(m)10使用温度(℃)80以下
マグネットシート (粘着付き)
エスコ¥2,780税込¥3,0581組(25枚)翌日出荷入数:25枚。非着磁面に便利な粘着付マグネット。簡易的な標識、ラベリング等に最適。吸着能力:39gf/cm2。長さ(mm)85幅(mm)55厚さ(mm)0.6


















![[97-150Cm]ロングクリーンブラシ[2本組] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03661427-180827-02.jpg)



![安全長靴[耐油/抗菌] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50817122-260508-02.jpg)