カテゴリ
- 事務用品(41)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 作業服(13)
- 梱包用品(11)
- 測定用品(10)
- 保管用品(7)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 清掃用品(4)
- 建築金物(4)
- ヘルスケア(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 物流用品(3)
- 家電(3)
- 作業工具(3)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全保護具(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(40)
- BIGM(丸山製作所)(576)
- 日東工器(327)
- Panasonic(パナソニック)(315)
- StarTech.com(233)
- 萩原(189)
- 山崎実業(185)
- YAMAZEN(山善)(151)
- レイ・アウト(120)
- 宇佐美工業(117)
- ホームテイスト(114)
- TURN(113)
- 扶桑精機(110)
- ニューマシン(109)
- シルファー(108)
- リゲッタ(107)
- 八光電機(105)
- ダイキン工業(94)
- Gクラフト(94)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「2cm」の検索結果
特価

A4 リングファイル(緑)
エスコ¥630税込¥6931個当日出荷サイズA4判S型色グリーン穴数2タイプタテ型収納枚数180枚仕様2穴リングとじ具エスコ品番EA762CM-23B寸法(mm)238×35×307
A4 リングファイル(青)
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷サイズA4判S型色ブルー穴数2タイプタテ型収納枚数180枚仕様2穴リングとじ具エスコ品番EA762CM-22B寸法(mm)238×35×307
A4 リングファイル(赤)
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷サイズA4判S型色レッド穴数2タイプタテ型収納枚数180枚仕様2穴リングとじ具エスコ品番EA762CM-21B寸法(mm)238×35×307
50Kg/cm2 フレアータイプ圧力計
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷チャージホースがそのまま使用できます。エスコ品番EA105F-1材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)0~5
25-27cm 防寒ソックス(2足)
エスコ¥1,680税込¥1,8481組(2足)翌日出荷保温だけでなく、発熱効果のある特殊レーヨンを使用。サイズ(cm)25~27特性防寒材質綿・レーヨン・アクリル・その他エスコ品番EA915GG-73入数2足指タイプ先丸
0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/ブルー)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷2色ボールペン ストラップ付(112cm)インク色黒・赤商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7エスコ品番EA765MG-231全長(mm)147方式ノック式替芯EA765MG-175(黒)、-176(赤)色数2色色(軸)ブルー繰り返し・詰め替え対応
チェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥7,900~税込¥8,690~1個当日出荷から4日以内出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
チェックバルブ
エスコ(1件のレビュー)¥2,840~税込¥3,124~1個当日出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ![安全長靴[耐油/抗菌] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50817122-260508-02.jpg)
安全長靴[耐油/抗菌]
エスコ¥3,980税込¥4,3781個ほか翌日出荷JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)材質(アッパー)耐油性PVC材質(ソール)耐油ラバー足幅3E靴タイプ長靴
54x86mm IDカード用名札(リールクリップ式)
エスコ¥390税込¥4291個当日出荷IDカード2枚収納可。 リールは伸縮自在(70cm以内)。エスコ品番EA956VA-121材質ABS樹脂製カードサイズ(mm)54×86
2"NPT ドラム缶空気弁
エスコ¥5,620税込¥6,1821個当日出荷34.5kPa(0.35kg/cm2)でオートマチックリリーフバルブが作動します。(マニュアルもOK)仕様火炎防止装置付エスコ品番EA991JG-1材質真鍮
250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(白/白)
エスコ¥1,860税込¥2,0461個当日出荷色白/白商品タイプ両面寸法(mm)250×300×1.0仕様両面着磁エスコ品番EA781BS-25材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)吸着力15gf/cm2以上
520x80-120mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板/幅広)
エスコ¥3,230税込¥3,5531個当日出荷エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 可動2枚フラップで風向きを調整し、エアコンの直風を緩和し空気の循環を高めます。用途天井埋込・吊下型エアコン用エスコ品番EA997MZ-2材質HIPS・ABS樹脂など羽根寸法(cm)52×8~12
50x2mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)
エスコ¥2,380税込¥2,6181個当日出荷非着磁面に強粘着テープ付 各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。特性強力商品タイプ粘着テープ付仕様片面着磁エスコ品番EA781BR-13材質異方性マグネット(強磁力タイプ)幅(mm)50厚さ(mm)2.0長さ(m)1吸着力100gf/cm2
IDカード用ホルダー(ストラップ付)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個当日出荷カードサイズ3ポケット(表1ポケット、裏2ポケット)。ネックストラップ(約50.5cm)付 リール、金具部分含む。引っかかったり強い力が加わると、ネックストラップの留め具が外れる安全パーツ付。色ブラウンカードサイズ(mm)62×95
61x 83cm エプロン(作業用・ポケット付)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個当日出荷ひもは背中でクロス脇のD管を通して後で結ぶ式。 巾の広い作業用エプロン。ポケット2個付。材質綿デニムエスコ品番EA355AC-11種別エプロン寸法(cm)(本体)61×83、(ポケット)20×15.5×2個、(紐サイズ)2.5×120×2本
200x300x0.8mm カラーマグネットシート(黄)
エスコ¥750税込¥8251個欠品中寸法(mm)200×300×t0.8色黄仕様片面着磁エスコ品番EA781BS-2材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)吸着力35gf/cm2以上
200x300x0.8mm マグネットシート(ホワイトボード型/白)
エスコ(1件のレビュー)¥835税込¥9191個当日出荷ホワイトボードマーカーで書き消し可能仕様片面着磁エスコ品番EA781BT-1材質フェライト+エラストマー(表面:PETフィルム)寸法(mm)200×300×t0.8色白吸着力35gf/cm2以上繰り返し・詰め替え対応
ノック式2色ボールペン(油性)
エスコ¥3,450税込¥3,7951箱(10本)翌日出荷2色ボールペン。油性。ストラップ付(112cm)。寸法(mm)全長×軸径:147×15インク色黒、赤ボディーカラーブルー径(mm)ボール:0.7繰り返し・詰め替え対応
200x300x0.8mm カラーマグネットシート(白)
エスコ¥690税込¥7591個当日出荷寸法(mm)200×300×t0.8色白仕様片面着磁エスコ品番EA781BS-1材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)吸着力35gf/cm2以上
1/4インチ 雌フレアー継手
エスコ¥1,870税込¥2,0571個当日出荷エスコ品番EA410W-2材質真鍮、パイプ部分:銅全長(mm)33質量(g)34六角対辺(mm)5/8”最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.8入数1個
DC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無)
エスコ¥5,060税込¥5,5661個翌日出荷付属品:自転車用アダプター、ボール用ニードルアダプター、小型レジャー用品用アダプター。自動停止機能付で安全・安心。圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)。”デジタル表示パネル”で数値が見やすい。使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付。テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応。小型・軽量モデル。自転車用英式、ボール用ニードル、小型レジャー用品用の多用途に使えるアダプター3種付。電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能。質量(g)525電源DC 12V電源コード(m)3.3連続使用時間(分)10ホース長さ(mm)エア:400サイズ(mm)136×123×56(H)最大圧力(kPa)450
25x1.5mm/ 1m マグネットシート
エスコ¥945税込¥1,0401個当日出荷仕様片面着磁エスコ品番EA781BV-1材質フェライト+エラストマー幅(mm)25厚さ(mm)1.5長さ(m)1吸着力95gf/cm2以上
脚キャップ(角型)
エスコ¥1,010税込¥1,1111袋(4個)翌日出荷1段使用で4cmアップします。テーブルの高さをあげて正しい姿勢に。在宅ワーク時の作業がはかどります。2セット重ねて8cmアップも可能です。脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。すべりどめゴムシート4枚付。【ご使用方法】1テーブルの脚を差し込む側の内側の底に、付属のすべり止めゴムシートを貼ってください。2本品をテーブルの各脚にはめこみます。34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。日本製。座卓の各脚に。材質PP色ブラウン質量(g)62(1個)耐荷重(kg)100適合サイズ(mm)角足:細い足用の穴35×35以下、太い足用の穴58×58以下 丸足:細い足用の穴35以下、太い足用の穴65以下サイズ(mm)75×75×80
脚キャップ(角型)
エスコ¥1,290税込¥1,4191袋(4個)翌日出荷1段使用で4cmアップします。テーブルの高さをあげて正しい姿勢に。在宅ワーク時の作業がはかどります。2セット重ねて8cmアップも可能です。座椅子を使ってもゆったり座れます。すべりどめゴムシート4枚付。【ご使用方法】1本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシートを貼ってください。2次に座卓またはこたつの各脚に本品をはめ込みます。34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。日本製。座卓またはこたつの各脚に。材質PP色ブラウン質量(g)120(1個)耐荷重(kg)100適合サイズ(mm)角足:100×105以下 丸足:Φ30~95以下サイズ(mm)119×108×57
25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本)
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。 絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能。 内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能。 20年以上鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性。エスコ品番EA944RE-25B材質シリコーンゴム特性水中使用可能、【絶縁処理】69000Vまで可能
200x300x0.8mm カラーマグネットシート(赤)
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷寸法(mm)200×300×t0.8色赤仕様片面着磁エスコ品番EA781BS-4材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)吸着力35gf/cm2以上
200x300x0.8mm カラーマグネットシート(緑)
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷寸法(mm)200×300×t0.8色緑仕様片面着磁エスコ品番EA781BS-5材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)吸着力35gf/cm2以上
130x250mm 強力マグネット(強粘着付)
エスコ¥1,840税込¥2,0241個欠品中非着磁面に強粘着テープ付。 各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。特性強力商品タイプ粘着テープ付仕様片面着磁エスコ品番EA781BR-102材質異方性マグネット(強磁力タイプ)長さ(mm)250幅(mm)130厚さ(mm)2.0吸着力100gf/cm2以上
12x2mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)
エスコ¥860税込¥9461個当日出荷非着磁面に強粘着テープ付。 各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。特性強力商品タイプ粘着テープ付仕様片面着磁エスコ品番EA781BR-11材質異方性マグネット(強磁力タイプ)幅(mm)12厚さ(mm)2.0長さ(m)1吸着力100gf/cm2以上
100x200mm マジックテープ(粘着付/白)
エスコ¥900税込¥9901個当日出荷日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。エスコ品番EA944MB-22材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)100色ホワイト長さ(m)0.2耐荷重(kg/cm2)1
250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/白)
エスコ¥1,860税込¥2,0461個当日出荷色赤/白商品タイプ両面寸法(mm)250×300×1.0仕様両面着磁エスコ品番EA781BS-21材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)吸着力15gf/cm2以上






![すくい網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50795867-180227-02.jpg)






![[97-150Cm]ロングクリーンブラシ[2本組] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03661427-180827-02.jpg)



![安全長靴[耐油/抗菌] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50817122-260508-02.jpg)