カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 研磨材(7)
  • 測定用品(4)
  • 作業服(3)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(306)
  • SAMTEC(222)
  • オカムラ(岡村製作所)(111)
  • ParkerTAIYO(64)
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • CKD(56)
  • カネミツ(43)
  • 渡辺電機工業(34)
  • 椿本チエイン(32)
  • 三ツ星ベルト(23)
  • 日本ミニチュアカップリング(22)
  • omron(オムロン)(20)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • MAD MAX(マッドマックス)(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • ワルター(12)
  • UNION(ユニオン産業)(11)
  • ニルフィスク(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2gd」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6本組 [-]ドライバー(精密用) エスコ6本組 [-]ドライバー(精密用)エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
エスコ品番EA552GDセット内容(-)ドライバー:1.0・1.4・2.0・2.4・3.0・3.8mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
[EA712GD-22A用]トーンプローブ エスコ[EA712GD-22A用]トーンプローブエスコ
20,900税込22,990
1台
翌日出荷
EA712GD-22A用受信機。EA712GD-22Aと併用することで、電気ケーブル・通信ケーブル・制御線などの探索及び検出を、ケーブルの被覆上から行うことができます。9Vアルカリ電池。
寸法(mm)231×55×28質量(g)145電池寿命(時間)50
トーンプローブセット (心線対照機) エスコトーンプローブセット (心線対照機)エスコ
27,200税込29,920
1セット
翌日出荷
受信感度微調整機能付きなので、信号の受信感度を調整できます。また、受信強度をLED発光でわかりやすく指示します。特殊な専用スピーカー採用なので、明細な音質を確保できます。充電機能を搭載し、常に最良の電圧補給で高感度を維持します。電話・通信回路など無電圧から定電圧のメタルケーブルになります。被膜の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。継ぎ足し充電可能です。500回以上の繰り返し充電が可能で経済的。付属電池は送信機・受信機各1個 です。
仕様【作動/保管温度受信機(℃)】0~50、【作動/保管温度送信機(℃)】-50~75、【導通テストブザー発音抵抗値】送信機:<200Ω、【導通テスト点灯抵抗値】送信機:<10kΩ、【耐圧】送信機:(600Ω)52VDC付属品本体(送信機・受信機)、先端チップ、RJ45アダプタ、充電アダプター×2個、専用ソフトケース、取扱説明書・保証書寸法(mm)受信機:231×55×28、送信機:57×64×32質量(g)受信機:145電源(V)9電池 (付属)抵抗(Ω)先端チップ(受信機):300機能イヤホンジャック、トーン発信2音、導電テストブザー音・発光、LEDライト、充電機能インピーダンス入力:100(MΩ)電池寿命送信機・受信機:約500回繰り返し充電可能
#120 スティックゴム砥石 エスコ#120 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様中目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#120寸法(mm)12×170×22砥石部:ブルー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
#80  スティックゴム砥石 エスコ#80 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様荒目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#80寸法(mm)12×170×22砥石部:ピンク質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
トーンプローブセット(心線対照機) エスコトーンプローブセット(心線対照機)エスコ
63,900税込70,290
1セット
翌日出荷
付属品:本体(受信機・送信機)、USB Type-Cケーブル、USB充電アダプター、先端チップ丸型、専用ソフトケース、取扱説明書、保証書。最新版デジタルフィルター搭載。強ノイズ環境でもクリーンなトーンだけを受信できる心線対照機。ビジネスフォンやPBX内でもノイズレス探索。電池の交換時期をビープ音でお知らせ。便利なUSB-TypeC充電式で経済的。手に馴染みやすい丸みを帯びた新デザイン。イヤフォン使用で静かな場所でも気にせず探査。人間工学に基づいた扱いやすい新デザイン。
#320  スティックゴム砥石 エスコ#320 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極細目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#320寸法(mm)12×170×22砥石部:パープル質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
トーンプローブセット(LAN・電話回線用) エスコトーンプローブセット(LAN・電話回線用)エスコ
74,000税込81,400
1台(1台)
翌日出荷
トーン発信により、トーンプローブ(EA712GD-23)でケーブルを識別、追跡が行えます。一般的なLANケーブルを全てサポート(Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7/UTP/STP)。最新のクラウドアプリとの通信機能の搭載で検査結果の保存からレポートの作成と管理ができます。音声・データ・ビデオのケーブル検証やTDR測長機能を備えたハイレベルのケーブルマッパーです。RJ45、RJ11、RJ12、同軸ポートの測定。ワイヤーマップにより、誤配線/スプリット/ショート/オープンなど様々な障害を発見できます。ケーブルの測長(長さの測定)が可能。ハブの点滅をさせて、対応するLANケーブルの特定が可能。大型の2.9インチディスプレイ。ボタンを押すだけでテスト結果をTRENDAnyWARECloudアプリに送信します。結果をAnyWARECloudにアップロードすると、現場から離れることなくテストレポートを作成および管理し、専門的なPDFレポートを送信できます。ATBLKhaLANケーブルを本体に挿入して、信号を送りたいPinにワニ口クリップをかまして送ります。LANケーブルを本体又はリモートに挿入して、信号を送りたいPinを画面で確認しながら指定できます。
付属品リモートユニット、専用ケース寸法(mm)160×76×36質量(g)260電源9V電池×1個(付属)
#46  スティックゴム砥石 エスコ#46 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。精密部品、自転車、家庭用品に使用ができます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極荒目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#46寸法(mm)12×170×22砥石部:グレー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅関連資料(0.03MB)
#220 スティックゴム砥石 エスコ#220 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様細目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#220寸法(mm)12×170×22砥石部:イエロー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
R 1/4"xG 1/4" ニップル(油圧用) エスコR 1/4"xG 1/4" ニップル(油圧用)エスコ
220税込242
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)19ねじサイズG:1/4"、R:1/4"
Rc1/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコRc1/4” ボールバルブ(真鍮製)エスコ
1,860税込2,046
1個
当日出荷
エスコ品番EA470GD-2材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
[M] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴムコート) エスコ[M] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴムコート)エスコ
335税込369
1個
当日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊配合により、ブルーミング(白化現象)を防止しています。
用途屋内清掃・軽作業、園芸・家庭菜園、日曜大工、農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業パープルサイズM全長(cm)約23材質基材:ナイロン・ポリエステル、コーティング:天然ゴムエスコ品番EA354GD-2質量(g)40中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)18.5
0.6x3.5 70mm[-]ビット エスコ0.6x3.5 70mm[-]ビットエスコ
870税込957
1個
当日出荷
全長(mm)70エスコ品番EA611GD-2材質鍛造鋼製先端サイズ3.5先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
[M] 防寒ジャケット エスコ[M] 防寒ジャケットエスコ
21,000税込23,100
1着
当日出荷
防風性、撥水性に優れています
仕様前面には2つの大きなポケット付EA915GD-231~-233の防寒オーバーオールと併せて使用できます。材質コットンデニムサイズM適合温度(℃)(約)-23アズワン品番64-2276-61
[L] 防寒ジャケット エスコ[L] 防寒ジャケットエスコ
21,000税込23,100
1着
当日出荷
防風性、撥水性に優れています
仕様EA915GD-231~-233の防寒オーバーオールと併せて使用できます。前面には2つの大きなポケット付材質コットンデニムサイズL適合温度(℃)(約)-23アズワン品番64-2276-62
ブラシ (スチール製) エスコブラシ (スチール製)エスコ
330税込363
1本
翌日出荷
軽量ハンドルスチールブラシはコシが強く研磨力が高いで、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適
線径(Φmm)0.2毛丈(mm)15材質(ブラシ部)スチールワイヤー
210mm ブラシ(スチール製/直/20本) エスコ210mm ブラシ(スチール製/直/20本)エスコ
6,080税込6,688
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109GD-2B
2.0x100mm ロング六角棒レンチ エスコ2.0x100mm ロング六角棒レンチエスコ
245税込270
1本
欠品中
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)2.0軸長(mm)100
675Kg用 クレビス スリップフック エスコ675Kg用 クレビス スリップフックエスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987GD-2材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)675溝幅(mm)10.1ピン径(Φmm)9.1口の開き(mm)21
13mm 整流水栓アダプター エスコ13mm 整流水栓アダプターエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
12.7m 真鍮ブラシ エスコ12.7m 真鍮ブラシエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GD-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GD-2材質真鍮全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)12.7(内径)
250mm スナップリングプライヤー(ノンスパーキング) エスコ250mm スナップリングプライヤー(ノンスパーキング)エスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)250リング径(Φmm)19~60
50mm/8kgランナー・フック付(ベンダーレール用) エスコ50mm/8kgランナー・フック付(ベンダーレール用)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
曲げられたレールでもスムーズに走行し、耐久性にも優れています。
材質車:樹脂耐荷重(kg)8寸法(mm)24×28.4×76(H)口開き(mm)12
[EA560GD-1用]替ビットセット(+-) エスコ[EA560GD-1用]替ビットセット(+-)エスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
商品構成セット品アズワン品番64-2227-80入数2本入
[M]防寒ジャケット エスコ[M]防寒ジャケットエスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
サイズM仕様【A】EA915GD-12/14の防寒ズボンを組み合わせて使用できます。種別防寒ジャケット材質ポリエステル、スパンデックス適合温度(℃)約‐29℃
手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴム/10双 EA354GDシリーズ エスコ手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴム/10双 EA354GDシリーズエスコ
3,220税込3,542
1箱(10双)
翌日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。手のひらに天然ゴムを薄くコーティングすることで、やわらかな使用感を実現。独自の湾曲形状で手にフィットし、細やかな指先作業にも使えます。手のひらの天然ゴムコーティングに施された葉脈状の特殊加工が、高いスベリ止め効果を発揮します。
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●厚み:1.1mm●入数:10双●カラー:パープル●用途:農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業などアズワン品番65-9252-33
25.4m 真鍮ブラシ エスコ25.4m 真鍮ブラシエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GD-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GD-10材質真鍮全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)25.4(内径)
20.6m 真鍮ブラシ エスコ20.6m 真鍮ブラシエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GD-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GD-7材質真鍮全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)20.6(内径)
19.1m 真鍮ブラシ エスコ19.1m 真鍮ブラシエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GD-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GD-6材質真鍮全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)19.1(内径)
15.9m 真鍮ブラシ エスコ15.9m 真鍮ブラシエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GD-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GD-4材質真鍮全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)15.9(内径)
23.8m 真鍮ブラシ エスコ23.8m 真鍮ブラシエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GD-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GD-9材質真鍮全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)23.8(内径)
17.5m 真鍮ブラシ エスコ17.5m 真鍮ブラシエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GD-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GD-5材質真鍮全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)17.5(内径)
14.3m 真鍮ブラシ エスコ14.3m 真鍮ブラシエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GD-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GD-3材質真鍮全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)14.3(内径)
22.2m 真鍮ブラシ エスコ22.2m 真鍮ブラシエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GD-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GD-8材質真鍮全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)22.2(内径)
11.1m 真鍮ブラシ エスコ11.1m 真鍮ブラシエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GD-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GD-1材質真鍮全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)11.1(内径)