カテゴリ

  • 電動工具(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 制御機器(13)
  • 作業工具(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 電気材料(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 測定用品(8)
  • 溶接用品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 照明(3)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • 三木プーリ(4,736)
  • SMC(2,842)
  • オカムラ(岡村製作所)(820)
  • BIGM(丸山製作所)(655)
  • CKD(536)
  • Puig (プーチ)(256)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(161)
  • MAZDA(マツダ)(133)
  • ニッセイ(126)
  • メディアカバーマーケット(98)
  • omron(オムロン)(90)
  • YAMAHA(ヤマハ)(82)
  • YKK AP(69)
  • IDEC(和泉電気)(63)
  • 高田ベッド製作所(55)
  • OSG(オーエスジー)(47)
  • Festo(43)
  • MURATA(村田製作所)(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2h-02」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ19.05x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコΦ19.05x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)エスコ
11,400税込12,540
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)6Aエスコ品番EA440DB-6A厚さ(mm)1長さ(m)2
Φ25.40x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコΦ25.40x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)エスコ
15,600税込17,160
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)10Aエスコ品番EA440DB-10A厚さ(mm)1長さ(m)2
Φ22.22x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコΦ22.22x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)エスコ
13,500税込14,850
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)7Aエスコ品番EA440DB-7A厚さ(mm)1長さ(m)20
Φ15.88x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコΦ15.88x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)エスコ
9,420税込10,362
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)5Aエスコ品番EA440DB-5A厚さ(mm)1長さ(m)2
2.0mm[2H]シャープペンシル エスコ2.0mm[2H]シャープペンシルエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
木材へのマーキングに最適です。
芯色商品タイプ本体芯径(mm)2.0エスコ品番EA765ME-116全長(mm)130質量(g)14.4硬度2H方式ノック式芯長さ(mm)130繰り返し・詰め替え対応
2.0mm[2H]シャープペンシル替芯(6本) エスコ2.0mm[2H]シャープペンシル替芯(6本)エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
芯色商品タイプ替芯芯径(mm)2.0適合EA765ME-116用替芯エスコ品番EA765MF-116芯硬度2H芯長さ(mm)130繰り返し・詰め替え対応
アセチレン調整器 (保護カバー付き) エスコアセチレン調整器 (保護カバー付き)エスコ
37,700税込41,470
1個
翌日出荷
逆火防止器付き。標準流量:2m3/h(P2=0.05MPa、標準状態)。
仕様保護カバー付質量(kg)1.8材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続フリースライド枠式適合ガスアセチレン一次側使用範囲(MPa)2.5二次側使用範囲(MPa)0.01~0.98一次側圧力計(MPa)0~4.0二次側圧力計(MPa)0~2材質(ダイヤフラム)合成ゴム
アセチレン調整器 エスコアセチレン調整器エスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
逆火防止器付き。標準流量:2m3/h(P2=0.05MPa、標準状態)。
質量(kg)1.43材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続フリースライド枠式適合ガスアセチレン一次側使用範囲(MPa)2.5二次側使用範囲(MPa)0.01~0.98一次側圧力計(MPa)0~4.0二次側圧力計(MPa)0~2材質(ダイヤフラム)合成ゴム
1/2″ベンダーシュー [EA275R・H用] エスコ1/2″ベンダーシュー [EA275R・H用]エスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA275RH-4
2P→3P変換アダプター エスコ2P→3P変換アダプターエスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
2Pアース端子付きプラグを接地2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:2P→接地2P●サイズ:34(W)×25(D)×34(H)mm●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-25
USBシガーチャージャー アクセサリソケットx2/USB Aコネクタx2 エスコUSBシガーチャージャー アクセサリソケットx2/USB Aコネクタx2エスコ
3,750税込4,125
1個
当日出荷
アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンなどの2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。
仕様●型番:CAR-CHR78CUN●サイズ:89.3×48×33(H)mm●ケーブル長:約1.2m●重量:約108g●コネクタ:アクセサリーソケット×2、USB(A)メス×2●USBポート数:2ポート●入力電圧:DC12V/24V●出力電圧:DC5V●定格出力:アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●対応車種:DC12V/24Vマイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:最大5Aまでの出力で使用可能な機器●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●注意:※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。●付属品:両面テープ、取扱説明書・保証書アズワン品番65-3891-50
タイヤドーリー エスコタイヤドーリーエスコ
7,340税込8,074
1台
当日出荷
タイヤの運搬や保管に便利 タイヤを載せたまま保管できます ロック付キャスターで保管中も安全 タイヤを平積みしてコンパクトに収納出来ます
仕様●積載均等耐荷重:136kg●積載可能タイヤサイズ:横:最大790mmまで、縦:最大1200mmまで●本体サイズ:640×640×115(H)mm●荷台サイズ:640×640mm●車輪:自在×2、自在×2(ブレーキ付)●車輪径:750mm●重量:3.4kg●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-2135-37
500x500x 288mm 踏台 樹脂製 エスコ500x500x 288mm 踏台 樹脂製エスコ
62,100税込68,310
1台
当日出荷
高さ調整(2段階)は工具不要で簡単に行えます。狭小スペースでの軽作業に便利です。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:SC50-N●サイズ(mm):低状態/500×500×288(H)、高状態/500×500×503(H)●重量(kg):6.1●材質:樹脂●許容荷重(kN):1.47(最大使用荷重/150kg)●天井4方向、脚部2方向に連結積み重ね可能●上下積み重ね2台まで可能●縦横連接可能(はめ込み)アズワン品番65-3895-15
x1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED) エスコx1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED)エスコ
2,280税込2,508
1個
当日出荷
台座、ルーペ取り付けアダプター付 スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。 アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。 大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。 レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6アズワン品番65-2177-80
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
ツールボックス エスコツールボックスエスコ
7,690税込8,459
1個
翌日出荷
脱着ボックス(306×135×116(H)mm)×2個 開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチメタル仕様のロックホールウォーターシールIP65防塵・防水設計厚さ4mmの堅牢設計密閉性や耐久性に優れたスタンダードタイプ3WAYハンドル
材質プラスチック質量(kg)4.4耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×375×178
ノンガス半自動溶接機(手動兼用) エスコノンガス半自動溶接機(手動兼用)エスコ
64,300税込70,730
1台
当日出荷
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3mアズワン品番65-2114-33
3P→2P変換アダプター(アース付) エスコ3P→2P変換アダプター(アース付)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-26
インバーターパルスTIG溶接機 エスコインバーターパルスTIG溶接機エスコ
159,000税込174,900
1台
当日出荷
【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)アズワン品番65-2114-38
ケーブルグランド(防水型) エスコケーブルグランド(防水型)エスコ
250税込275
1袋
翌日出荷
コードリール(電圧電流メーター付) エスココードリール(電圧電流メーター付)エスコ
48,100税込52,910
1台
当日出荷
屋外型 防雨型 コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。 屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。 過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。 過負荷漏電保護兼用型
仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mmアズワン品番64-7927-66
コードリール(三相・ロック式・アース付)AC200V/20A EA815DYシリーズ エスココードリール(三相・ロック式・アース付)AC200V/20A EA815DYシリーズエスコ
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷から翌日出荷
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地2P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付アズワン品番65-9286-38
ワゴン(キャスター付) エスコワゴン(キャスター付)エスコ
47,500税込52,250
1台
当日出荷
コードリール(三相・過負荷漏電遮断) エスココードリール(三相・過負荷漏電遮断)エスコ
64,200税込70,620
1個
当日出荷
過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)
仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mmアズワン品番65-2227-79
コードリール(三相・防雨/過負荷遮断) エスココードリール(三相・防雨/過負荷遮断)エスコ
82,500税込90,750
1個
当日出荷
防雨型・防塵型、三相200V アース・過負荷漏電保護兼用 雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。 屋外型
仕様●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ65)接地3P・19A・250V●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●コード長:30m●重量:9.7kg●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:320(W)×253(D)×389(H)mmアズワン品番65-2228-01
AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型 エスコAC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型エスコ
7,120税込7,832
1個
翌日出荷
iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグアズワン品番65-3893-46
微差圧計 エスコ微差圧計エスコ
28,200税込31,020
1個
翌日出荷
空気は圧力の高いところから低いところへ流れます。この原理を応用して、室内の圧力を高めたり低くすることによって、汚れた空気を室内に入れない、あるいは室外に出さないようにすることができます。このような空気の流れを監視・制御するのが微差圧計です。高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームや原子力関連施設での室内圧力の監視など、あらゆる分野で活躍しています。適合配管:1.軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)。2.金属管(外径Φ6±0.1)。3.硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)。口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示。・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能。表示の直線性、ヒステリシス、再現性に優れ、微差圧領域を高精度に計測します。ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)。使用温度範囲:-10~+50℃(ただし氷結しないこと)、使用周囲湿度:90%RH以下(ただし結露しないこと)。耐久衝撃:100m/s2、耐久振動 5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)。
仕様【定格目盛範囲(Pa)】-50~50、【適合ガス体】空気及び非腐食性ガス材質受圧エレメント:シリコンゴム、外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)270角度(°)振れ角度:約270 広角表示外径(Φmm)100精度(%)±2.5 F.S以内取付姿勢垂直 (指定)耐圧(kPa)計器本体:200
扇風機 (DCモーター式/リモコン付き) エスコ扇風機 (DCモーター式/リモコン付き)エスコ
12,400税込13,640
1台
翌日出荷
【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、消費電力:16W、待機電力:0.8W、サイズ:約35.5(W)×約36.5(D)×約68.0~86.0(H)cm、重量:2900g、 高さ調整:約68~86cm、コードの長さ:約1.5m、 首振り角度調整 左右首振り:75°(自動) 上下首振:0~20°、0~-16°(手動)、入切タイマー 入:2、4、6h 切:1、2、4h、モード切替:微風・連続・リズム、風量調整:3段階(弱・中・強)、羽根径:30cm(7枚羽根)。リモコン付き。フルリモコン式なので、遠い場所からでもラクに操作できます。7枚の羽根でやわらかく、自然な風を送ります。エネルギー効率の良いDCモーター採用で省エネできる、静音モード搭載の扇風機です。やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたリモコン式リビング扇です。超微風モード搭載で長時間でも疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
ワイヤレスカメラ用クランプ エスコワイヤレスカメラ用クランプエスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
ベランダの手すりや、物干し・ラックなどに取り付けができます。ご自宅の壁面を傷つけません。
仕様●適合品番:EA864CD-601、EA864CD-641、EA864CD-631●サイズ:140(W)×60(D)×10.5(H)mm●重量:92g●材質:ポリカーボネート●付属品:六角ボルト(M8)×2、蝶ナット×2、カメラ取付け用ねじ×4●取付可能柱幅:丸型/Φ3~Φ11mm、角型/30×30mm~11×11mmアズワン品番65-9306-51
塗装用具セット エスコ塗装用具セットエスコ
5,980税込6,578
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109N-100Bセット内容バケット230(W)×180(D)×140(H)mm×1、ハンドルサイズ100(W)×300(L)mm×2、スモールローラー刷毛(毛幅100mm、毛丈13mm)×2、ミディアムローラー刷毛(毛幅175mm、毛丈13mm)×2種類ローラーセット容量(L)約6毛丈(mm)13ローラーサイズ(mm)100・175主な用途塗装用
ドレンウェイ 12袋 エスコドレンウェイ 12袋エスコ
13,300税込14,630
1箱(12個)
翌日出荷
ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。
仕様●内容量:50g(1個)●入数:1袋(50g×12袋)●PH:9.0~11.0●サイズ:60(W)×130(H)mm●厚さ:150mm●臭気:ほぼ無臭●有効期間:2~3ヶ月●用途:・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制 ・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤●1袋/0.4m2(ドレンパンの面積に対して)アズワン品番65-9245-16危険物の類別非危険物
60ml 給油器用取替容器 エスコ60ml 給油器用取替容器エスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。 どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月付属品ガスジェネレーターエスコ品番EA991CT-11容量(mL)60使用温度範囲(℃)-20~55構造防爆構造接続ねじR1/4”防塵防水性能IP68危険物の類別非危険物
静脈認証装置 エスコ静脈認証装置エスコ
52,000税込57,200
1個
翌日出荷
コンピュータの不正使用、個人情報・データの盗難から守る静脈認証装置(据置型)。近赤外線を指に透過させて、カメラで認証する「透過光撮影方式」。Windowsログオン時に、IDとパスワード、またはパスワードの入力の代わりに、指静脈認証によるログオンができます。上部のフードにより外光の影響を低減し、高い認証精度を実現します。認証情報はサーバーやクラウドによる管理も可能です(※別途費用が必要です。)。スクリーンセーバー解除時に指静脈認証を使用することができます。さらに、 ボタンワンタッチでスクリーンセーバーを起動する設定が可能です。認証サーバを必要としないアプリケーションや他の外部デバイスとの連携など、お客さまのシステムに合わせて開発ができるソフトウェア開発ツールを用意しています。コネクタ:USB Type-A、インターフェイス:USB2.0、対応OS:日本語64ビット Windows 11 Version21H2 Windows 10Home/Professional/Enterprise(※1)(version 1511)(※2)Windows 8.1/Professional/Enterprise(Update)(※3) Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium(SP1)Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard(Update)(※3)Windows Server 2019/2016 日本語32ビットWindows 10 Home/Professional/Enterprise(※1)(version 1511)(※2)Windows 8.1 /Professional/Enterprise(Update)(※3)Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium/Starter(SP1)Windows Vista Ultimate/Enterprise/Business/Home Premium/Home Basic(SP2)※1 Device Guardは対応していません。※2 2015年11月にリリースされたUpdateに対応しています。※3 2014年4月にリリースされたUpdateに対応しています。精度 本人拒否率(FFR):0.01% 他人受入率(FAR):0.0001%以下。
質量(g)96ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×82×74データ数登録100件
1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー エスコ1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナーエスコ
7,950税込8,745
1個
翌日出荷
アウターナット・インナーナット兼用 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応 ピン・リング付 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3217TP●サイズ(hex×sq):41×19mm●外径(mm):50●全長(mm):85●差込角:1"●サイズ(mm):S1/41、S2/19、D1/58、D2/50、H/14、L/85、l/55●重量(g):890●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上アズワン品番68-1809-78
AC125V/15A/30m コードリール 漏電遮断器/アース付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 漏電遮断器/アース付エスコ
38,400税込42,240
1台
翌日出荷
温度センサー(手動復帰型)付で、電解溶解や焼損事故を防止します。安心安全・元電源を保護します。手ごろなサイズのコンパクト設計ながらあらゆる業種に使い勝手が良いハイクラスな屋内型コードリールです。漏電遮断器付きで安全性抜群。工場内、工事現場、屋内のイベント会場などで使用するのに適しています。
仕様●コード長:30m●重量:7.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付●防塵型コンセントキャップ付アズワン品番65-9286-26
タオル掛け(粘着式) EA638LEシリーズ エスコタオル掛け(粘着式) EA638LEシリーズエスコ
805税込886
1個
翌日出荷
二つ折りのタオルがかけられるワイドタイプ。タオルが壁に着かない清潔設計。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:M2640●取付方:粘着式●サイズ(mm):210×32×69(H)●材質:ABS樹脂、エラストマー、合成ゴム系粘着剤●耐荷重:800g●付属品:はがせるテープ2枚入×2枚アズワン品番65-3887-30
リーククランプテスター デジタル・ミニ エスコリーククランプテスター デジタル・ミニエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
※2本・3本一括での漏れ電流測定には適しません
仕様●測定機能:交流電流●測定範囲:0~30mA/300mA/30A/150A(50/60Hz)●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:33mm●使用温湿度:0~40℃(80%RH以下)●電源:LR-44又はSR-44×2個(付属)●サイズ:54(W)×23(D)×152(H)mm●重量:約85g●最小分解能:0.01mA●交流電流確度:±2.0%rdg ±5dgt●測定方式:積分方式●表示:最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付●レンジ切替:2レンジマニュアル●精度:±5℃(23℃/80%Rアズワン品番65-9272-42
(レバー付)AC125V/15A EA940CDシリーズ エスコ(レバー付)AC125V/15A EA940CDシリーズエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×20×89●重量(g):50●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・4個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-9313-83
AC100V/1200W ヒートガン エスコAC100V/1200W ヒートガンエスコ
9,610税込10,571
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:AHAG1551●温度:50~550℃ ●風量:LOW/250L/min、HI/500L/min●電源:AC100V、1200W●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:255×82×205(H)mm●重量:0.58kg(本体のみ)、約1.9kg(付属品込み)●コード長:2m●付属品:ノズル4種類、スクレーパー2種類、キャリングケース●用途に応じて温度調節できるダイヤル付●自立するので上向き作業にも便利●塩ビパイプの曲げ加工・加熱包装などに●カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付●用途に応じて温度調節できるダイヤル付アズワン品番65-3883-64