カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- カワグレ(26)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- YKK AP(6)
- KANA(片山チエン)(2)
- 富士電機(2)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- 第一機材(2)
- KN村田産業(2)
- 鈴木ブロンズ継手(2)
- SMC(1)
- スズキ(1)
- タンガロイ(1)
- 水本機械製作所(1)
- ADVANTEC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 太洋通信工業(1)
- RS PRO(1)
- ブランドをもっと見る
「2h-a38」の検索結果
特価

AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機
エスコ¥67,900税込¥74,6901台翌日出荷カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ
エスコ¥2,380税込¥2,6181個7日以内出荷仕様●呼び番号UCP形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/36.5、L/140、A/38、J/105、N/13、N1/16、H1/16、H2/70、H5/76、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形