カテゴリ

  • 溶接用品(7)
  • 電動工具(2)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • CKD(101)
  • Festo(10)
  • OSG(オーエスジー)(27)
  • RS PRO(6)
  • SMC(68)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(14)
  • ベッセル(8)
  • マパール(10)
  • ヤマト産業(48)
  • 三木プーリ(1,950)
  • 三菱電機(5)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • 千代田精機(9)
  • 日酸TANAKA(5)
  • 洲本整備機(12)
  • 雅(70)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2h-p3」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アセチレン調整器 (保護カバー付き) エスコ

    アセチレン調整器 (保護カバー付き)

    エスコ
    ¥37,700税込¥41,470
    1個
    翌々日出荷
    逆火防止器付き。標準流量:2m3/h(P2=0.05MPa、標準状態)。
    仕様保護カバー付質量(kg)1.8材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続フリースライド枠式適合ガスアセチレン一次側使用範囲(MPa)2.5二次側使用範囲(MPa)0.01~0.98一次側圧力計(MPa)0~4.0二次側圧力計(MPa)0~2材質(ダイヤフラム)合成ゴム
  • アセチレン調整器 エスコ

    アセチレン調整器

    エスコ
    ¥30,000税込¥33,000
    1個
    翌々日出荷
    逆火防止器付き。標準流量:2m3/h(P2=0.05MPa、標準状態)。
    質量(kg)1.43材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続フリースライド枠式適合ガスアセチレン一次側使用範囲(MPa)2.5二次側使用範囲(MPa)0.01~0.98一次側圧力計(MPa)0~4.0二次側圧力計(MPa)0~2材質(ダイヤフラム)合成ゴム
  • 酸素調整器 (関西式・雄ねじ) エスコ

    酸素調整器 (関西式・雄ねじ)

    エスコ
    ¥19,500税込¥21,450
    1個
    翌々日出荷
    逆流防止器は付いておりません。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
    質量(kg)1.3材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関西式 (雄ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
  • 酸素調整器 (関西式雄ねじ) エスコ

    酸素調整器 (関西式雄ねじ)

    エスコ
    ¥24,700税込¥27,170
    1個
    翌々日出荷
    逆流防止器は付いておりません。保護カバー付き。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
    質量(kg)1.55材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関西式 (雄ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
  • 酸素調整器 (関東式・雌ねじ) エスコ

    酸素調整器 (関東式・雌ねじ)

    エスコ
    ¥19,500税込¥21,450
    1個
    3日以内出荷
    逆流防止器は付いておりません。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
    質量(kg)1.3材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関東式 (雌ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
  • 酸素調整器 (関東式雄ねじ) エスコ

    酸素調整器 (関東式雄ねじ)

    エスコ
    ¥24,700税込¥27,170
    1個
    3日以内出荷
    逆流防止器は付いておりません。保護カバー付き。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
    質量(kg)1.55材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関東式 (雌ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
  • 酸素調整器 (関西式雄ねじ) エスコ

    酸素調整器 (関西式雄ねじ)

    エスコ
    ¥27,900税込¥30,690
    1個
    翌々日出荷
    逆火防止器内蔵型ゲージプロテクター付き。レンチで締められる為、漏れが少ないです。突起部が少ないコンパクトボディ。標準流量 :30m3/h(P2=0.8MPa、標準状態)。
    質量(kg)1.53材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関西式 (雄ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
  • AC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付 エスコ

    AC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付

    エスコ
    ¥15,100税込¥16,610
    1台
    翌日出荷
    個別にスイッチが付いており、プラグの抜き差し無しでON/OFFができます。
    仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0.mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●ドラム側でON/OFFできるスイッチ付!●アース付
  • スパイラルタップ EA829ERシリーズ エスコ

    スパイラルタップ EA829ERシリーズ

    エスコ
    ¥2,300税込¥2,530
    1本
    翌日出荷
    止まり穴用
    仕様●呼び:M10×1.5●全長(mm):75●喰付:2.5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●巾(mm):5.5●長(mm):8●溝数:3●ねじ長(mm):24●精度:H2●被削材:構造用鋼SS400/◎低炭素鋼S15C/◎高炭素鋼S55C/△合金鋼SCM/〇ダクタイル錆鉄FCD/△アルミニウム合金AL/△銅合金Cu/△●推奨被削材の内容:◎/最適〇/適△/可タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
  • 着脱式工具差し エスコ

    着脱式工具差し

    エスコ
    ¥3,880税込¥4,268
    1個
    翌日出荷
  • AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付 エスコ

    AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付

    エスコ
    ¥51,300税込¥56,430
    1台
    翌日出荷
    。屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
    仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付
  • コードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズ エスコ

    コードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズ

    エスコ
    ¥38,000税込¥41,800
    1台
    翌日出荷
    ※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。