カテゴリ
- メカニカル部品(1,414)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,350)
- 物流用品(1,097)
- 制御機器(467)
- パソコン/周辺機器(347)
- 自動車純正部品(205)
- バイク純正部品(199)
- 作業工具(194)
- 農業機械(156)
- 測定用品(149)
- トラック用品・パーツ(136)
- 切削工具(111)
- バイク部品(97)
- 建築金物(94)
- 機構部品(87)
- 油圧機器・油圧ホース(87)
- 科学研究・開発用品(86)
- 自動車補修部品(70)
- カー用品(52)
- 空調・照明・電設資材(45)
- 配管・水廻り設備部材(44)
- オフィス家具(42)
- FA担当者のオススメ新商品(42)
- バッテリー・電装(40)
- 家電(40)
- 建材・エクステリア(39)
- 電動工具(37)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(31)
- フォークリフト・産機・建機用品(24)
- 事務用品(23)
- 自転車部品(22)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 厨房用品(20)
- 住設機器(20)
- 電気材料(19)
- 保管用品(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 縫製用品(17)
- テープ(16)
- 店舗什器・備品(16)
- 測定関連サービス(15)
- 学童・教育用品(15)
- 溶接用品(13)
- 卓上消耗品(12)
- 防犯用品(10)
- 清掃用品(9)
- 作業服(9)
- 梱包用品(8)
- 日用品(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 防災用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 介護用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 医療(5)
- 研磨材(5)
- 空圧工具(5)
- 塗料(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 安全用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- マスク(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 救急・衛生(2)
- 安全保護具(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(145)
- CKD(429)
- Festo(42)
- IDEC(和泉電気)(45)
- KITO(キトー)(1,068)
- MAZDA(マツダ)(165)
- MURATA(村田製作所)(35)
- NSK(日本精工)(52)
- omron(オムロン)(42)
- RS PRO(37)
- SMC(1,330)
- VISHAY(66)
- YAMAHA(ヤマハ)(173)
- エスコ(88)
- エレコム(112)
- ニッセイ(128)
- メディアカバーマーケット(53)
- 三木プーリ(751)
- 雅(134)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)100差込角(mm)6.35
ショートヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)25差込角(mm)6.35
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥509税込¥5601個3日以内出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。材質構造用鋼差込角(mm)6.35
ストレート KQ2H インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381袋(10個)当日出荷用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンストレート色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)当日出荷から15日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
Schneider Electric インバータ ALTIVAR 12
シュナイダーエレクトリック¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から83日以内出荷Altivar12は、信頼性が高く、操作が簡単です。 どのようなアプリケーションにおいても簡単に使用可能です。 コンパクトなマシン向けにEMCを統合した最小のドライブ。 直観的で使いやすいプログラミングとメニュー。 多くのアプリケーションで平均0%の省エネを実現します。 過酷な環境に耐えることができる堅牢性。
バーナコントローラ:BC-Rシリーズ
azbil(旧:山武)¥99,880~税込¥109,868~1個当日出荷から71日以内出荷●1. バーナの安全制御を自動化: ガスバーナ/オイルバーナの点火 → 火炎監視 → 燃料遮断 を自動で実施し、安全を確保する。 不着火時、断火時には ロックアウト機能 が働き、危険な燃焼を防止する。 ●2. JIS/国際規格に準拠した高い安全性:JIS B 8407(バーナの安全通則)、JIS B 8415(工業炉安全通則)、JIS C 9730 などの規格に適合した安全設計。 遮断弁閉確認(POC:Proof of Closure)機能に対応し、バルブ閉状態を確実に確認可能。 ●3. 使いやすさを重視した「みえる・わかる・できる」設計: みえる(可視化) 7セグメント表示により シーケンス状態・エラーコード・フレーム電圧 を本体で確認可能。 わかる(状態把握) 「不着火」「断火」「火炎」などの状態をモニタ出力し、盤面のランプ表示で即確認できる。 PCローダや表示器と接続し、運転履歴・燃焼時間・内部リレー動作回数の確認が可能(BC-R25/35)。 できる(調整の容易さ) 試運転モード搭載: モニタ出力強制 バーナ配線チェック パイロットバーナ調整(メイン点火せずパイロットのみ運転) BC-R35では制御モータ全開/全閉の強制出力用途●1. 工業用バーナ・工業炉の安全運転: 工業炉、乾燥炉、焼成炉、加熱炉 点火・消炎リスクの高い装置での安全管理 (JIS B 8407 / B 8415に準拠) ●2. ボイラ・加熱設備の燃焼制御: ガスボイラ、温水ボイラ、蒸気ボイラ バーナの運転状態監視および安全遮断用途 ●3. バッチ運転を行う燃焼設備: 方式) ●4. メンテナンス性を重視する現場: 可視化表示によるトラブル対応 ログ・履歴管理による保守性向上 ●5. 安全要求の高い燃焼設備: 火炎検出(UVセンサ・フレームロッド)と安全遮断が必須の設備
アルミスリムノンスリップ タイヤ付き
ヒナカ(旧:日中製作所)¥9,398税込¥10,3381本3日以内出荷タイヤ表面にラウンドやスクエアの処理を施したスリムタイプのノンスリップ。アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません用途Pタイル・長尺シート用材質金具:アルミニウム/シルバー仕上穴径(Φmm)5皿穴ピッチ(mm)両端:100規格35幅
ステンレススリムノンスリップ タイヤ付き
ヒナカ(旧:日中製作所)¥9,398税込¥10,3381本3日以内出荷タイヤ表面にラウンドやスクエアの処理を施したスリムタイプのノンスリップ。アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません用途Pタイル・長尺シート用材質金具:ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5皿穴ピッチ(mm)両端:100規格35幅
パフォーマンスステップキット
ベビーフェイス¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷◆シフター装着車。◆正シフトのみ色ゴールド主な適合車種ホンダ[HONDA]CB1300SF [SC54]21 シフター装着車
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
六角軸ビット付ねじゲージ
SK(新潟精機)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌々日出荷通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に材質ゲージ部:合金工具鋼推奨トルク(N・m)1以下RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパシリンダ RS2H5
SMC¥359~税込¥395~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H
OSG(オーエスジー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から4日以内出荷高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼材質超硬合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら