カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 物流用品(3)
  • 家電(3)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 日東工器(16)
  • 新盛インダストリ(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(36)
  • SMC(1,112)
  • BIGM(丸山製作所)(121)
  • IKO(日本トムソン)(87)
  • ARCOL(OHMITE)(75)
  • CKD(68)
  • メディアカバーマーケット(61)
  • TURN(49)
  • タンガロイ(39)
  • オーム電機(35)
  • 東洋佐々木ガラス(28)
  • 住友電工ハードメタル(27)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • JFEアドバンテック(21)
  • ARCOLECTRIC(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2hs」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[防爆] ドライバーセット エスコ[防爆] ドライバーセットエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642HS商品構成セット品
No1x 75mm [ノンスパーク][+]ドライバー エスコNo1x 75mm [ノンスパーク][+]ドライバーエスコ
4,220税込4,642
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA642HS-1種類グリップドライバー先端サイズNo.1軸長(mm)75商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
No2x105mm [ノンスパーク][+]ドライバー エスコNo2x105mm [ノンスパーク][+]ドライバーエスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA642HS-2種類グリップドライバー先端サイズNo.2軸長(mm)105商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
No3x155mm [ノンスパーク][+]ドライバー エスコNo3x155mm [ノンスパーク][+]ドライバーエスコ
8,260税込9,086
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA642HS-3種類グリップドライバー先端サイズNo.3軸長(mm)155商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スピンドル ・・・・・・ (1300mm) エスコスピンドル ・・・・・・ (1300mm)エスコ
27,200税込29,920
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632HS-130全長(mm)1300質量(kg)8内径(Φmm)20外径(Φmm)40耐荷重(kN)19.6(2t)
スピンドル (1500mm) エスコスピンドル (1500mm)エスコ
34,000税込37,400
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA632HS-150全長(mm)1500質量(kg)13内径(Φmm)33外径(Φmm)50.8耐荷重(kN)29.4(3t)
丸ブラシヘッド Φ38mm エスコ丸ブラシヘッド Φ38mmエスコ
480税込528
1個
当日出荷
Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック毛丈(mm)23適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A名称丸ブラシヘッドヘッド径(Φmm)65アズワン品番65-2238-02
すきま用ノズル Φ38mm エスコすきま用ノズル Φ38mmエスコ
240税込264
1個
当日出荷
Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック全長(mm)326適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A名称すきま用ノズルアズワン品番65-2237-99
すきま用ノズル 幅広タイプ Φ38mm エスコすきま用ノズル 幅広タイプ Φ38mmエスコ
240税込264
1個
当日出荷
Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック全長(mm)254適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A名称すきま用ノズル(幅広タイプ)アズワン品番65-2238-01
[HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNEF)エスコ
2,250税込2,475
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
3x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本) エスコ3x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HS-2
4.5-6.5mm  /G1/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ4.5-6.5mm /G1/4" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
250税込275
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)4.5~6.5エスコ品番EA948HS-2
英字刻印セット エスコ英字刻印セットエスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
焼入れした軸は頑丈で安全です。親指側に文字、数字のマークとサイズが刻印してあります。
文字種別英字
[ノンスパーク]ドライバーセット エスコ[ノンスパーク]ドライバーセットエスコ
43,800税込48,180
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA642XA-1セット内容EA642HS-1 No1×75mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-2 No2×105mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-3 No3×155mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-10A 10×200mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8A 8.0×80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8B 8.0×150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、ケース種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし