カテゴリ
- 作業工具(764)
- 切削工具(224)
- ねじ・ボルト・釘(150)
- 電気材料(121)
- 物流用品(89)
- 研磨材(89)
- 制御機器(74)
- 配管・水廻り設備部材(73)
- 空調・照明・電設資材(63)
- メカニカル部品(62)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- 電動工具(54)
- 機構部品(51)
- 測定用品(51)
- はんだ関連・静電気対策用品(43)
- 建築金物(40)
- 事務用品(36)
- 溶接用品(32)
- パソコン/周辺機器(32)
- 保管用品(31)
- 清掃用品(27)
- オフィス家具(19)
- 整備工具・収納(19)
- 安全標識(18)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- 梱包用品(17)
- 科学研究・開発用品(13)
- 測量用品(土木/建設)(11)
- 接着剤・補修材(10)
- テープ(9)
- 安全用品(9)
- 空圧工具(9)
- バッテリー・電装(8)
- 家電(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- クリーンルーム用品(7)
- 防犯用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 医療(6)
- 安全保護具(6)
- 手袋(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 厨房用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 自動車補修部品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 農業機械(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 防災用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- カー用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(304)
- Igus(イグス)(478)
- IKO(日本トムソン)(694)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(750)
- omron(オムロン)(718)
- PISCO(ピスコ)(453)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(492)
- RS PRO(2,243)
- SAMTEC(567)
- SMC(4,022)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,133)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(861)
- TRUSCO(955)
- アズワン(686)
- ノーブランド(668)
- 三木プーリ(3,559)
- 大阪魂(4,548)
- 常磐精工(520)
- 日本モレックス(molex)(558)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
エコマーク認定(3)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)
「2mm 3」の検索結果
特価

1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ-
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付![2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126155-190802-02.jpg)
2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥48,600税込¥53,4601個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50m定格容量24A600V(2.0mm2×3心)
2.0mm ボールポイント HexKey レンチ
エスコ¥270税込¥2971個当日出荷エスコ品番EA573KD-2形状L型対辺寸法(mm)2先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M3適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
丁番スペーサー (2mm用)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌々日出荷扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーの上からかぶせるようにはめ込むだけで簡単に高さ調整が出来ます。はめ込んだ後は、抜け落ちない構造です。上下に組み合わせて使用すれば3mmの調整も可能です。芯棒12Φ以下、筒の外径14.5~18Φの旗丁番に使用できます。材質SUS303 (仕上:光沢バレル研磨)厚さ(mm)4寸法(mm)A:22 B:20.6 C:12.1、調節:上方向へ2
1.0x2.0m/3.0mm ゴムマット
エスコ¥14,600税込¥16,0601個当日出荷防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。厚さ(mm)約3幅(m)1長さ(m)2エスコ品番EA997RB-111材質天然ゴム質量(kg)約9色ブラック
1.0x2.0m/2.0mm ゴムマット
エスコ¥12,600税込¥13,8601個当日出荷防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。エスコ品番EA997RB-101材質天然ゴム厚さ(mm)約2質量(kg)約6.4色ブラック長さ(m)2幅(m)1![2.0平方mm [差込形]防水ピン端子(雄/3個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730734-210510-02.jpg)
2.0平方mm [差込形]防水ピン端子(雄/3個)
エスコ¥605税込¥6661パック(3個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン全長(mm)27.7ピン径(Φmm)4.0電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):2.0入数3個![2.0平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730698-210510-02.jpg)
2.0平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個)
エスコ¥605税込¥6661パック(3個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン全長(mm)26.2ピン径(Φmm)3.95電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):2.0入数3個
2.0mm六角棒レンチ/T型(スライド式)
エスコ¥4,160税込¥4,5761個翌日出荷軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。寸法(mm)2全長(mm)125先端形状六角サイズ規格ミリ
1.0x 10m/2.0mm ゴムマット
エスコ¥54,000税込¥59,4001個翌日出荷防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。厚さ(mm)約2幅(m)1長さ(m)10エスコ品番EA997RB-103種別ゴムマット材質天然ゴム質量(kg)約32色ブラック適合用途保護、防音
1.0x5.0m/2.0mm ゴムマット
エスコ¥29,300税込¥32,2301個翌日出荷防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。エスコ品番EA997RB-102材質天然ゴム厚さ(mm)約2質量(kg)約16色ブラック長さ(m)5幅(m)1
#120/1・1/2"(38.10mm)x3m ローラーチェーン
エスコ¥29,300税込¥32,2301個翌日出荷エスコ品番EA967E-10全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数80列数1番手#120
AC100V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥2,050税込¥2,2551個翌日出荷材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)2耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50![3/8”sqx10mm[2重4角]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095757-190802-02.jpg)
3/8”sqx10mm[2重4角]ソケット
エスコ¥449税込¥4941個当日出荷四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。全長(mm)26対辺(mm)10差込角(inch)3/8”外径(mm)16.8
AC200V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥2,050税込¥2,2551個翌日出荷材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)2耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~50
0.92x10m /2.0mm ノンスリップマット(緑)
エスコ¥43,000税込¥47,3001巻当日出荷仕様独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮。穴あき加工で排水性アップ。材質PVC幅(mm)920厚さ(mm)2色グリーン長さ(m)10
2.0mm穴 エアーブローガン(ウレタンホース付)
エスコ¥4,170税込¥4,5871個翌日出荷ホースがよじれにくいスイベル金具付。エスコ品番EA123AB-111材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂穴径(Φmm)【ノズル】2最高使用圧力(MPa)1.2ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3![22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615875-221031-02.jpg)
22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ
エスコ(5件のレビュー)¥575税込¥6331個当日出荷エスコ品番EA819AJ-15軸径(Φmm)3直径(Φmm)22線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)
エスコ¥15,800税込¥17,3801個当日出荷弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。エスコ品番EA997RA-51材質合成ゴム厚さ(mm)約3質量(kg)9色灰寸法(m)1.2×2
...

















![2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126155-190802-02.jpg)






![2.0平方mm [差込形]防水ピン端子(雄/3個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730734-210510-02.jpg)
![2.0平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730698-210510-02.jpg)






![2.0mm2[差込形]ピン端子 EA538MEシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05052875-241204-02.jpg)


![3/8”sqx10mm[2重4角]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095757-190802-02.jpg)






![22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615875-221031-02.jpg)