カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
- 配管・水廻り設備部材(96)
- 測定用品(31)
- 科学研究・開発用品(31)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 溶接用品(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 建築金物(14)
- 保管用品(9)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 機構部品(5)
- 清掃用品(5)
- 農業機械(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 制御機器(3)
- 作業服(3)
- 研磨材(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(47)
- ADVANTEC(116)
- NACHI(不二越)(84)
- RS PRO(178)
- SMC(648)
- アズワン(178)
- アソー(80)
- ダイキン工業(234)
- テクノフレックス(170)
- ニューマシン(113)
- ベン(122)
- ヤマト産業(105)
- 右下精器製造(91)
- 堀内機械(372)
- 日東工器(358)
- 旭計器工業(118)
- 第一計器(112)
- 長野計器(91)
- 麻場(96)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「2mpa」の検索結果
特価
関連キーワード

0-2.0MPa 蒸気用圧力計
エスコ¥4,510税込¥4,9611個(1個)翌日出荷高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~2.0材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計
エスコ¥4,200税込¥4,6201個当日出荷エスコ品番EA729DE-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~2
75mm/0-2.0MPa 圧力計(グリセリン入)
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷エスコ品番EA729GE-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~2
G 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa 圧力計
エスコ¥2,480税込¥2,7281個翌日出荷エスコ品番EA729DA-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~2
G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 密閉型圧力計
エスコ¥7,280税込¥8,0081個翌日出荷エスコ品番EA729DP-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~2
G 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa つば付圧力計
エスコ¥2,480税込¥2,7281個翌日出荷エスコ品番EA729DC-20ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~2
G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉)
エスコ¥7,280税込¥8,0081個翌日出荷エスコ品番EA729DS-30ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~3
60mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)
エスコ¥6,030税込¥6,6331個翌日出荷エスコ品番EA729GK-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体油圧、水圧圧力レンジ(MPa)0~2
75mm アクリル板圧力計
エスコ¥3,790税込¥4,1691個(1個)翌日出荷食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。エスコ品番EA729BE-20ケース形状立型接続口径G3/8”質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~2.0材質(ケース)SPC(黒塗装)使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮ゲージ径(Φmm)75
12.7mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥8,540税込¥9,3941個翌日出荷エスコ品番EA125TD-20C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.8最小曲げ半径(mm)90常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
25.4mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥17,200税込¥18,9201個翌日出荷エスコ品番EA125TC-20E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34.8最小曲げ半径(mm)140常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
9.5mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥6,700税込¥7,3701個翌日出荷エスコ品番EA125TD-20B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.3最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
19.0mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷エスコ品番EA125TC-20D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)25.2最小曲げ半径(mm)110常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
6.3mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥4,840税込¥5,3241個翌日出荷エスコ品番EA125TC-20A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)45常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
19.0mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥9,960税込¥10,9561個翌日出荷エスコ品番EA125TB-20D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)25.2最小曲げ半径(mm)100常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
9.5mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥5,220税込¥5,7421個翌日出荷エスコ品番EA125TB-20B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14.7最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
19.0mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥14,600税込¥16,0601個翌日出荷エスコ品番EA125TD-20D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)28.4最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
9.5mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥5,620税込¥6,1821個翌日出荷エスコ品番EA125TC-20B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
25.4mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥16,400税込¥18,0401個翌日出荷エスコ品番EA125TB-20E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)33.6最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
12.7mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥6,380税込¥7,0181個翌日出荷エスコ品番EA125TB-20C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)60常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
6.3mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥4,660税込¥5,1261個翌日出荷エスコ品番EA125TB-20A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
25.4mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥20,100税込¥22,1101個翌日出荷エスコ品番EA125TD-20E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)36.5最小曲げ半径(mm)180常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
6.3mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥5,100税込¥5,6101個翌日出荷エスコ品番EA125TD-20A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.3最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
19.0mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥9,680税込¥10,6481個翌日出荷建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。エスコ品番EA125TA-20D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)25.2最小曲げ半径(mm)80常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
12.7mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥6,160税込¥6,7761個翌日出荷建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。エスコ品番EA125TA-20C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)17.9最小曲げ半径(mm)60常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
9.5mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥5,120税込¥5,6321個翌日出荷建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。エスコ品番EA125TA-20B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14.7最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
6.3mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥4,520税込¥4,9721個翌日出荷建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。エスコ品番EA125TA-20A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
25.4mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。エスコ品番EA125TA-20E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)31.6最小曲げ半径(mm)120常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
アセチレン調整器
エスコ¥30,000税込¥33,0001個翌々日出荷逆火防止器付き。標準流量:2m3/h(P2=0.05MPa、標準状態)。質量(kg)1.43材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続フリースライド枠式適合ガスアセチレン一次側使用範囲(MPa)2.5二次側使用範囲(MPa)0.01~0.98一次側圧力計(MPa)0~4.0二次側圧力計(MPa)0~2材質(ダイヤフラム)合成ゴム
1000x1000x1.5mm 膨張黒鉛ジョイントシート
エスコ¥11,000税込¥12,1001個当日出荷エスコ品番EA351NG-1.5材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5寸法(mm)1000×1000質量(g)1461最高圧力(MPa)2耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス、強アルカリ
1/4インチ 雌フレアー継手
エスコ¥1,870税込¥2,0571個当日出荷エスコ品番EA410W-2材質真鍮、パイプ部分:銅全長(mm)33質量(g)34六角対辺(mm)5/8”最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.8入数1個
酸素調整器 (関西式・雄ねじ)
エスコ¥19,500税込¥21,4501個翌々日出荷逆流防止器は付いておりません。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。質量(kg)1.3材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関西式 (雄ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら