カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- 測定用品(18)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- 建築金物(11)
- 保管用品(4)
- 研磨材(4)
- 溶接用品(3)
- 作業服(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 機構部品(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(33)
- 日東工器(353)
- 旭計器工業(118)
- ニューマシン(109)
- 第一計器(102)
- ベン(100)
- ヤマト産業(98)
- ダイキン工業(92)
- 右下精器製造(89)
- NACHI(不二越)(78)
- 長野計器(76)
- 麻場(75)
- アソー(72)
- ONK(オーエヌ工業)(72)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](69)
- リケン(60)
- マキタ(56)
- TOYOX(トヨックス)(56)
- オンダ製作所(54)
- ブランドをもっと見る
「2mpa」の検索結果

G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計
エスコ¥4,200税込¥4,6201個当日出荷適合流体気体と液体エスコ品番EA729DE-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~2
75mm/0-2.0MPa 圧力計(グリセリン入)
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷適合流体気体と液体エスコ品番EA729GE-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~2
G 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa 圧力計
エスコ¥2,480税込¥2,7281個翌日出荷測定流体空圧、油圧、その他エスコ品番EA729DA-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8圧力レンジ(MPa)0~2
G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 密閉型圧力計
エスコ¥7,280税込¥8,0081個翌日出荷適合流体気体と液体エスコ品番EA729DP-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~2
G 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa つば付圧力計
エスコ¥2,480税込¥2,7281個翌日出荷測定流体空圧、油圧、その他エスコ品番EA729DC-20ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8圧力レンジ(MPa)0~2
G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉)
エスコ¥7,280税込¥8,0081個翌日出荷適合流体気体と液体エスコ品番EA729DS-30ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~3
60mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)
エスコ¥6,030税込¥6,6331個翌日出荷測定流体油圧、水圧エスコ品番EA729GK-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4圧力レンジ(MPa)0~2
12.7mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥8,540税込¥9,3941個翌日出荷内径(Φmm)12.7長さ(mm)2000外径(Φmm)20.8エスコ品番EA125TD-20C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)90常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
25.4mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥17,200税込¥18,9201個翌日出荷内径(Φmm)25.4長さ(mm)2000外径(Φmm)34.8エスコ品番EA125TC-20E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)140常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
12.7mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥6,660税込¥7,3261個翌日出荷内径(Φmm)12.7長さ(mm)2000外径(Φmm)18.7エスコ品番EA125TC-20C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
9.5mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥6,700税込¥7,3701個翌日出荷内径(Φmm)9.5長さ(mm)2000外径(Φmm)16.3エスコ品番EA125TD-20B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
19.0mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷内径(Φmm)19長さ(mm)2000外径(Φmm)25.2エスコ品番EA125TC-20D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)110常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
6.3mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥4,840税込¥5,3241個翌日出荷内径(Φmm)6.3長さ(mm)2000外径(Φmm)11.5エスコ品番EA125TC-20A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)45常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
19.0mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥9,960税込¥10,9561個翌日出荷内径(Φmm)19長さ(mm)2000外径(Φmm)25.2エスコ品番EA125TB-20D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)100常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
9.5mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥5,220税込¥5,7421個翌日出荷内径(Φmm)9.5長さ(mm)2000外径(Φmm)14.7エスコ品番EA125TB-20B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
19.0mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥14,600税込¥16,0601個翌日出荷内径(Φmm)19長さ(mm)2000外径(Φmm)28.4エスコ品番EA125TD-20D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
9.5mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥5,620税込¥6,1821個翌日出荷内径(Φmm)9.5長さ(mm)2000外径(Φmm)15.1エスコ品番EA125TC-20B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
25.4mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥16,400税込¥18,0401個翌日出荷内径(Φmm)25.4長さ(mm)2000外径(Φmm)33.6エスコ品番EA125TB-20E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
12.7mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥6,380税込¥7,0181個翌日出荷内径(Φmm)12.7長さ(mm)2000外径(Φmm)18.7エスコ品番EA125TB-20C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)60常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
6.3mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥4,660税込¥5,1261個翌日出荷内径(Φmm)6.3長さ(mm)2000外径(Φmm)11.5エスコ品番EA125TB-20A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
25.4mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥20,100税込¥22,1101個翌日出荷内径(Φmm)25.4長さ(mm)2000外径(Φmm)36.5エスコ品番EA125TD-20E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)180常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
6.3mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥5,100税込¥5,6101個翌日出荷内径(Φmm)6.3長さ(mm)2000外径(Φmm)12.3エスコ品番EA125TD-20A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
19.0mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥9,680税込¥10,6481個翌日出荷建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。内径(Φmm)19長さ(mm)2000外径(Φmm)25.2エスコ品番EA125TA-20D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)80常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
12.7mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥6,160税込¥6,7761個翌日出荷建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。内径(Φmm)12.7長さ(mm)2000外径(Φmm)17.9エスコ品番EA125TA-20C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)60常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
9.5mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥5,120税込¥5,6321個翌日出荷建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。内径(Φmm)9.5長さ(mm)2000外径(Φmm)14.7エスコ品番EA125TA-20B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
6.3mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥4,520税込¥4,9721個翌日出荷建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。内径(Φmm)6.3長さ(mm)2000外径(Φmm)11.5エスコ品番EA125TA-20A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
25.4mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。内径(Φmm)25.4長さ(mm)2000外径(Φmm)31.6エスコ品番EA125TA-20E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)120常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。エスコ品番EA628BR-50材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)15.2使用荷重(kg)250太さ(mm)4
75mm 圧力計
エスコ¥4,600税込¥5,0601個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。外径(Φmm)75使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
チェックバルブ
エスコ(1件のレビュー)¥2,840~税込¥3,124~1個当日出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
167x126x62mm パーツケース
エスコ¥285税込¥3141個当日出荷収納に便利な仕切板のないフリータイプ。エスコ品番EA508KC-5材質コーポリマー寸法(mm)167×126×62色ブルー/クリア外寸(mm)167×126×62内寸(mm)152×110×54仕切数(個)仕切りなし仕切りなし
28.6-30.2mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
エスコ¥1,250税込¥1,3751セット(10個)当日出荷適合Φ28.6~30.2エスコ品番EA947FE-17A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6