カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
  • 配管・水廻り設備部材(96)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 測定用品(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 溶接用品(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 建築金物(14)
  • 保管用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 機構部品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 研磨材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 制御機器(3)
  • 作業服(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(47)
  • SMC(656)
  • 堀内機械(372)
  • 日東工器(359)
  • 長野計器(308)
  • 旭計器工業(223)
  • アズワン(189)
  • テクノフレックス(170)
  • RS PRO(132)
  • ダイキン工業(124)
  • ADVANTEC(116)
  • ニューマシン(114)
  • 第一計器(101)
  • ベン(101)
  • ヤマト産業(100)
  • 麻場(96)
  • 右下精器製造(91)
  • NACHI(不二越)(82)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(79)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2mpa」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
408件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0-2.0MPa 蒸気用圧力計 エスコ

    0-2.0MPa 蒸気用圧力計

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個(1個)
    翌日出荷
    高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
    材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~2.0材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
  • G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    当日出荷
    適合流体気体と液体エスコ品番EA729DE-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~2
  • 75mm/0-2.0MPa 圧力計(グリセリン入) エスコ

    75mm/0-2.0MPa 圧力計(グリセリン入)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    適合流体気体と液体エスコ品番EA729GE-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~2
  • G 3/8"/100mm/0-2.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0-2.0MPa 圧力計

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DF-20種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa 圧力計

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    測定流体空圧、油圧、その他エスコ品番EA729DA-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8圧力レンジ(MPa)0~2
  • 100mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧型) エスコ

    100mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)

    エスコ
    9,870税込10,857
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GM-20種類汎用圧力計
  • G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 密閉型圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 密閉型圧力計

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    翌日出荷
    適合流体気体と液体エスコ品番EA729DP-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~2
  • G 3/8"/100mm/0-2.0MPa 密閉型圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0-2.0MPa 密閉型圧力計

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DR-20種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa つば付圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa つば付圧力計

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    測定流体空圧、油圧、その他エスコ品番EA729DC-20ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8圧力レンジ(MPa)0~2
  • G 3/8"/100mm/ 0-2.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0-2.0MPa 圧力計

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DB-20種類汎用圧力計
  • G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉) エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉)

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    翌日出荷
    適合流体気体と液体エスコ品番EA729DS-30ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~3
  • G 3/8"/100mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉) エスコ

    G 3/8"/100mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉)

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DT-20種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉) エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉)

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DS-20種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • 60mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ

    60mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)

    エスコ
    6,030税込6,633
    1個
    翌日出荷
    測定流体油圧、水圧エスコ品番EA729GK-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4圧力レンジ(MPa)0~2
  • G 1/4"/ 60mm/0-2.0MPa 圧力計(ステンレス製) エスコ

    G 1/4"/ 60mm/0-2.0MPa 圧力計(ステンレス製)

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA729DJ-20種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • 75mm アクリル板圧力計 エスコ

    75mm アクリル板圧力計

    エスコ
    3,790税込4,169
    1個(1個)
    翌日出荷
    食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。
    エスコ品番EA729BE-20ケース形状立型接続口径G3/8”質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~2.0材質(ケース)SPC(黒塗装)使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮ゲージ径(Φmm)75
  • 12.7mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    8,540税込9,394
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)12.7長さ(mm)2000外径(Φmm)20.8エスコ品番EA125TD-20C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)90常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
  • 25.4mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    17,200税込18,920
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)25.4長さ(mm)2000外径(Φmm)34.8エスコ品番EA125TC-20E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)140常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
  • 12.7mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    6,660税込7,326
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)12.7長さ(mm)2000外径(Φmm)18.7エスコ品番EA125TC-20C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
  • 9.5mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    9.5mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    6,700税込7,370
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)9.5長さ(mm)2000外径(Φmm)16.3エスコ品番EA125TD-20B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
  • 19.0mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    19.0mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)19長さ(mm)2000外径(Φmm)25.2エスコ品番EA125TC-20D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)110常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
  • 6.3mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    6.3mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    4,840税込5,324
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)6.3長さ(mm)2000外径(Φmm)11.5エスコ品番EA125TC-20A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)45常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
  • 19.0mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    19.0mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    9,960税込10,956
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)19長さ(mm)2000外径(Φmm)25.2エスコ品番EA125TB-20D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)100常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
  • 9.5mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    9.5mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    5,220税込5,742
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)9.5長さ(mm)2000外径(Φmm)14.7エスコ品番EA125TB-20B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
  • 19.0mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    19.0mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    14,600税込16,060
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)19長さ(mm)2000外径(Φmm)28.4エスコ品番EA125TD-20D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
  • 9.5mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    9.5mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    5,620税込6,182
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)9.5長さ(mm)2000外径(Φmm)15.1エスコ品番EA125TC-20B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
  • 25.4mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)25.4長さ(mm)2000外径(Φmm)33.6エスコ品番EA125TB-20E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
  • 12.7mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    6,380税込7,018
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)12.7長さ(mm)2000外径(Φmm)18.7エスコ品番EA125TB-20C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)60常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
  • 6.3mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    6.3mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)6.3長さ(mm)2000外径(Φmm)11.5エスコ品番EA125TB-20A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
  • 25.4mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    20,100税込22,110
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)25.4長さ(mm)2000外径(Φmm)36.5エスコ品番EA125TD-20E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)180常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
  • 6.3mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    6.3mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)6.3長さ(mm)2000外径(Φmm)12.3エスコ品番EA125TD-20A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
  • 19.0mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    19.0mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    9,680税込10,648
    1個
    翌日出荷
    建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
    内径(Φmm)19長さ(mm)2000外径(Φmm)25.2エスコ品番EA125TA-20D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)80常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
  • 12.7mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    6,160税込6,776
    1個
    翌日出荷
    建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
    内径(Φmm)12.7長さ(mm)2000外径(Φmm)17.9エスコ品番EA125TA-20C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)60常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
  • 9.5mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    9.5mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    5,120税込5,632
    1個
    翌日出荷
    建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
    内径(Φmm)9.5長さ(mm)2000外径(Φmm)14.7エスコ品番EA125TA-20B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
  • 6.3mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    6.3mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    4,520税込4,972
    1個
    翌日出荷
    建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
    内径(Φmm)6.3長さ(mm)2000外径(Φmm)11.5エスコ品番EA125TA-20A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
  • 25.4mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
    内径(Φmm)25.4長さ(mm)2000外径(Φmm)31.6エスコ品番EA125TA-20E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)120常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
  • アセチレン調整器 エスコ

    アセチレン調整器

    エスコ
    30,000税込33,000
    1個
    翌日出荷
    逆火防止器付き。標準流量:2m3/h(P2=0.05MPa、標準状態)。
    質量(kg)1.43材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続フリースライド枠式適合ガスアセチレン一次側使用範囲(MPa)2.5二次側使用範囲(MPa)0.01~0.98一次側圧力計(MPa)0~4.0二次側圧力計(MPa)0~2材質(ダイヤフラム)合成ゴム
  • 酸素調整器 (関西式・雄ねじ) エスコ

    酸素調整器 (関西式・雄ねじ)

    エスコ
    19,500税込21,450
    1個
    翌日出荷
    逆流防止器は付いておりません。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
    質量(kg)1.3材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関西式 (雄ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
  • 酸素調整器 (関西式雄ねじ) エスコ

    酸素調整器 (関西式雄ねじ)

    エスコ
    24,700税込27,170
    1個
    翌日出荷
    逆流防止器は付いておりません。保護カバー付き。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
    質量(kg)1.55材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関西式 (雄ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
  • アセチレン調整器 (保護カバー付き) エスコ

    アセチレン調整器 (保護カバー付き)

    エスコ
    37,700税込41,470
    1個
    翌日出荷
    逆火防止器付き。標準流量:2m3/h(P2=0.05MPa、標準状態)。
    仕様保護カバー付質量(kg)1.8材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続フリースライド枠式適合ガスアセチレン一次側使用範囲(MPa)2.5二次側使用範囲(MPa)0.01~0.98一次側圧力計(MPa)0~4.0二次側圧力計(MPa)0~2材質(ダイヤフラム)合成ゴム