カテゴリ
- 制御機器(14)
- 電気材料(6)
- 電動工具(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- CKD(33)
- ELPA(26)
- Panasonic(パナソニック)(522)
- RS PRO(37)
- SMC(459)
- StarTech.com(45)
- アメリカン電機(72)
- エレコム(34)
- サンワサプライ(39)
- テンパール工業(214)
- ノーリツ(85)
- 三菱電機(103)
- 三菱電機エンジニアリング(30)
- 内外電機(87)
- 日東工業(166)
- 明工社(186)
- 河村電器産業(212)
- 神保電器(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2p 20a」の検索結果

AC250V/20A 防水型コネクター(2P)
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷エスコ品番EA940BT-12形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形
埋込みコンセント(接地2P)
エスコ¥915税込¥1,0071個翌日出荷3M端子。RoHS対応品。寸法(mm)107×36極数2Pコンセント形状接地2P容量(VA)20・250RoHS指令(10物質対応)対応
125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付
エスコ¥890税込¥9791個翌日出荷エスコ品番EA940CE-132形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)20
250V/20A 埋込コンセント(接地付)
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷エスコ品番EA940CE-138形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20![20A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669127-180827-02.jpg)
20A[AC110-220V]制御盤用遮断器
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷エスコ品番EA940ML-3定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
250V/20A 埋込コンセント(接地・アース付)
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷エスコ品番EA940CE-137形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20
240V/ 20A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
エスコ¥8,480税込¥9,3281個翌日出荷エスコ品番EA940MM-22定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)20極数・素子数2Pフレーム(AF)50
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)
エスコ¥2,990~税込¥3,289~1個翌日出荷から4日以内出荷ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
コードリール(三相・過負荷漏電遮断)
エスコ¥64,200税込¥70,6201個当日出荷過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mm
コードリール (単相・漏電遮断器付き)
エスコ¥49,200税込¥54,1201個翌々日出荷ロック式コンセント。電線仕様:VCT2.0mm2×3心、コンセント定格:(Φ35) 3P・20A・250V、寸法(mm)300×218×H389質量(kg)8.2電圧(V)AC200コンセント個数3コード長さ(m)30保護機能漏電遮断器径(mm)コンセント/35漏電しゃ断器過負荷電流(A)30漏電感度電流(mA)15
アクセスフロア用コンセント
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷VVFケーブルの配線を接続する事が出来ます。コンセント1口につき最大15A、コンセント合計で20Aまで使用できます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
AC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付
エスコ¥15,100税込¥16,6101台翌日出荷個別にスイッチが付いており、プラグの抜き差し無しでON/OFFができます。仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0.mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●ドラム側でON/OFFできるスイッチ付!●アース付
HDMIケーブル(光ファイバー) EA940PMシリーズ
エスコ¥91,900税込¥101,0901本翌日出荷。使用上の注意:本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください。(ファイバーケーブルが断線したり、コネクタ内の精密部品が破損することがあります)。HDMI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバを採用しています。1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。安定した動作のためのACアダプタが付属しています。(ACアダプタ×2個付属)仕様●コード長(m):20●重量(g):650●ケーブル外径:約4.7mm●コネクター形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)●コネクタサイズ:約20.8×11.4×58.2mm(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ)●線材規格:NON UL●種類:HDMI●認証有無(HDMI):なし●規格(HDMI):ハイスピード●方向性(HDMI):あり●コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)●セット内容:本体、ACアダプタ×2、取扱説明書
コードリール(車載コンセント対応)
エスコ¥25,100税込¥27,6101台翌日出荷使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン付。パイロットランプ付。使い過ぎたら給電をストップ、使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付。車載コンセントは便利ですが、使いすぎるとヒューズが切れて交換しなければいけません。「安心給電キット」は車のヒューズが切れる前に給電をストップする商品です。車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使い過ぎた場合に給電をストップします。使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。仕様屋内型質量(kg)1.6出力(W)AC100V:100/1500切替式 USB:DC5V 1A電流(A)過負荷電流:1/15(切替式)コンセント個数AC100V×2 USB:5V×2コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)10定格電流(A)(全巻時)7 (全延時)15漏電遮断器仕様過負荷保護専用入力AC100V電線仕様SVCTF 2.0×2心サイズ(mm)68(W)×118(D)×350(H)許容電流20A![100A[AC220V]制御盤用遮断器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669181-180827-02.jpg)
100A[AC220V]制御盤用遮断器
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷エスコ品番EA940ML-9定格電流(A)100定格遮断容量(kA)5(AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ
エスコ¥74,400税込¥81,8401台翌日出荷雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型![50A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669154-180827-02.jpg)
50A[AC110-220V]制御盤用遮断器
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷エスコ品番EA940ML-6定格電流(A)50定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P![10A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669023-180827-02.jpg)
10A[AC110-220V]制御盤用遮断器
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷エスコ品番EA940ML-1定格電流(A)10定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P![30A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669136-180827-02.jpg)
30A[AC110-220V]制御盤用遮断器
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷エスコ品番EA940ML-4定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P![40A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669145-180827-02.jpg)
40A[AC110-220V]制御盤用遮断器
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷エスコ品番EA940ML-5定格電流(A)40定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷。USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。仕様●サイズ(W×D×H)mm:41×27×39●重量(g):46●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●使用温度範囲:5~35℃●合計最大出力:20W●USB PD最大対応出力:20W
安全ブレーカー
エスコ¥820税込¥9021個翌々日出荷一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。端子を締付けるねじで上下する線押え板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。過電流と短絡電流から回路を保護します。寸法(mm)32×70×54.5質量(g)85極数2P定格電圧(V)AC100接続方法ソルダレス定格遮断容量(A)1500フレーム(AF)30素子数1E
引掛ゴムコネクター
エスコ¥3,040税込¥3,3441個翌々日出荷接地3P L型引掛ゴムコネクターボディ。防雨性能:IPX3相当(※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します)。3M端子。RoHS10物質対応。適用電線 ・2PNCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心 ・VCT、S-VCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心。寸法(mm)Φ62×73×93定格容量20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
安全ブレーカー
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌々日出荷エアコン・ポンプ・電気温水器・蓄熱暖房機など、200V電源の配線用遮断器です。端子を締付けるねじで上下する線押え板付のため、簡単で確実な配線ができます。過電流と短絡電流から回路を保護します。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。単相3線式。寸法(mm)32×70×54.5質量(g)89極数2P定格電圧(V)AC100/200接続方法ソルダレス定格遮断容量(A)1500フレーム(AF)30素子数2E
L型プラグ EA940BAシリーズ
エスコ(1件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691個4日以内出荷今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり








![20A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669127-180827-02.jpg)











![100A[AC220V]制御盤用遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669181-180827-02.jpg)

![50A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669154-180827-02.jpg)
![10A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669023-180827-02.jpg)
![30A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669136-180827-02.jpg)
![40A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669145-180827-02.jpg)






![60A[AC220V]制御盤用遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669163-180827-02.jpg)