カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • コクヨ(15)
  • ノーリツ(15)
  • 日動工業(3)
  • ノーブランド(2)
  • イトーキ(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • アズワン(1)
  • ELPA(1)
  • SARAYA(サラヤ)(1)
  • 瑞穂化成工業(1)
  • 神保電器(1)
  • オンダ製作所(1)
  • 仙台銘板(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • SUNWAVE(LIXIL)(1)
  • ワイズ(1)
  • KSフィルター(1)
  • メディックス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2pe-w」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイングフック(粘着付) エスコ

    スイングフック(粘着付)

    エスコ
    350税込385
    1個(2個)
    当日出荷
    フック可動域は360°回転、180°スイング可能 アーム部はサビにくいステンレス製。
    仕様●材質:ABS樹脂・ステンレス304・ポリエチレン●フック開口幅:7mm●耐荷重:3kg●面サイズ(W×H):40×60mm●入数:2個
  • 浴室換気タイマースイッチ エスコ

    浴室換気タイマースイッチ

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    翌日出荷
    電子浴室換気タイマスイッチ。2線式配線。適用電線:600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2.0mm Cu(銅)単線専用。適合負荷:換気扇専用5~50W(最大0.5Aまで)。
    定格容量0.5A・100V設定時間(分)90・30・15サイズ(mm)44×37.8×22.7 (H)
  • ウエイト エスコ

    ウエイト

    エスコ
    3,250税込3,575
    1組(2個)
    翌日出荷
    持ち運びしやすい取手付 店舗などの看板や、バリケードの重石に。
  • 100kg ドーリー(ブレーキ付) エスコ

    100kg ドーリー(ブレーキ付)

    エスコ
    12,700税込13,970
    1台
    翌日出荷
    4箇所のラッチでしっかり連結! ツールボックス(EA505TH-2~-4)と4点ロック式で連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:526×372×140●重量(kg):2.82●床高さ:140mm●材質:ポリエチレン●車輪:自在×2自在(ブレーキ付)×2●車輪径:70mm●積載均等耐荷重:100kg
  • 250x160x100mm 脚立用小物袋 エスコ

    250x160x100mm 脚立用小物袋

    エスコ
    6,160税込6,776
    1個
    翌日出荷
    脚立作業時の小物バッグに 高所作業時に工具などを身近に置いて作業したいときに便利です。 工具等を入れておく事で何度も昇降する事なく効率的に作業が行えます バッグの中には工具を分別できる仕切付き
    仕様●メーカー:ピカコーポレイション(PiCa)●型番:PKB-Y●サイズ:250(W)×160(D)×100(H)mm※高さはベルト除く●重量(g):180●材質:本体/ポリエステルベルト/ポリエチレンテレフタレートバックル/ポリアセタール●適合機種:天板寸法が300(W)×152~184(D)mmサイズの脚立●最大使用荷重:2kg
  • -33/+180℃放射温度計(防水型) エスコ

    -33/+180℃放射温度計(防水型)

    エスコ
    3,710税込4,081
    1個
    翌日出荷
    コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 作業中に水滴やほこりが付着しても安心の防塵・防水仕様(IP67)です。 距離係数1(距離):1(測定範囲直径)です。 非接触方式なので安全で衛生的に使えます。
    仕様●精度:-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)●測定範囲:-33~180℃●分解能:-9.9~180℃:0.2℃それ以外:1℃●測定間隔:1秒●測定波長:8~14μm●使用温度:0~50℃●放射率:0.95(固定)●電池寿命:連続使用30時間●電源:LR44×2個(付属)※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。●防塵・防水性能:IP67●材質:本体カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂本体・キャップ:ABS樹脂●サイズ(W×D×H)mm:85×24×18●重量(g):25(電池含)●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約15秒後)