カテゴリ
- 作業服(5)
- 農業機械(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 救急・衛生(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
絞り込み
「vt-7k2」の検索結果

個人用冷却器VT7K2
重松製作所¥39,980税込¥43,9781個当日出荷冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します。 流量調節可能です。 CS-7と組み合わせて使用します。用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防トラスコ品番816-7566色青質量(g)420材質(ノズル)ナイロン適合ホース内径(Φmm)8冷却能力10.7kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時)冷風量(L/min)250冷風温度(℃)5
個人用冷却器 クーレット
重松製作所¥49,980税込¥54,9781個当日出荷従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。トラスコ品番449-3672材質(チューブ)ナイロン色青質量(g)650温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148チューブ長さ(m)1.4適合ホース径(Φmm)8
冷却服CS-7
重松製作所¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ベストタイプの冷却服です。 VT-7K2と組み合わせて使用します。 胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。 内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防トラスコ品番816-7565材質布地:エチレン酢酸ビニル色青質量(g)350
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)
SMC(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から15日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
オイルフィルター Oリング H 91311-415-000
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個5日以内出荷【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91315-MA6-003 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ81 線径:Φ4.6 【代表適合車種】 250:CBR250F/R/RR YA/H/J/K/L/L/N/R(86-94)・CB250F/ABS F/AF(14) ・CM250T(80)・VT250F C/E/G(84-86) インテグラ/F-YA/2F/2H(87-88)・VT250Z E (85)・VTR/-F W/Y/3/5/7/9/B/C(98-14)・VTZ250 H/J/K(87-92)・Vツインマグナ/S R/T/V/X/1/3/5/7(94-07)・ジェイド M/M-Ⅱ/PⅡ(91-93) スラッシュ N-Ⅲ/Ⅳ(92)・スパーダ J(88-91)・ゼルビス 1/2(91-98)・ホーネット T/V/X/Y/1/3/6/7(96-07) 400:CBR400F/エンデュランス/F3 1/2/3(81-88)・CBX400F/インテグラ C/2C/F(81-82)・GL400 B(79-81) 500:GL500(81) 550:CBX550Fインテグラ 2(83-85)
LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内)
日恵製作所¥19,980~税込¥21,978~1台7日以内出荷から10日以内出荷積層灯で回転動作は業界初で、フレネルレンズとLED配列の工夫による広範囲の明るさの点灯、回転&ブザー。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式には3種の設置方法。ブザー音は調整可能。外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)
グリスニツプル A-PT1/8
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711個8日以内出荷規格A-R1/8部品名称グリスニツプル A-PT1/8図解NoVSA100-1990ネン 本体部品_No.57、BSM-820L-2 薬剤タンク部品_No.51、BSM-1270SLT(18) 撹拌部品_No.22、BSM-840SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.45、BSM-1230SLT-C2 ターンテーブル部品_No.49、SSA-F617VT 撹拌部品_No.7、MS413R2T-K-1 PTOミッション部品_No.26、VSM-1010 薬剤タンク部品_No.49、BSM-1040SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.45、BSM-1070SLT(18) ターンブーム部品_No.グリスニツプル A-PT1/8、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 撹拌部品_No.26、BSM-1540SLT-C2-1 ターンブーム,ノズル部品_No.45、MSA613R2T-M-1 PTOミッション部品_No.26、BSD-5000L-1 センタブーム部品_No.53、BSM-820SLT-C2 第1段ブーム部品_No.6、MSA513R2T-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.89など
6カクアナツキテーパネジプラグ
BIGM(丸山製作所)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷規格R3/4部品名称6カクアナツキテーパネジプラグ図解NoMS653DR4T2-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSA513R3-K-A チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MS513R3S-Kアワジ チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MS753DR6S-3K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MS653DR4T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSA513R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、SSA-S610VT -1 動力噴霧機(1)部品_No.54、SD513 調圧弁,吐出弁部品_No.6、MS613EFR-M 調圧弁、吐出弁部品_No.7、MSA613R2T-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MS753DFR-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSA513-K 調圧弁、吐出弁部品_No.7、MSA513R3-2M-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MSA513R2TS-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MSA613-K 調圧弁、吐出弁部品_No.7など
ナイロンナット
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851個8日以内出荷規格M81シユナミガタ図解NoBSD-5010LT 第1段ブーム 左部品_No.44、MS313ESL-K ドラムストッパ部品_No.7、SSA-F617VT-1 ファン切換レバー部品_No.20、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.21、SSA-F617MAT-1 送風機駆動装置部品_No.72、MS410ESL-3K ドラムストッパ部品_No.7、JH301F フレーム部品_No.15、SSA-アルフア1005VT ペダル部品_No.19、SSA-α610C キャビン(2)部品_No.17、MS410ESL-3M ドラムストッパ部品_No.7、BSA-661C,1061Cシリーズ ステップ部品_No.4、SSA-α603 送風機駆動装置(2007年9月~2008年6月)部品_No.67、MS330CS-Fクミタテ フレーム部品_No.16、MS413ESL-M ドラムストッパ部品_No.7、BSA-3000C,BSA-3000C-W フロア3 リヤ部品_No.7、BSD-6010LTP 第1段ブーム 右部品_No.44、MS310ESL-2M ドラムストッパ部品_No.7など
ニギリ
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷図解NoMSV613-M-A マキトリソウチ部品_No.40、MSV413-M マキトリソウチ部品_No.40、MRS90-500 ソウコウクラッチ(1)部品_No.4、MS753DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.56、SSA-E540DX 主変速レバー部品_No.2、MRS90D-500SLT ポンプレバー部品_No.3、BSA-420JEWG G-3 変換レバー 副変速部品_No.7、SSA-F617VT トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.56、SSA-Z500MA-2 操作レバー ※~2017年2月部品_No.36、MSA513R2T-K 走行部組立部品_No.34、SSA-S611 シフトレバー部品_No.44、MRS90-500 ポンプレバー部品_No.3、MSV413-K マキトリソウチ部品_No.40、SSA-F505 トランスミッション操作レバー ※~1999年11月部品_No.38、MSA613R2T-K ソウコウブクミタテ部品_No.34、MSA415R8CG-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.49など