カテゴリ
- 機構部品(55)
- 作業工具(27)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 物流用品(6)
- 溶接用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- 三木プーリ(777)
- AMPHENOL(438)
- 堀内機械(387)
- SMC(359)
- スバル(208)
- BIGM(丸山製作所)(163)
- ホンダ(127)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(114)
- ゼノア(103)
- 岩崎電気(97)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(74)
- ノーリツ(67)
- メディアカバーマーケット(66)
- SAMTEC(57)
- ParkerTAIYO(55)
- YAMAHA(ヤマハ)(53)
- トヨタ(52)
- SUSUMU(50)
- ブランドをもっと見る
「2sa」の検索結果
特価

レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)
エスコ¥56,300税込¥61,9301個翌日出荷セット品(三脚・受光器付き)。オプションの三脚はEA780KB-1Bです。レーザークラス1M(JIS C 6802)。【受光器】測定範囲:1.5m~25m、表示:赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個)中心検出表示:青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ、精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内、電源:9V電池(付属)、連続使用時間:約30時間、オートパワーオフ:約10分(手動電源オフも可能)、防塵・防滴:IP56、レシーバークランプ付き、赤色レーザー専用。【三脚】取付けねじ:5/8”、全高:1745mm、昇降幅:330mm、収納長:655mm、重量:1.3kg。付属品収納ケース、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3本、取扱説明書エスコ品番EA780K-2SA質量(g)800電源単3電池×3本(付属)検出距離(mm)【屋内モード】約10、【屋外モード】約25(受光器使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×100×160線幅(mm)約2(5m)連続使用時間(時間)約18光源可視光半導体レーザー波長(nm)【ライン】635、【地墨点】650自動補正範囲±4°制動方式ジンバル式(磁気制動方式)測定ライン垂直・水平・地墨点指示精度±1mm/10m防塵・防滴IP54照射角【水平ライン】約120、【たちライン】約135レーザー【色】レッドアラーム【傾斜】約±4°以上でレーザー光点滅回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可)動作温度範囲(℃)-10~+40レーザー出力(mW)1以下(クラス:1M)![[充電式]電動コーキングガン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272836-251023-02.jpg)
[充電式]電動コーキングガン
エスコ¥34,800税込¥38,2801組(1セット)翌日出荷付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセイジ用アタッチメント×各1個、樹脂ケース。後ダレ防止機構付。カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能。5段階押出調整可能。替バッテリーはEA813SX-31です。仕様本体質量(kg)1.8(バッテリー含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×141×254速度無不可時:8(mm/秒)バッテリー3.6V(リチウムイオン2.0Ah)充電時間(分)約70危険物の類別非危険物適用可能カートリッジ外径50以下、内径42以上(容量400以下)押出力(kN[kgf])2.94
5x1.2mm 引きスプリング
エスコ(1件のレビュー)¥3,390税込¥3,7291個翌日出荷外径(Φmm)5線径(Φmm)1.2ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-52長さ(m)1
1274kg ベルト荷締機(両端アイ型)
エスコ¥18,000~税込¥19,800~1個(1個)翌日出荷スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1274端末仕様両端アイ材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1破断荷重(kN)40アイの長さ(mm)120幅×厚さ(mm)ベルト:50×3.3













![#00x50mm [+]ドライバー(絶縁・精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079286-180226-02.jpg)













![[充電式]電動コーキングガン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272836-251023-02.jpg)