カテゴリ
- 機構部品(58)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 作業工具(14)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(161)
- HiKOKI(ハイコーキ)(40)
- ParkerTAIYO(55)
- RS PRO(28)
- SHIMANO(シマノ)(27)
- SUSUMU(48)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(106)
- TKG(29)
- コクヨ(36)
- ゼノア(100)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- ノーリツ(64)
- メディアカバーマーケット(69)
- 三木プーリ(40)
- 三菱マテリアル(38)
- 岩崎電気(144)
- 廣杉計器(30)
- 釜屋電機(32)
- ブランドをもっと見る
「2sa」の検索結果

レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)
エスコ¥56,300税込¥61,9301個翌日出荷セット品(三脚・受光器付き)。オプションの三脚はEA780KB-1Bです。レーザークラス1M(JIS C 6802)。【受光器】測定範囲:1.5m~25m、表示:赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個)中心検出表示:青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ、精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内、電源:9V電池(付属)、連続使用時間:約30時間、オートパワーオフ:約10分(手動電源オフも可能)、防塵・防滴:IP56、レシーバークランプ付き、赤色レーザー専用。【三脚】取付けねじ:5/8”、全高:1745mm、昇降幅:330mm、収納長:655mm、重量:1.3kg。付属品収納ケース、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3本、取扱説明書エスコ品番EA780K-2SA質量(g)800電源単3電池×3本(付属)検出距離(mm)【屋内モード】約10、【屋外モード】約25(受光器使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×100×160線幅(mm)約2(5m)連続使用時間(時間)約18光源可視光半導体レーザー波長(nm)【ライン】635、【地墨点】650自動補正範囲±4°制動方式ジンバル式(磁気制動方式)測定ライン垂直・水平・地墨点指示精度±1mm/10m防塵・防滴IP54照射角【水平ライン】約120、【たちライン】約135レーザー【色】レッドアラーム【傾斜】約±4°以上でレーザー光点滅回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可)動作温度範囲(℃)-10~+40レーザー出力(mW)1以下(クラス:1M)
5x1.2mm 引きスプリング
エスコ(1件のレビュー)¥3,390税込¥3,7291個翌日出荷エスコ品番EA952SA-52材質バネ鋼長さ(m)1線径(Φmm)1.2外径(Φmm)5ばねの種類引きばね








![#00x50mm [+]ドライバー(絶縁・精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079286-180226-02.jpg)