カテゴリ

  • 電気材料(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(970)
  • コガネイ(433)
  • IDEC(和泉電気)(45)
  • オカムラ(岡村製作所)(38)
  • CKD(32)
  • ALBA(アルバ)(21)
  • omron(オムロン)(16)
  • ニチフ(13)
  • コクヨ(12)
  • PROST's(12)
  • RS PRO(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • 千代田通商(7)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(7)
  • 塚本無線(6)
  • シャープ(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • 太陽技研(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2y-4」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁端子スリーブセット エスコ絶縁端子スリーブセットエスコ(1件のレビュー)
2,860税込3,146
1個
当日出荷
エスコ品番EA538NH-2セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
13,300税込14,630
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-3セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (50個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F2-V3.5 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (80個)
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
12,700税込13,970
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-1セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
1000mm/0.3mm2テストリード(バナナプラグ・Y形/4本) エスコ1000mm/0.3mm2テストリード(バナナプラグ・Y形/4本)エスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-52
1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・Y形端子/4本) エスコ1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・Y形端子/4本)エスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-47
1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・Y形端子/4本) エスコ1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・Y形端子/4本)エスコ
1,260税込1,386
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-42
裸・絶縁圧着端子セット エスコ裸・絶縁圧着端子セットエスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-22セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(60個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-5(40個)、裸丸形圧着端子:R2-6(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(25個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(70個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(40個)、裸Y形圧着端子:R2-4(40個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R2-4(青)(50個)、絶縁丸形圧着端子:R2-5(青)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R2-6(青)(30個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-4(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-5(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-8(黄)(20個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(100個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-5(赤)(60個)
絶縁圧着端子セット エスコ絶縁圧着端子セットエスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-13セット内容絶縁丸形端子(赤):R1.25-3(130個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-3.5(100個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-4(100個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-3.5(100個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-V3.5(100個)、絶縁丸形端子(青):R2-4(100個)、絶縁丸形端子(青):R2-5(80個)、絶縁丸形端子(青):R2-6(60個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-4(80個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-5(80個)
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
36,800税込40,480
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-18セット内容〈圧着端子内容〉絶縁丸形(赤):1.25-3×90個、絶縁丸形(赤):1.25-4×70個、絶縁丸形(赤):2-4×60個、絶縁丸形(赤):2-5×60個、縁丸形(赤):3.5-4×40個、絶縁丸形(赤):3.5-5×40個、絶縁丸形(青):1.25-3×90個、絶縁丸形(青):1.25-4×70個、絶縁丸形(青):2-4×60個、絶縁丸形(青):2-5×60個、絶縁丸形(青):3.5-4×40個、絶縁丸形(青):3.5-5×40個、絶縁丸形(黄):1.25-3×90個、絶縁丸形(黄):1.25-4×70個、絶縁丸形(黄):2-4×60個、絶縁丸形(黄):2-5×60個、絶縁丸形(黄):3.5-4×40個、絶縁丸形(黄):3.5-5×40個、絶縁Y形(赤):1.25-3×90個、絶縁Y形(赤):1.25-4×80個、絶縁Y形(赤):2-4×40個、絶縁Y形(赤):2-5×40個、絶縁Y形(青):1.25-3×90個、絶縁Y形(青):1.25-4×80個、絶縁Y形(青):2-4×40個、絶縁Y形(青):2-5×40個、絶縁Y形(黄):1.25-3×90個、絶縁Y形(黄):1.25-4×80個、絶縁Y形(黄):2-4×40個、絶縁Y形(黄):2-5×40個
裸・絶縁圧着端子セット エスコ裸・絶縁圧着端子セットエスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-21セット内容裸Y形圧着端子:R1.25-3(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(150個)、裸Y形圧着端子:R2-4(150個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-3(青)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-V3.5(80個)、絶縁Y形圧着端子:R2-4(80個)
0.75-4mm2  [Y形]裸圧着端子(100個入) エスコ0.75-4mm2 [Y形]裸圧着端子(100個入)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子幅(mm)6.4全長(mm)15エスコ品番EA538MP-8
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
27,600税込30,360
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-17セット内容〈圧着端子内容〉裸Y形:1.25-3×200個、裸Y形:1.25-4×70個、裸Y形:2-4×150個、裸Y形:2-5×100個、絶縁Y形(赤):1.25-3×80個、絶縁Y形(赤):1.25-4×70個、絶縁Y形(赤):2-4×60個、絶縁Y形(赤):2-6×50個、絶縁Y形(青):1.25-3×80個、絶縁Y形(青):1.25-4×70個、絶縁Y形(青):2-4×60個、絶縁Y形(青):2-6×50個、絶縁Y形(黄):1.25-3×80個、絶縁Y形(黄):1.25-4×70個、絶縁Y形(黄):2-4×60個、絶縁Y形(黄):2-6×50個、絶縁Y形(緑):1.25-3×80個、絶縁Y形(緑):1.25-4×70個、絶縁Y形(緑):2-4×60個、絶縁Y形(緑):2-6×50個
4/ 4X2 Y型ユニオン エスコ4/ 4X2 Y型ユニオンエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:4、2口側:4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-44材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)34.5寸法F(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)21寸法E(mm)4.2寸法C(mm)10寸法B2(mm)16寸法J(mm)23寸法B1(mm)16寸法N1(mm)15寸法N2(mm)12.5材質(パッキン)NBR
2.0-4.0 [Y形]絶縁圧着端子(150個) エスコ2.0-4.0 [Y形]絶縁圧着端子(150個)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子幅(mm)6.4全長(mm)21エスコ品番EA538MH-24
6/ 4X2 Y型ユニオン エスコ6/ 4X2 Y型ユニオンエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:6、2口側:4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-64材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)37.5寸法F(mm)13.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法C(mm)12.5寸法B2(mm)16寸法J(mm)25.5寸法B1(mm)17.5寸法N1(mm)17.5寸法N2(mm)14材質(パッキン)NBR
[+10/+400℃]マグネット付表面温度計 エスコ[+10/+400℃]マグネット付表面温度計エスコ(2件のレビュー)
20,300税込22,330
1個
当日出荷
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)10~+400精度(%)±2エスコ品番EA722Y-400材質アルミニウム質量(g)43最小表示5設置方式マグネット式使用場所熔接時の温度測定外径(mm)50温度表示方式アナログ特性風防
2Y-4   [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ2Y-4 [Y形]裸圧着端子(100個)エスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子幅(mm)8全長(mm)16エスコ品番EA538MG-108
圧着端子セット(絶縁圧着端子・スリーブ) エスコ圧着端子セット(絶縁圧着端子・スリーブ)エスコ
29,700税込32,670
1セット
翌日出荷
〈圧着端子内容〉絶縁丸形(赤)1.25-4×100個、絶縁丸形(赤)1.25-5×100個、絶縁丸形(青)2-4×100個、絶縁丸形(青)2-5×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-3L×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-4S×100個、絶縁Y形(青)2Y-4S×100個、絶縁スリーブ1.25×10個、絶縁スリーブ2×5個、圧着ペンチ(絶縁端子用)244mm付、パーツケーストレー。
ケース寸法(mm)447×293×85