カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 作業工具(7)
- 機構部品(6)
- 物流用品(3)
- 電動工具(2)
- 電気材料(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(344)
- 三木プーリ(46)
- ホンダ(43)
- Gクラフト(42)
- VISHAY(35)
- MURATA(村田製作所)(26)
- EIKO(栄工舎)(25)
- FKD(フクダ精工)(23)
- KEMET(23)
- SMC(22)
- コガネイ(22)
- 三菱電機(20)
- 大洋ツール(17)
- スズキ(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 田村総業(11)
- StarTech.com(11)
- シライ(10)
- ブランドをもっと見る
「3.5x10」の検索結果

3.5x10mm 押しスプリング
エスコ¥535税込¥5891セット(20本)当日出荷外径(Φmm)3.5線径(Φmm)0.4ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VD-10高さ(mm)10.0、許容荷重時:5.52総巻数(巻)10.0密着高さ(mm)4.4
39 x10.0x3.5mm クイックリング(スチール/Zinc)
エスコ¥235税込¥2591個翌日出荷エスコ品番EA638HD-3材質スチール質量(g)10.2種類リングキャッチ線径(Φmm)3.5使用荷重(kg)90寸法A(mm)10寸法E(mm)16.5表面処理亜鉛メッキ内高(mm)39口の開き(mm)10内幅(mm)10
29x10.0x3.5mm クイックリング(スチール/Zinc)
エスコ¥200税込¥2201個翌日出荷エスコ品番EA638H-3材質スチール質量(g)7.9種類リングキャッチ六角対辺(mm)7線径(Φmm)3.5使用荷重(kg)100寸法A(mm)10寸法E(mm)11表面処理亜鉛メッキ内高(mm)29口の開き(mm)5内幅(mm)10
29.0x10.0x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ¥475税込¥5231個翌日出荷エスコ品番EA638HA-3材質ステンレス(SUS316)質量(g)8.1種類リングキャッチ線径(Φmm)3.5使用荷重(kg)220寸法A(mm)10寸法E(mm)11内高(mm)29口の開き(mm)5内幅(mm)10![3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126295-190802-02.jpg)
3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥21,600税込¥23,7601個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)材質(絶縁体)EPゴム色(絶縁体)白/黒/赤/緑
3.5x0.26/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷外径(Φmm)3.5線径(Φmm)0.26材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-34高さ(mm)10端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.196許容荷重(N)1.23巻方向右密着高さ(mm)2.4許容荷重時高さ(mm)3.75
3.5x0.4 / 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷外径(Φmm)3.5線径(Φmm)0.4材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-39高さ(mm)10端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.922許容荷重(N)4.12巻方向右密着高さ(mm)4.4許容荷重時高さ(mm)5.53
13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
エスコ¥445税込¥4901個翌日出荷寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)10~20
13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.3、E:12材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)10~20![3.5 x110mm [Hexagon]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979335-170829-02.jpg)
3.5 x110mm [Hexagon]ドライバー
エスコ¥1,240税込¥1,3641個翌日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573LT-135種類六角ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバードリル (スティック型/充電式)
エスコ¥41,600税込¥45,7601台翌々日出荷6.35mm六角軸。二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm):約750本 木ネジ・2x4材(Φ3.5×20mm):約190本 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約960本【穴あけ】金工・SPC(Φ2×1mm):約110穴 金工・アルミ(Φ2×2.5mm):約160穴。付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)217×46×H134質量(g)480回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600最大トルク(N・m)低速/4.4、高速/1.5充電時間(分)フル/35、実用/20
13.0x19.5x2.5mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
エスコ¥2,960税込¥3,2561袋(10個)翌日出荷内径(Φmm)13外径(Φmm)19.5厚さ(mm)2.5エスコ品番EA949WN-7![[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796786-240903-02.jpg)
[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース
エスコ¥2,800税込¥3,0801個(1個)翌日出荷水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。仕様専門ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR材質ポリエステル、ポリクロロプレン質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125適合カメラEA759GA-172D、-175E![[+ - キリ]ドライバーセット 差替式 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141187-240604-02.jpg)
[+ - キリ]ドライバーセット 差替式
エスコ¥13,100税込¥14,4101組翌日出荷ハイクオリティーペーパーボックス仕様。工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。外箱付き。仕様●型番:PB 215.CBB●<セット内容>:10点●(-)ドライバービット:0.6X4・0.8X5.5・1X6.5・1.2X8(mm)●(+)ドライバービット:#1、#2●(-)精密ドライバービット:0.4X2.5・0.5X3.5(mm)●重量:450g●きりビット●プラスチックハンドル
絶縁ドライバーセット (絶縁/差替式)
エスコ¥15,200税込¥16,7201セット翌々日出荷セット点数:16点。セット内容:・98mm 絶縁ドライバーハンドル、・#1 x157mm [+]絶縁ドライバービット、・#2 x157mm [+]絶縁ドライバービット、・2.5 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・3.5 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・4.0 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・5.5 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・T10 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・T15 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・T20 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・T25 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・PZ1 x157mm [Pozi]絶縁ドライバービット、・PZ2 x157mm [Pozi]絶縁ドライバービット、・PZ/S1x157mm [Pozi/-]絶縁ドライバービット、・PZ/S2x157mm [Pozi/-]絶縁ドライバービット、・検電(-)ドライバー 0.5×3.0mm(AC150V~250V)、・ホルダー。仕様差替式










![3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126295-190802-02.jpg)







![3.5x100 [-]絶縁ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490794-180823-02.jpg)




![0.6x3.5x100mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64544437-210428-02.jpg)
![3.5 x110mm [Hexagon]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979335-170829-02.jpg)

![3.5x0.6x100mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081352-180226-02.jpg)
![3.5x0.6x100mm [-]ドライバー(絶縁細軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545383-210428-02.jpg)


![[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796786-240903-02.jpg)
![[+ - キリ]ドライバーセット 差替式 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141187-240604-02.jpg)