カテゴリ

  • 作業工具(142)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 電気材料(17)
  • 切削工具(16)
  • 測定用品(12)
  • 研磨材(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 物流用品(9)
  • 事務用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 家電(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 防犯用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 医療(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(78)
  • SMC(2,085)
  • KITO(キトー)(1,295)
  • サンエス(801)
  • 大阪魂(720)
  • RS PRO(545)
  • CKD(499)
  • オカムラ(岡村製作所)(492)
  • アズワン(459)
  • 理研計器(301)
  • ホンダ(291)
  • コガネイ(255)
  • 三菱電機(254)
  • カワムラサイクル(236)
  • omron(オムロン)(225)
  • ブロードウォッチ(222)
  • YAMAHA(ヤマハ)(202)
  • StarTech.com(193)
  • メディアカバーマーケット(180)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/4 100」の検索結果

関連キーワード
384件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 3/4"/100mbar バルブキャップ エスコ

    G 3/4"/100mbar バルブキャップ

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
    寸法APF3/4仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-64材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)37寸法E(mm)18寸法C(mm)42
  • 100-600N・m(3/4DR) トルクレンチ エスコ

    100-600N・m(3/4DR) トルクレンチ

    エスコ
    71,700税込78,870
    1丁
    当日出荷
    視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 左右両方向測定
    仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N・m):100~600●最小目盛(N・m):2●全長(mm):1039.7●重量(g):5300●精度:±4%
  • 3/4"sqx100mm エクステンションバー エスコ

    3/4"sqx100mm エクステンションバー

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687EV-101
  • 100-550N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    100-550N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    84,200税込92,620
    1台
    当日出荷
    トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
    全長(mm)1189質量(g)4300精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途ボルト・ナット締付け時のトルク管理最小目盛(N・m)5差込角(inch)3/4RoHS指令(10物質対応)対応トルク設定範囲(N・m)100~550
  • 3/4”sqx100mmインパクトエクステンションバー エスコ

    3/4”sqx100mmインパクトエクステンションバー

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/4”全長(mm)100
  • AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60
  • R 3/4" x100mm 長ニップル(砲金) エスコ

    R 3/4" x100mm 長ニップル(砲金)

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    形状長ニップルエスコ品番EA432NR-204
  • R 3/4”x100mm 両ねじニップル エスコ

    R 3/4”x100mm 両ねじニップル

    エスコ
    775税込853
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DL-6
  • AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)1000切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)周囲温度(℃)-10~60
  • Rc 3/4”  電動式ボールバルブ(AC100V) エスコ

    Rc 3/4” 電動式ボールバルブ(AC100V)

    エスコ
    25,300税込27,830
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470BG-6バルブ種類ボールバルブ
  • R 3/4”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R 3/4”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    605税込666
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469CB-6A
  • R 3/4”x100mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R 3/4”x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    605税込666
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DB-6A
  • 100-550 N.m 3/4"sq トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    100-550 N.m 3/4"sq トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    76,900税込84,590
    1個
    翌日出荷
    種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)970差込角(mm)19精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)100~550最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723TA-7
  • R 3/4"x100mm 給水管 (止水栓用) エスコ

    R 3/4"x100mm 給水管 (止水栓用)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MR-10
  • Rc 3/4” 電動式ボールバルブ(AC100V/ステンレス) エスコ

    Rc 3/4” 電動式ボールバルブ(AC100V/ステンレス)

    エスコ
    27,600税込30,360
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470BH-6バルブ種類ボールバルブ
  • AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1800切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)10(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60
  • 1.6mm チップ(EA304ZD.ZD-100.ZF.ZF-100用) エスコ

    1.6mm チップ(EA304ZD.ZD-100.ZF.ZF-100用)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA304ZF-1
  • AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
  • AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1300切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
  • Rc 3/4"   エアーフィルター エスコ

    Rc 3/4" エアーフィルター

    エスコ
    8,360税込9,196
    1個
    当日出荷
    ろ過度(μm)40管接続口径3/4エスコ品番EA153CB-26質量(g)1200取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0~1全高(mm)232最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気面間寸法(mm)100設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • こて先 (EA304ZC・ZC-100用) エスコ

    こて先 (EA304ZC・ZC-100用)

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA304ZC-1
  • 3/4インチ [201SS]バックル エスコ

    3/4インチ [201SS]バックル

    エスコ
    34,600税込38,060
    1セット(100個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463EJ-6
  • ホットナイフ(EA304-ZF.ZF-100用) エスコ

    ホットナイフ(EA304-ZF.ZF-100用)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304ZF-7
  • (3/4”DR)エクステンションバー エスコ

    (3/4”DR)エクステンションバー

    エスコ
    3,050税込3,355
    1本
    翌日出荷
    差込角(inch)3/4”
  • R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ

    R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)エスコ品番EA141AV-210質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
  • 3/4インチ [304SS]クリップ エスコ

    3/4インチ [304SS]クリップ

    エスコ
    20,100税込22,110
    1セット(100個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463EC-6
  • 3/4"DRx100mm インパクトエクステンションバー エスコ

    3/4"DRx100mm インパクトエクステンションバー

    エスコ
    3,360税込3,696
    1本
    4日以内出荷
    全長(mm)100差込角(inch)3/4"
  • 3/4"DR インパクトソケットセット エスコ

    3/4"DR インパクトソケットセット

    エスコ
    34,400税込37,840
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)100対辺(mm)24・27・30・32・35・36・41・46(8個組)差込角(inch)3/4"
  • Rc 3/4”  ねじ込みフランジ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/4” ねじ込みフランジ(ステンレス製)

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AK-6A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
  • 10mm こて先 (EA304HB-100用) エスコ

    10mm こて先 (EA304HB-100用)

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HB-10
  • 3/4” 金属バンド用ブラケット(フレア型) エスコ

    3/4” 金属バンド用ブラケット(フレア型)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463EH-100
  • 3/4"DRx55mm ディープソケット エスコ

    3/4"DRx55mm ディープソケット

    エスコ
    17,800税込19,580
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)100対辺(mm)55外径(Φmm)73.5差込角(inch)3/4"
  • 3/4"DRx60mm ディープソケット エスコ

    3/4"DRx60mm ディープソケット

    エスコ
    21,200税込23,320
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)100対辺(mm)60外径(Φmm)79.5差込角(inch)3/4"
  • [3/4-1.1/4インチ]用 バンドツール エスコ

    [3/4-1.1/4インチ]用 バンドツール

    エスコ
    151,400税込166,540
    1個
    翌日出荷
    長さ40cm、2700kgfまで引けます。 カッター内蔵。
    用途EA463EH-10・-12、EK-6用エスコ品番EA463EE-6全長(mm)400
  • [EA618NE-3,-4用] リペアキット エスコ

    [EA618NE-3,-4用] リペアキット

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
  • 3/4"DRxM18 [XZN] ビットソケット エスコ

    3/4"DRxM18 [XZN] ビットソケット

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット部外径(d:mm):34.7質量(g)310全長L1(mm)100差込角(inch)3/4"ねじサイズM18軸長L2(mm)45
  • 3/4"DRx54mm インパクトディープソケット エスコ

    3/4"DRx54mm インパクトディープソケット

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)100対辺(mm)54外径(Φmm)76.3差込角(inch)3/4"
  • 3/4"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ

    3/4"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)

    エスコ
    2,030税込2,233
    1個
    翌日出荷
    仕様ガスケット座径(g):56mm材質SUSF304質量(g)約790適合規格JIS B2220外径D(Φmm)100最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)75最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)27.2
  • 41x21mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケット エスコ

    41x21mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケット

    エスコ
    6,680税込7,348
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)3/4適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EE-41B寸法(mm)41×21全長(mm)100質量(g)963寸法D1(mm)59寸法D2(mm)44寸法I(mm)15
  • [EA618PB-3,-4用]ヘッドリペアキット エスコ

    [EA618PB-3,-4用]ヘッドリペアキット

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618PB-100