カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電気材料(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- ホンダ(32)
- コノエ(10)
- トヨタ(10)
- 日野自動車(10)
- スズキ(8)
- フジトク(8)
- ミヤコ(8)
- 三菱ふそう(8)
- カクダイ(7)
- ニッサン(7)
- アソー(6)
- CKD(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- シンコー[継手](6)
- メディアカバーマーケット(6)
- 新ダイワ(5)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- オンダ製作所(5)
- ブランドをもっと見る
「3/8-10.5」の検索結果

R 3/8"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷材質SUS304最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150適合ホース内径(Φmm)10.5ねじサイズR(PT)3/8"タケノコ径(Φmm)10.5
R 3/8"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥890税込¥9791個翌日出荷エスコ品番EA141A-122材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/8”タケノコ径(Φmm)10.5
R3/8"x10.5mm ミニボールバルブ(アングル/ホースジョイント
エスコ¥1,970税込¥2,1671個翌日出荷全長(mm)64.5材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)10.5バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)10.5
R 3/8"x 10.5mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)10.5バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)10.5
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥359税込¥3951個当日出荷から翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg







![3/8インチx10.5m [EA340GH]用 ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03434067-130510-02.jpg)