カテゴリ
- バイク純正部品(112)
- 自動車純正部品(90)
- トラック純正部品(73)
- 配管・水廻り設備部材(41)
- 制御機器(37)
- 科学研究・開発用品(33)
- 切削工具(29)
- パソコン/周辺機器(26)
- バイク部品(20)
- 測定用品(19)
- 農業機械(17)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- メカニカル部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 機構部品(6)
- エンジン工具(6)
- カー用品(5)
- 作業工具(5)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 日用品(3)
- 防災用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- テープ(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 研磨材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- トヨタ(43)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- ホンダ(37)
- 日野自動車(37)
- スズキ(27)
- 三菱ふそう(21)
- Kawasaki(19)
- MAZDA(マツダ)(19)
- エスコ(15)
- いすゞ自動車(15)
- メディアカバーマーケット(15)
- ADVANTEC(14)
- RS PRO(12)
- フジトク(11)
- 長野計器(10)
- アリート(ariete)(10)
- ニッサン(10)
- 大阪魂(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1/4-10.5」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥669税込¥7361パック(1個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目![サテンロール 切り売り アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19416127-151019-02.jpg)
サテンロール 切り売り
アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)¥1,819税込¥2,0011巻当日出荷から3日以内出荷手触りが非常に柔らかく、しわになりにくいサテン生地。つやがあり、ピカピカ光るきれいな色のサテン製の布地です。 オリジナルのハッピ、舞台衣装、踊りやダンス、コスプレの衣装の製作にぴったりです。材質:ポリエステル。サイズ:巾1.5m×1m用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質サテン内容素材幅(m)1.5科目図工
ワッシャー 鉄クロゾメ
TRUSCO(5件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥5,898税込¥6,4881箱(25本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20
長野計器(3件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個ほか当日出荷から42日以内出荷型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約400外径(Φmm)100
ホールピペット カスタムA
SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)¥739~税込¥813~1本ほか当日出荷から3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ジスクペーパーソフト (0.8mm)
モーター印(1件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥8,098税込¥8,9081箱(15個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥7,798税込¥8,5781枚翌々日出荷精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。穴径(Φmm)3入数(枚)1
スチールレーキ
自然作¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷用途庭や畑の土壌の整地や均しに材質(頭)スチール (柄)天然木色ナチュラルウッド/チャコールグレー/シルバー質量(g)1144直径×長さL(Φmm×mm)柄:30×1420寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1550×365×103、頭部:約110×365×103
片丸キー(フリーレングス)S50C/14
セイキ製作所¥990税込¥1,0891個当日出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)44~50高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)14高さh(mm)9面取c(mm)0.40~0.60
高能率ドリル 3xD RT100U 5514
グーリング¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
六角穴付ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥8,598税込¥9,4581箱(15個)翌々日出荷から9日以内出荷色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フードパック 特大浅H-5-B
cotta¥23,980税込¥26,3781枚(1200枚)3日以内出荷材質OPS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×146×31(蓋高10)/底寸:215×118
LED熱中症予防表示板(症状・対処記載)
日本緑十字社¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認ができる表示板です。熱中警戒アラートを4段階で表示します。用途熱中症予防の注意喚起に。症状・対処方法の周知用。屋内作業時の安全管理に。付属品吊り下げ用金具、紐トラスコ品番734-7909材質フレーム:アルミ、表示板:PET、裏板(ブラックボード):ポリスチレン寸法(mm)600×425×20電圧DC5V(AC100~240V)タイプ屋内専用電流(A)1使用温度(℃)-20~60測定精度気温/±1.5℃、湿度/±5%RH(20~59%RH)表示範囲気温/-20~60℃、湿度/0~100%、WBGT/0~99℃(推定WBGT値) ※WBGTは数値表示はされません。LED色数字部/白色、WBGT/赤色・橙色・黄色・緑色 ※WBGTで表示色決定表示内容熱中症予防表示板LED電流値/150mA、電圧/5V、定格消費電力/0.75W、最大消費電力/1.5Wケーブル長(cm)127表示寸法(mm)数字部(1桁あたり)/H49×W25.2、WBGT/H13×W53
スーパーラインロープ UC
高木綱業(2件のレビュー)¥489税込¥5381本3日以内出荷から14日以内出荷ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 防水タイプです。用途限界表示ロープとして、延線用ロープとして仕様非自転構造材質芯材:ケブラー[[(R)]]、中層:ポリエステル、外装:ポリウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)1絶縁性能電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なし
ENGINE HOOD DAMPER
BLITZ¥21,980税込¥24,1781セット4日以内出荷エンジンフード開閉時の煩わしさを解消する、車種別フードダンパー。レッドカーボンがエンジンルームのドレスアップに貢献。純正フードサポートロッド使用時よりも、より大きい開口長を実現。(一部車種除く)。加工不要のボルトオン設計で、手軽に確実な取り付けが可能。ダンパー圧力を最適化する事で、スムーズな開閉を実現。他のBLITZ製品との同時装着が可能な専用設計。
Bタイプ盤用キャビネット 両扉
日東工業¥46,980税込¥51,6781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質ボディ:鉄ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開設置場所屋内材質(基板)木製基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応扉形式両開き
Sタイプ盤用キャビネット 両扉
日東工業¥46,980税込¥51,6781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質ボディ:鉄ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式両開き
ロート台 塩ビ製 2ケ掛
TGK(東京硝子器械)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷耐薬品性にすぐれています。TGK品番405-51-41-05材質PVC(塩化ビニル樹脂)溝長(mm)18下径(Φmm)約30上径(Φmm)約36全高(mm)620溝幅(mm)9掛数(個)2
不織布基材両面テープ”68614”
tesa(テサ/テサテープ)¥389税込¥4281巻当日出荷から翌々日出荷耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。用途紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1色半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
...










![サテンロール 切り売り アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19416127-151019-02.jpg)