カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • フジキン(16)
  • フジトク(15)
  • 多久製作所(15)
  • ミヤコ(11)
  • スズキ(9)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8)
  • トヨタ(7)
  • 日野自動車(7)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • 三菱ふそう(6)
  • KTC(5)
  • オンダ製作所(5)
  • セントラルコンベヤー(5)
  • CKD(4)
  • ネグロス電工(4)
  • HIT(ヒット)(4)
  • ミトロイ(水戸工機)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/8-12.7」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム エスコ

    R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥430税込¥473
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)12タケノコ径(Φmm)12.7
  • R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム エスコ

    R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥385税込¥424
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-211材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”タケノコ径(Φmm)12.7
  • R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製 エスコ

    R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製

    エスコ
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじサイズ(R):3/8"●タケノコ外径:12.7mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径:8mm●六角対辺:17mm●全長:44mm●重量(g):33●材質:SUS304●適合ホース内径※:12mm●RoHS指令相当品
  • 1/2sqx3/8sq インパクトソケットアダプター エスコ

    1/2sqx3/8sq インパクトソケットアダプター

    エスコ
    ¥2,340税込¥2,574
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164D-43全長(mm)37.5質量(g)68差込角(inch)メス1/2×オス3/8
  • 3/8インチx1/2インチ アダプター エスコ

    3/8インチx1/2インチ アダプター

    エスコ
    ¥1,610税込¥1,771
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BC-34差込角(inch)3/8(凹)、1/2(凸)
  • 3/8sq×1/2sqソケットアダプター エスコ

    3/8sq×1/2sqソケットアダプター

    エスコ
    ¥3,050税込¥3,355
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YR-1C全長(mm)31めねじサイズ3/8inchおねじサイズ1/2inch差込角(inch)3/8(凹)、1/2(凸)
  • パイプブラシ(内面用) エスコ

    パイプブラシ(内面用)

    エスコ
    ¥1,020税込¥1,122
    1本
    翌日出荷
    握りやすいワイヤーハンドル。ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。
    材質ステンレス全長(mm)159ブラシ長(mm)25.4適合パイプ外径(inch)冷媒管:1/2”(12.70)、給湯管:3/8”
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12.7●タケノコ内径(mm):9.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):42●適合ホース内径※:12mm
  • 3/4sq×1/2sqソケットアダプター エスコ

    3/4sq×1/2sqソケットアダプター

    エスコ
    ¥4,060税込¥4,466
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617ZR-1C全長(mm)44めねじサイズ1/2inchおねじサイズ3/4inch差込角(inch)1/2(凹)、3/8(凸)
  • 超硬ラジアスカッター(3・6mm軸) エスコ

    超硬ラジアスカッター(3・6mm軸)

    エスコ
    ¥31,400税込¥34,540
    1セット(6本)
    翌日出荷
    底部がR形状になっているため、被削材に対して彫り込みを防ぐ事ができ、刃溝が欠けにくくなります。
    仕様●軸径:3.0mm×1本6.0mm×5本●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:3.0×14×38mm6.0×18×50mm8.0×20×64mm9.6×19×64mm12.7×25×70mm16.0×25×70mm●ケースサイズ:70×30×75(H)mm●被削材:一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・チタン・ニッケル・銅合金・鍛鋼
  • 銅管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ

    銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)

    エスコ
    ¥315税込¥347
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ12.7×Φ22.2mm、Φ15.88×Φ25.4mm、Φ15.88×Φ28.58mm 保温材厚10×20mm:Φ6.35×Φ9.5mm。
    適合サイズ(mm)35×45 (2本組み合わせ) / 35×50 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
  • 銅管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ

    銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)

    エスコ
    ¥295税込¥325
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ6.35×Φ12.7mm、Φ6.35×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ19.05mm、Φ12.7×Φ19.05mm、Φ15.88×Φ19.05mm。
    適合サイズ(mm)29×35 (2本組み合わせ) / 32×40 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
  • フレアハーフユニオン (ロウ付型) エスコ

    フレアハーフユニオン (ロウ付型)

    エスコ
    ¥1,370税込¥1,507
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    2個入り。ナット付き。
    材質真鍮 (C3604)
  • フレアーナット用トルクレンチセット エスコ

    フレアーナット用トルクレンチセット

    エスコ
    ¥24,400税込¥26,840
    1組
    3日以内出荷
    セット内容:EA723BK-1、EA723BK-2、EA723BK-4。冷媒漏洩防止の必須アイテムです。フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。 トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。 規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。 ツールケース(EA509AG-12)付です。
    仕様口径×トルク(mmXNm):17×18、22×38、26×55精度(%)±3適合パイプ径(Φmm)6.35 (1/4”)、9.53 (3/8”)、 12.7 (1/2”)