カテゴリ
- 測定用品(108)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 機構部品(10)
- 電気材料(7)
- 切削工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(180)
- 長野計器(130)
- 第一計器(98)
- 右下精器製造(95)
- BIGM(丸山製作所)(77)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(72)
- CKD(68)
- アソー(36)
- 旭計器工業(33)
- SMC(25)
- TOKO(東洋計器興業)(25)
- OSG(オーエスジー)(24)
- 十川ゴム(24)
- シンコー[継手](23)
- Texas Instruments(22)
- SK11(22)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20)
- フジトク(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3/8pf」の検索結果
特価

電線コネクター(20個)
エスコ¥590税込¥6491パック翌日出荷仕様最大被膜外径:2.1mm材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22作業温度範囲(℃)0~40
電線コネクター(20個)
エスコ¥590税込¥6491パック翌日出荷材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)25.9×5.8×6.4定格電圧(V)100定格電流(A)WG28-26:1、WG24:2
電線コネクター(20個)
エスコ¥485税込¥5341パック翌日出荷材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)16.5×3.2×3.0定格電圧(V)100定格電流(A)WG30-28:2、WG26:3
電線コネクター(10個)
エスコ¥565税込¥6221パック翌日出荷材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.2×7.5×7.8定格電圧(V)300定格電流(A)WG20:6WG18:8
電線コネクター(10個)
エスコ¥540税込¥5941パック翌日出荷材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)30.8×5.6×5.8定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22:2WG20:3
75mm 圧力計
エスコ¥4,600~税込¥5,060~1個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)75接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
高圧洗浄機用ガン
エスコ¥36,700税込¥40,3701個当日出荷背丈の高い果樹、広範囲の畑などの噴霧作業省力化に最適の噴霧ガン。中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。安全レバーロック付き。用途各種産業(土木、建設、車両、船舶、農業、水産、食品、化学、造園、温泉)の水洗い洗浄・作業機械の泥落とし、粉塵洗い、汚れ落としなどに仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)エスコ品番EA115B-3全長(mm)約800材質(本体)樹脂製質量(g)1650最大吐出量(L/min)40最高圧力(MPa)18吐出量(L/min)約15(吸水圧力2.5MPa時)、約18(吸水圧力3MPa時)※目安ノズル口径(Φmm)2.3材質(ノズル)ステンレス製パターン直射・煙霧スプレー
G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥525税込¥5781個当日出荷エスコ品番EA141CF-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約24ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)15.5×10
G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計
エスコ¥4,200税込¥4,6201個当日出荷エスコ品番EA729DE-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~2
G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷エスコ品番EA141CF-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約12ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14×9
R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット
エスコ(1件のレビュー)¥900税込¥9901個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥675税込¥7431個当日出荷エスコ品番EA141CD-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約38ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9×10
G 3/8"/ 75mm/0- 10KPa 微圧計
エスコ¥7,900税込¥8,6901個当日出荷圧力レンジ(kPa)0~10精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DW-10ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ接続ねじ種類G
R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個当日出荷エスコ品番EA141CA-3材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約61ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.3寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
G 3/8" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,640税込¥1,8041個当日出荷エスコ品番EA141CB-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約42ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)12
G 3/8" シールキャップ(真鍮製)
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷エスコ品番EA141CJ-3材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約27ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)22ねじ有効長(mm)11
R 3/8"xG 3/8" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷エスコ品番EA141CB-3材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約55ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)12
100mm 圧力計
エスコ¥5,600~税込¥6,160~1個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)100接続ねじG3/8本体厚さ(mm)45材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
G 3/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷エスコ品番EA141CC-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約97ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ
エスコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。仕様●ねじ径(雄):G3/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30アズワン品番65-9247-34
10mmx3/8インチ 圧力計ユニオン
エスコ¥2,620税込¥2,8821個当日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。エスコ品番EA425CN-103材質SUS316形状ユニオンチューブ外径(Φmm)10
G 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製)
エスコ¥410税込¥4511個当日出荷エスコ品番EA141CD-3材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.2質量(g)約28ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9
G 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷エスコ品番EA141CA-23材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約72ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)28ねじ有効長(mm)12
G 3/8"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製)
エスコ¥970税込¥1,0671個当日出荷エスコ品番EA141CH-33材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)35質量(g)約27ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)12
(HSS)パイプタップ(PF)
エスコ¥1,280~税込¥1,408~1本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
G 3/8"/100mm/0- 10KPa 微圧計
エスコ¥8,800税込¥9,6801個翌日出荷圧力レンジ(kPa)0~10精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DX-10ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)100質量(g)572種類微圧計接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ接続ねじ種類G






![[EA538PF-1用] 連結板 (10個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920946-180219-02.jpg)