カテゴリ

  • 測定用品(108)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 機構部品(10)
  • 電気材料(7)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(180)
  • 長野計器(130)
  • 第一計器(98)
  • 右下精器製造(95)
  • BIGM(丸山製作所)(77)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(72)
  • CKD(68)
  • アソー(36)
  • 旭計器工業(33)
  • SMC(25)
  • TOKO(東洋計器興業)(25)
  • OSG(オーエスジー)(24)
  • 十川ゴム(24)
  • シンコー[継手](23)
  • Texas Instruments(22)
  • SK11(22)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20)
  • フジトク(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/8pf」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電線コネクター(20個) エスコ

    電線コネクター(20個)

    エスコ
    590税込649
    1パック
    翌日出荷
    仕様最大被膜外径:2.1mm材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22作業温度範囲(℃)0~40
  • 電線コネクター(20個) エスコ

    電線コネクター(20個)

    エスコ
    840税込924
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)26.0×7.8×8.5定格電圧(V)300定格電流(A)WG20:6、WG18:8
  • [EA538PF-1用] 連結板 (10個入) エスコ

    [EA538PF-1用] 連結板 (10個入)

    エスコ
    150税込165
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538PF-10種別EA538PF-1用連結板
  • 電線コネクター(20個) エスコ

    電線コネクター(20個)

    エスコ
    590税込649
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)25.9×5.8×6.4定格電圧(V)100定格電流(A)WG28-26:1、WG24:2
  • 電線コネクター(20個) エスコ

    電線コネクター(20個)

    エスコ
    485税込534
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)16.5×3.2×3.0定格電圧(V)100定格電流(A)WG30-28:2、WG26:3
  • 電線コネクター(10個) エスコ

    電線コネクター(10個)

    エスコ
    565税込622
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.2×7.5×7.8定格電圧(V)300定格電流(A)WG20:6WG18:8
  • 電線コネクター(10個) エスコ

    電線コネクター(10個)

    エスコ
    540税込594
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)30.8×5.6×5.8定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22:2WG20:3
  • 3/8-19/38mm ダイス(PF/SKS2) エスコ

    3/8-19/38mm ダイス(PF/SKS2)

    エスコ
    6,850税込7,535
    1個
    当日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)38
  • G × G レデューサー エスコ

    G × G レデューサー

    エスコ(1件のレビュー)
    220税込242
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状レジューサー流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • 75mm 圧力計 エスコ

    75mm 圧力計

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)75接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • 高圧洗浄機用ガン エスコ

    高圧洗浄機用ガン

    エスコ
    36,700税込40,370
    1個
    当日出荷
    背丈の高い果樹、広範囲の畑などの噴霧作業省力化に最適の噴霧ガン。中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。安全レバーロック付き。
    用途各種産業(土木、建設、車両、船舶、農業、水産、食品、化学、造園、温泉)の水洗い洗浄・作業機械の泥落とし、粉塵洗い、汚れ落としなどに仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)エスコ品番EA115B-3全長(mm)約800材質(本体)樹脂製質量(g)1650最大吐出量(L/min)40最高圧力(MPa)18吐出量(L/min)約15(吸水圧力2.5MPa時)、約18(吸水圧力3MPa時)※目安ノズル口径(Φmm)2.3材質(ノズル)ステンレス製パターン直射・煙霧スプレー
  • G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    525税込578
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CF-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約24ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)15.5×10
  • G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA729DE-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~2
  • G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CF-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約12ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14×9
  • R 1/2"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/2"xG 3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/2"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    900税込990
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • グリースカップ エスコ

    グリースカップ

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装)入数(個)1
  • R 3/8"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xG 3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    675税込743
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約38ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9×10
  • R 3/8"xG 1/2" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xG 1/2" 中間ニップルソケット

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/2"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • G 3/8"/ 75mm/0- 10KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0- 10KPa 微圧計

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    当日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~10精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DW-10ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ接続ねじ種類G
  • G 3/8"xG 1/4" ニップル エスコ

    G 3/8"xG 1/4" ニップル

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-155材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/4”
  • R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-3材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約61ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.3寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • G 3/8"x11.0mm 雌ねじステム エスコ

    G 3/8"x11.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    310税込341
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AT-53材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”タケノコ径(Φmm)11
  • G 3/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 3/8" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CB-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約42ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)12
  • G 3/8" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 3/8" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CJ-3材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約27ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)22ねじ有効長(mm)11
  • G 3/8"xG 3/8" ニップル エスコ

    G 3/8"xG 3/8" ニップル

    エスコ
    310税込341
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-156材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)3/8”
  • R 3/8"xG 3/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 3/8"xG 3/8" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CB-3材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約55ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)12
  • G 1/2"xG 3/8" ニップル エスコ

    G 1/2"xG 3/8" ニップル

    エスコ
    665税込732
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-158材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/8”
  • 100mm 圧力計 エスコ

    100mm 圧力計

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)100接続ねじG3/8本体厚さ(mm)45材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • G 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 3/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CC-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約97ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • 中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ

    中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ

    エスコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
    仕様●ねじ径(雄):G3/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30アズワン品番65-9247-34
  • 10mmx3/8インチ 圧力計ユニオン エスコ

    10mmx3/8インチ 圧力計ユニオン

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
    エスコ品番EA425CN-103材質SUS316形状ユニオンチューブ外径(Φmm)10
  • G 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    410税込451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-3材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.2質量(g)約28ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9
  • G 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-23材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約72ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • G 3/8"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 3/8"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CH-33材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)35質量(g)約27ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)12
  • G 3/8"/100mm/ 0-0.6MPa つば付圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0-0.6MPa つば付圧力計

    エスコ
    809税込890
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA729DD-6種類汎用圧力計
  • (HSS)パイプタップ(PF) エスコ

    (HSS)パイプタップ(PF)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • G 3/8"/100mm/0- 10KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0- 10KPa 微圧計

    エスコ
    8,800税込9,680
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~10精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DX-10ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)100質量(g)572種類微圧計接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ接続ねじ種類G