カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
  • 空調・電設資材(6)
  • 測定用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(363)
  • ParkerTAIYO(146)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(113)
  • 長野計器(112)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(99)
  • 旭計器工業(96)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(95)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](68)
  • 第一計器(59)
  • CEJN(セイン)(51)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](39)
  • ダイキン工業(36)
  • イチネンTASCO(31)
  • BeHAUS(23)
  • NACHI(不二越)(19)
  • 東尾メック(18)
  • 油研工業(16)
  • アサダ(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.5mpa」の検索結果

134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動スプレー(充電式) エスコ電動スプレー(充電式)エスコ
31,000税込34,100
1台
当日出荷から翌日出荷
ダイヤフラムポンプ
63.5mm/16.0mm  パッドアイ(ステンレス製) エスコ63.5mm/16.0mm パッドアイ(ステンレス製)エスコ
309税込340特価
1個
当日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS304製
材質SUS304穴径(Φmm)5.5線径(Φmm)5.8プレート寸法(mm)63.5×19アズワン品番64-2253-40リング径(Φmm)16
75mm 圧力計 エスコ75mm 圧力計エスコ
4,600税込5,060
1個
当日出荷から翌日出荷
ブルドン管方式。
外径(Φmm)75使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
100mm 圧力計 エスコ100mm 圧力計エスコ
5,800税込6,380
1個
当日出荷から翌日出荷
ブルドン管方式。
外径(Φmm)100使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)45材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
M14x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコM14x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM14×1.5
M12x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製) エスコM12x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
1個
取扱い終了
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)28最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
G 1/4" 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 1/4" 雄ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)33最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
M10x  1 雄ねじカップリング(ステンレス製) エスコM10x 1 雄ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)25最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM10×1
G 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)33最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
M12x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコM12x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
ボールバルブ (フルボア) エスコボールバルブ (フルボア)エスコ
3,050税込3,355
1個
翌々日出荷
フルボア型。
材質本体・ソケット:真鍮 (ニッケルメッキ)、スピンドル・ナット:真鍮、ボール:真鍮 (クロムメッキ)、ボールシール:PTFE質量(g)682六角対辺(mm)32使用温度(℃)-15~100最高圧力(MPa)3.5ハンドル長さ(mm)104使用流体水・油・空気サイズ(mm)l:80、h:90ねじサイズRc3/4”
電動スプレー エスコ電動スプレーエスコ
87,000税込95,700
1台
翌日出荷
コンパクトでエアコン洗浄など、多用途に使用できます。収納ケースは吸水タンクとして使用できます。
付属品吸水・余水・吐水ホース、ユニバーサルノズル、広角2頭口ノズル寸法(mm)320×190 (D)×320質量(kg)9電源AC100Vホース長さ(m)10消費電力(W)(50/60Hz)560 / 500ノズル長(mm)640吐出圧力(MPa)最高:3.5 常用:3ケース容量(L)23吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)2.82 / 3.35
13mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ13mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
7,720税込8,492
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)13
6x8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ6x8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)43最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
G 3/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 3/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
4x6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ4x6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)エスコ
8,070税込8,877
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M10×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)4×6
8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ) エスコ8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ)エスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)タケノコ径:8、G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5
6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
8mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ8mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
5,690税込6,259
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)9
5mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ5mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)エスコ
7,940税込8,734
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)5
M12x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコM12x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
5,690税込6,259
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
G 1/4" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 1/4" 雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
13mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ13mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)46最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)13
G 1/2" 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 1/2" 雄ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)37最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/2"
G 1/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコG 1/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
7,490税込8,239
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)41.5最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
7,420税込8,162
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
G 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)45最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
4mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ4mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
7,380税込8,118
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)4
M14x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコM14x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM14×1.5
G 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコG 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
G 1/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコG 1/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/8"
4x6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ4x6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M10×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)4×6
8mm  ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)ホース:8、G:M12×1、S:14全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5
8mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ8mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-8質量(g)約73使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)8
8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
ボールバルブ式ゲージマニホールド (R404A・R407C) エスコボールバルブ式ゲージマニホールド (R404A・R407C)エスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
サイトグラス付き。ゼロ調整ねじ付き。ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉が可能。
接続ポート径UNF7/16-20 (1/4”フレア)ゲージ径(Φmm)Φ68圧力範囲(MPa)連成計:-0.1~2.5 / 圧力計:-0.1~3.5
[R134a] 80mm 圧力計 エスコ[R134a] 80mm 圧力計エスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
外径(Φmm)80接続ねじ1/8NPT適合R407C、R404A用エスコ品番EA105HAケース形状A枠(立型つば無し)レッド種類汎用圧力計測定流体R134a、R407C、R404A表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5圧力レンジ(MPa)-0.1~3.5
8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
5,690税込6,259
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
5mm  ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ5mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)ホース:5、G:M12×1、S:14全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5