カテゴリ
- テープ(7)
- クリーンルーム用品(3)
- 機構部品(2)
- 防災用品(2)
- 電動工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(128)
- RS PRO(76)
- クリスタルアイ(43)
- トレード(22)
- 三菱マテリアル(21)
- 八興(19)
- アーテック[学校教材・教育玩具](19)
- 神東塗料(19)
- INAX(LIXIL)(18)
- ALPINE(18)
- メディアカバーマーケット(15)
- U-KANAYA(15)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
- モートーン(15)
- TOTO(14)
- エレコム(13)
- Durbal(11)
- TOA(9)
- ブランドをもっと見る
「30系」の検索結果

30mmx 2m 防水テープ 両面
エスコ¥549税込¥6041巻当日出荷波板や人工芝の貼り合わせ補修に適したテープです。防水性に優れ、凹凸面にもなじみます。仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):1●材質:基材:綿布粘着剤:ゴム系
30mmx 9m 両面テープ マット用ずれ防止
エスコ¥960税込¥1,0561巻当日出荷2~3畳用。マット用ずれ防止。ミクロ吸着で床を傷めないカーペットテープ。床側に、粘着剤をまったく使用していない特殊吸着加工(ミクロ吸盤)を採用してカーペットを吸着固定させるテープです。床面に優しくフィットし、床を傷めずのり残りの心配もありません。※カーペット側は粘着加工をしています。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T268●幅(mm):30●長さ(m):9●厚さ(mm):0.4●材質:基材/不織布、吸着面/アクリル発泡体、粘着剤/アクリル系、剥離紙/紙●用途:カーペットのズレ防止に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白●重量(g):104
蓄光粘着シート
エスコ¥480~税込¥528~1枚(2枚)ほか翌日出荷アクリル系樹脂・塩化ビニール系樹脂。アクリル系。太陽光や蛍光灯の光を10~30分照射するだけで、8~10時間発光し続けます。粘着式。タイプ蓄光
C グリース (有機モリブデン)
エスコ¥13,200税込¥14,5201箱(30本)翌々日出荷30本入り。ウレア系。熱安定性に優れたウレアベースのグリースに有機モリブデンや極圧剤を配合した極圧グリース。衝撃荷重に強く耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れ、酸化防止及び機械安定が良好です。仕様NLGI-2色黄褐色質量(g)85使用温度範囲(℃)-20~200内容量(g)(1本)80危険物の類別非危険物
凝集剤(油廃水用)天然無機質系 EA922KFシリーズ
エスコ¥1,490~税込¥1,639~1袋翌日出荷切削・研削油などの高濃度含油廃水、高CODの排水処理に適した天然無機質系の凝集剤です。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~30秒)。他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物や重金属の除去も可能です。アルカリ性排水(pH10~13程度)にも使用できます。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。凝集物の産廃費用が低減できます。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。
10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/グレー
エスコ¥670税込¥7371巻翌日出荷粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:グレー●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙
15mmx17.5m マスキングテープ用カッター 詰替用
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷仕様●[EA765MA-83用]替テープ●幅(mm):15●厚さ(mm):0.09●長さ(m):17.5●材質:基材/和紙 粘着剤/アクリル系●耐熱温度:120℃(30分)●粘着力:0.114N/mm
10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/ブラウン
エスコ¥640税込¥7041巻翌日出荷粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:ブラウン●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙
転倒防止可動式金具(壁用) EA979CLシリーズ
エスコ¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
両面テープ(薄型・一般用) EA944MFシリーズ
エスコ¥1,080税込¥1,1881巻翌日出荷紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
転倒防止可動式金具(壁用) EA979CLシリーズ
エスコ¥4,000~税込¥4,400~1個翌日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
両面テープ EA944MFシリーズ
エスコ¥10,600税込¥11,6601箱(10巻)翌日出荷紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着、写真やスクラップの貼りつけに、小型プレート類の接着に仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0550●商品名:No.5010●幅(mm):30●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●内芯径:76mm(3")●材質:基材/不織布粘着剤/アクリル系●テープ色:白