カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 第一機材(31)
  • カワグレ(20)
  • 岩崎電気(19)
  • SUGICO(スギコ)(19)
  • RS PRO(19)
  • アイ・エル・シー(18)
  • NAKANO(15)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • 水本機械製作所(9)
  • ホンダ(8)
  • 三菱電機(7)
  • 三菱ふそう(7)
  • bitstrong(ビットストロング)(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • 流体工業(6)
  • ノーブランド(4)
  • 吉年(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「304-3/4」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/4インチ [304SS]クリップ エスコ

    3/4インチ [304SS]クリップ

    エスコ
    20,100税込22,110
    1セット(100個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463EC-6
  • ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコ

    ジョイント継手(圧力計用/ステンレス)

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • [ステンレス製]アジャスト脚 エスコ

    [ステンレス製]アジャスト脚

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。ボール部もムクですので重量感があります。ボルトのネジ山はW3/4”×10です。
    材質SUS304ピッチ(mm)2.54
  • 中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ

    中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ

    エスコ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
  • アイプレート(ステンレス製) エスコ

    アイプレート(ステンレス製)

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ無し
  • 六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ

    六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ

    エスコ
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
  • G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用 エスコ

    G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個
    翌日出荷
    JIS規格200Lクローズドラム缶(小栓G3/4)専用。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能。ネジの開閉でエア抜き可能。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぎます。取付簡単、装着したままの保管可能。動力源は一切不要
    仕様●ねじサイズ:G3/4"●流路径:Φ3.6mm●材質:本体/SUS304 パッキン/FKM(PTFE仕様も有)●重量:240g
  • 座付丸かん(ステンレス製) エスコ

    座付丸かん(ステンレス製)

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ無し
  • 手動ガンノズル EA991CHシリーズ エスコ

    手動ガンノズル EA991CHシリーズ

    エスコ
    21,100税込23,210
    1個
    翌日出荷
    電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
    仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc3/4"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:20A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付危険物の類別非危険物
  • 一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコ

    一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ

    エスコ
    53,500税込58,850
    1個
    翌日出荷
    一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
    仕様●口径(mm):Φ40.8●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/NBR●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等
  • H・L形鋼用 ビームラックル(VVF用 ) エスコ

    H・L形鋼用 ビームラックル(VVF用 )

    エスコ
    290税込319
    1袋(5個)
    翌日出荷
    横ずれ防止機能付
  • 片サドル(ステンレス製) エスコ

    片サドル(ステンレス製)

    エスコ
    3,100税込3,410
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコ

    フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ

    エスコ
    5,860税込6,446
    1本
    翌日出荷
    。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
  • フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコ

    フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ

    エスコ
    4,700税込5,170
    1本
    翌日出荷
    配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
    仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(R):3/4"●対辺(mm):32●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
  • 四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ

    四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
  • 沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ

    沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。管用テーパめねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
  • フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコ

    フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ

    エスコ
    6,800税込7,480
    1本
    翌日出荷
    配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
  • フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコ

    フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ

    エスコ
    7,670税込8,437
    1本
    翌日出荷
    配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
  • フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコ

    フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ

    エスコ
    10,400税込11,440
    1本
    翌日出荷
    配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
    仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):49●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和
  • フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコ

    フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ

    エスコ
    11,400税込12,540
    1本
    翌日出荷
    配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
    仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):49●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和
  • ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズ エスコ

    ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズ

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SB-101~SB-110用。
    仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):62●取付部長さ(mm):34●材質:SUS304
  • ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SMシリーズ エスコ

    ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SMシリーズ

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    ※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
    仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304
  • ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SDシリーズ エスコ

    ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SDシリーズ

    エスコ
    7,120税込7,832
    1個
    翌日出荷
    仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTC25●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様
  • ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SEシリーズ エスコ

    ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SEシリーズ

    エスコ
    7,120税込7,832
    1個
    翌日出荷
    仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SB-101~SB-110用
  • ねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SLシリーズ エスコ

    ねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SLシリーズ

    エスコ
    8,720税込9,592
    1個
    翌日出荷
    ※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
    仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:E25●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304●薄鋼用●非防水●EA947SB-101~SB-110用
  • コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズ エスコ

    コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズ

    エスコ
    6,230税込6,853
    1個
    翌日出荷
    仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付ねじ長(mm):15.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SB-101~SB-110用
  • ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズ エスコ

    ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズ

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):46●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SB-101~SB-110用