カテゴリ

  • 照明(27)
  • 測定用品(25)
  • 作業工具(24)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 物流用品(19)
  • 空調・電設資材(15)
  • 防犯用品(15)
  • 電動工具(15)
  • 事務用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 建築金物(12)
  • オフィス家具(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 家電(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 梱包用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 電気材料(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 安全用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 医療(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(56)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,992)
  • Panasonic(パナソニック)(1,597)
  • SMC(1,119)
  • 三菱電機(815)
  • ODELIC(オーデリック)(604)
  • メディアカバーマーケット(388)
  • イトーキ(370)
  • ニッサン(357)
  • 東芝ライテック(292)
  • コイズミ(小泉成器)(249)
  • エレコム(226)
  • DAIKO(大光電機)(216)
  • 岩崎電気(214)
  • トヨタ(205)
  • MAZDA(マツダ)(200)
  • スバル(190)
  • サンワサプライ(173)
  • ENDO(遠藤照明)(168)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30W」の検索結果

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30W トランス付スピーカー エスコ30W トランス付スピーカーエスコ
29,900税込32,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA763CS-9寸法(mm)Φ510×500質量(kg)4.3保護等級65取付金具U字形ブラケットL形再生周波数帯域(Hz)225~7k音圧レベル(dB)出力108(1W/1m)定格入力(W)30インピーダンス(Ω)330
30W メガホン(ショルダー型) エスコ30W メガホン(ショルダー型)エスコ
47,300税込52,030
1個
翌日出荷
到達距離(m)音声:800、ホイッスル:1000仕様抗菌仕様付属品防滴カバーエスコ品番EA916X-23寸法(mm)直径351×512質量(kg)約3.6電源単1電池×10本
AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) エスコAC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)エスコ(1件のレビュー)
1,640税込1,804
1個
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様220V-30Wエスコ品番EA758ZK-55寸法(mm)Φ35×52
[EA864AH-1用]誘虫ランプ30W エスコ[EA864AH-1用]誘虫ランプ30Wエスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
EA764AH-1用誘虫ランプ30W
エスコ品番EA864AH-3
AC100V/30W 卓上スチロールカッター エスコAC100V/30W 卓上スチロールカッターエスコ
25,100税込27,610
1台
予約販売
発泡スチロールを使用した造形、工作、POP文字などの切り抜き作業に最適 ニクロム線ホルダーは左右に移動させることができるので、斜め切りも可能です。 加工物もすべりやすく、作業性の良い目盛グリッド付アルミテーブル 切断ガイドを使用した直線切り、角度切りや切り抜き作業が可能 ニクロム線の温度調節付ですので、さまざまな種類の発泡スチロールで作業ができます。
仕様●電源:100V(50/60Hz)●最大切断厚さ:直線:100mm曲線:20mm●コード長:2m●連続使用時間:最低温度:30分最高温度:15分●消費電力:30W●温度調節:約100℃~200℃●テーブルサイズ:390×280(目盛付アルミ製)●アーム内寸法:350mm●ニクロム線径:Φ0.2mm×30m●重量:3kg●付属品:ニクロム線、切断ガイドアズワン品番65-2113-38
30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型) エスコ30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)エスコ
95,200税込104,720
1個
翌日出荷
到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000最大出力(W)45付属品ハンドマイク、肩掛けベルトエスコ品番EA916X-43A材質ASA樹脂寸法(mm)218×350×371(H)質量(kg)約4.1(乾電池除く)電源単1電池8本(別売)、またはDC10/16V(12Vバッテリー)定格出力(W)30周波数特性【総合】500Hz~5kHz(偏差26dB以内)防水性本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4送受信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400(25kHz間隔13波中1波選択)
30W 充電式半田ごて エスコ30W 充電式半田ごてエスコ
15,600税込17,160
1組(1組)
予約販売
キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
全長(mm)260(キャップ含む)質量(g)130能力30W最高温度(℃)半田こて: 600使用時間(分)約45充電時間(時間)約1.5
W30x20T/W26x20T アダプター エスコW30x20T/W26x20T アダプターエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-4
30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,910税込2,101
1袋(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
1/2PF [W30x20T] アダプター エスコ1/2PF [W30x20T] アダプターエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-2
DC10-30V/27W 作業灯/LED エスコDC10-30V/27W 作業灯/LEDエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)Φ114×58×142(H)質量(kg)0.65電源DC10V~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球9灯アズワン品番64-2270-87取付ねじサイズM8明るさ(Lm)1700
DC10-30V/48W 作業灯/LED エスコDC10-30V/48W 作業灯/LEDエスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)110×72×110(H)質量(g)750電源DC10~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球16灯アズワン品番64-2270-88取付ねじサイズM8明るさ(Lm)3200
432x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ432x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)エスコ
2,270税込2,497
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)432使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)125アズワン品番64-7859-42
30x72x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x72x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
1,290税込1,419
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)10外径(Φmm)72適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-33入数1枚
30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,800税込1,980
1袋(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-52寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14A寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)3
[業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0L エスコ[業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0Lエスコ
89,900税込98,890
1台
翌日出荷
手動式チリ落とし機能によりコンスタントに吸引力を維持できます集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱しやすい構造です。容易に着脱できるフィルターケースにより、ほこりをまき散らしにくいフィルター交換が可能です。誤ったフィルター装着を防止する構造となってます。アクセサリーなどを収納でき、安全に保管・すぐに使用することができます。
付属品エコフィルター ベンディングパイプ サクションパイプ×2 サクションホース(2.5m) フロアノズル コーナーノズル 合成繊維フィルターバック材質【ダストコンテナ】樹脂質量(kg)11.8(アクセサリー除く)容量(L)【コンテナ】30電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1300(最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560コード長さ(m)7.5集塵容量(L)30騒音レベル(dB(A))70吸水量(L)15真空度(hPa)254アズワン品番64-7943-21吸引風量(L/s)74
30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
2,180税込2,398
1袋(10個)
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-47寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-48寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
1/30   ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/30 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
仕様60・90W用エスコ品番EA968CZ-30寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:9.7、60Hz:7.76(許容トルクは60Wの値です。)
1/30   ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/30 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
8,680税込9,548
1個
翌日出荷
仕様40W用エスコ品番EA968CY-30寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:7.3、60Hz:6.01
1/30   ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/30 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
仕様25W用エスコ品番EA968CX-30寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.72、60Hz:3.86
足場 (手がかり棒+感知ロッド付き) エスコ足場 (手がかり棒+感知ロッド付き)エスコ
194,000税込213,400
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仮設工業会認定品。アルミ合金製。各伸縮脚は25mmピッチで調整可能。天板端部を囲む突起を追加することにより、踏み外しによる事故を防止し、安全性の向上化。四方を囲む感知ロッド:感知ロッドにより転落の予防が可能。手がかり棒に装備することにより、設置収納が簡単。
1/ 30  ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/ 30 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
仕様15W用エスコ品番EA968CW-30寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:2.85、60Hz:2.68
1/30   ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/30 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
6,750税込7,425
1個
翌日出荷
仕様6W用エスコ品番EA968CV-30寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.14、60Hz:0.92
W3/8x30mm 雌ねじアンカー (50本) エスコW3/8x30mm 雌ねじアンカー (50本)エスコ
1,380税込1,518
1パック(50本)
翌日出荷
ねじの呼びW3/8エスコ品番EA945BT-30
雌ねじアンカー用打込棒(W3/8"-30mm用) エスコ雌ねじアンカー用打込棒(W3/8"-30mm用)エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945BL-30
W3/8 x1.6 平ワッシャー(ユニクロメッキ/30個) エスコW3/8 x1.6 平ワッシャー(ユニクロメッキ/30個)エスコ
530税込583
1袋(30個)
当日出荷
エスコ品番EA949LX-830
W 5/16x30mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本) エスコW 5/16x30mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本)エスコ
570税込627
1パック(6本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-113Aねじの呼びW 5/16
電気工事用工具セット(57点) エスコ電気工事用工具セット(57点)エスコ
42,000税込46,200
1セット
翌日出荷
ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kgアズワン品番65-2166-77
W 3/8 x30mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコW 3/8 x30mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
395税込435
1パック(4本)
当日出荷
エスコ品番EA949LC-119A
w3/8"x30mm 高ナット(どぶメッキ/10個) エスコw3/8"x30mm 高ナット(どぶメッキ/10個)エスコ
1,080税込1,188
1パック(10個)
予約販売
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)サイズW3/8"高さ(mm)30山数16入数10個
W 1/4 x30mm 六角頭ボルト(ステンレス/ 8本) エスコW 1/4 x30mm 六角頭ボルト(ステンレス/ 8本)エスコ
440税込484
1パック(8本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-106Aねじの呼びW 1/4
W3/8"x 30mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコW3/8"x 30mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
460税込506
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びW3/8材質ステンレスエスコ品番EA945BK-30
w3/8" スプリングワッシャー(どぶメッキ/30枚) エスコw3/8" スプリングワッシャー(どぶメッキ/30枚)エスコ
395税込435
1袋
当日出荷
仕様サイズ(内径×厚み):W3/8"×2.4mm材質鉄(溶融亜鉛メッキ)入数30個
ハンディークリーナーセット (充電式) エスコハンディークリーナーセット (充電式)エスコ
60,000税込66,000
1セット
翌日出荷
LEDライト付き。紙パック不要!ダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能です。ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。吸込力が3段階に切替可能。ハイクリーンフィルタ採用により捕集性能アップ。吸込仕事率 (強):約40W (標準):約30W (弱):約16W、連続使用時間 (強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分(※EA813HF-17B装着時)。
用途清掃作業に仕様バッテリー・充電器セット付属品床用ノズル、延長管、すき間用ノズル長さ(mm)延長管・ノズル取付け時:1005寸法(mm)478×112×(H)169質量(kg)1.7※EA813HF-17B装着時集塵容量(L)0.56騒音値(dB)68バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)充電時間(分)25(満充電)
トイレブラシ エスコトイレブラシエスコ
585税込644
1箱(12個)
翌日出荷
濃縮洗剤付きブラシが、フチ裏汚れまでしっかり落とし、99%除菌※し、さらに消臭効果も!しっかり洗えてトイレに流せる素材を使用した特殊不織布は、表面をデコボコ加工にすることでより強力に汚れを落とします。浄化槽トイレにもお使いいただけます。ほのかなホワイトブロッサムの香りです。
用途便器内の掃除、汚れ防止材質セルロース・レーヨン・合成繊維質量(g)82寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×255
[充電式]スタンド付LED作業灯 エスコ[充電式]スタンド付LED作業灯エスコ
98,700税込108,570
1セット
8日以内出荷
付属品:ACアダプター、充電アダプター収納ケース。防雨型。落下防止ワイヤー付。屋外用。発火・爆発が起こりにくい、高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用。床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプ充電式です。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。角度調節機能付ハンドル。バッテリー残量表示ランプ付(3段階)。30W白色LED(明るさ2段階切替式)。スタンド脚部がフック形状なので単管パイプ等に吊下げて使用できます。
仕様三脚スタンド付材質本体:樹脂、スチール質量(kg)本体:5.7 スタンド:5.6高さ(mm)1,320~1,970電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V電球LED球適合パイプ径(Φmm)48.6電池寿命約2,000回充電時間(時間)6取付ベース寸法(Φmm)三脚取付部:27サイズ(mm)本体:320×350×375(H)明るさ(Lm)Hi時:3,800 Low時:1,900防水性IP65連続点灯時間(時間)Hi時:5 Low時:10
100x 30x30mm コインケース(500円/50枚) エスコ100x 30x30mm コインケース(500円/50枚)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質ポリプロピレンレッド質量(g)約16収納枚数500円玉(50枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.5×30×30アズワン品番64-2291-76
30A ミニ平型ヒューズホルダー(防水型) エスコ30A ミニ平型ヒューズホルダー(防水型)エスコ
905税込996
1個
予約販売
材質PVC定格電圧30A以下、DC12360W以下アズワン品番64-7916-09線径(sq)3.0