両面ハトメパンチセットエスコ当日出荷
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミセット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(10mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):15組厚さ(mm)3まで質量(g)342ハトメ数15組寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×95×30アズワン品番64-2232-01ハトメ内径(Φmm)10(#25)
半田ごて(ガス式)エスコ(2件のレビュー)当日出荷
最高使用温度(℃)400(半田ごて)、1300(トーチ)使用時間(分)30(中火で)付属品1.0mmチップ(EA304ZB-1)全長(mm)150容量(mL)(カートリッジ)7能力30~70W
150kgリフター&ローラーセットエスコ(1件のレビュー)当日出荷
てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
平ゴムロープ (両端フック付き)エスコ翌日出荷
長さの調整ができます。金具はEA628WL-18(フック)、EA628WL-19(遊動)です。
仕様ゴム両端:フック材質合成ゴム寸法(幅W×厚さ)(mm)30×2.5フック内径(Φmm)30フック線径(Φmm)5
1390mm 除雪ほうき(5本入)エスコ当日出荷
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄パイプ(塩化ビニル被覆)質量(g)790毛丈(mm)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×1390×30アズワン品番64-2280-03入数5本穂先(mm)(幅)330
110型 カプラー&平型端子セットエスコ当日出荷
電線の接続に。2・3・4・6・9極のカプラー&端子セット。
セット内容2極カプラー・3極カプラー、4極カプラー、6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス各2個、平型端子110型オス・メス(各100)材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅ケース寸法(mm)180(W)×150(D)×30(H)アズワン品番64-7867-08
12mm 両面ハトメパンチセットエスコ当日出荷
コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます。(コマは別売です。)。
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(12mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):10組材質プライヤー本体: 鉄 + ABS ポンチ: 鉄 穴あけ用下敷き: 合成ゴム 両面ハトメ: アルミ厚さ(mm)3.5まで寸法(mm)(W)95×(D)30×(H)270質量(g)347アズワン品番64-2232-02入数10組ハトメ内径(Φmm)12
両面ハトメパンチセットエスコ当日出荷
コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます(コマは別売です)。
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミセット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(15mm)、ポンチ用下敷き・両面ハトメ(アルミ製/5組)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×270
6x 60mm 安全環付 カラビナエスコ当日出荷
エスコ品番EA638JF-6材質ステンレス(SUS304)質量(g)28種類カラビナ寸法L(mm)60使用荷重(kg)100寸法S(mm)8寸法D(mm)6寸法W(mm)30
角型保護キャップエスコ翌日出荷
密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用材質軟質塩化ビニール耐熱温度(℃)-18~60
150kgリフター&ローラーセットエスコ翌日出荷
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
コンパネ固定金具 軽トラアオリ用/左右セットエスコ(1件のレビュー)翌日出荷
注意事項:積載重量と制限速度を守って安全に走行してください。 荷崩れ防止の為、積載物は必ずロープで固定してください。 本品を改造したり、付属品以外のパーツを使用しないでください。 金具の締め付け部に緩みがあると、思わぬ脱落事故が起きる危険性がありますので、走行前と走行後に必ず締め付け部の確認をしてください。 積載物の落下により事故、損害、車両の塗装剥離等のあらゆる責務に対して、メーカーは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 その他、パッケージ記載の注意事項を必ずお読み頂き、正しくお使いください。軽トラックの積載量UPをサポート。コンパネ12mm厚と荷台のあおり部分を簡単に連結。左右だけでなく、後アオリにも取り付けが可能。軽トラックのアオリに簡単に装着が可能。金具は鉄製の為とても丈夫。軽トラックのアオリにコンパネをしっかりと固定して荷台高が約90cmにアップします。荷台からの荷物のはみ出しや積荷の落下を防ぎ、しっかりと荷積みができます。コンパネを固定することで荷台の高さが約3倍アップし、運搬に何度も往復する必要がなくなり作業時間の短縮に繋がります。装着はネジで金具を固定するだけ。使わない時はコンパネを外せば荷台がすっきりします。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:130×250×30●対コンパネ厚:12mm●重量(g):900●材質:鉄(メッキ鋼板)●用途:木材や廃材の運搬に 肥料や農作物の運搬に 除雪した雪の運搬に 剪定した庭木の枝や除草した草の運搬に 引越し荷物の運搬にアズワン品番65-9309-18
アングル型保護キャップエスコ翌日出荷から8日以内出荷
密着させることで、切断面のサビを抑える効果があります。
用途等辺山形鋼キャップ材質軟質塩化ビニール耐熱温度(℃)-18~60
サインスタンド (清掃中・作業中)エスコ欠品中
両面印刷、用途によって使い分け可能です。四ヶ国語対応(日本語・中国語・韓国語・英語)。
材質ポリプロピレン質量(g)(1枚当り)660内容表面:「清掃中」、裏面:「作業中」寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×350×600折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×30×620
DC10-30V/27W 作業灯/LEDエスコ翌日出荷
トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)Φ114×58×142(H)質量(kg)0.65電源DC10V~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球9灯アズワン品番64-2270-87取付ねじサイズM8明るさ(Lm)1700
DC10-30V/48W 作業灯/LEDエスコ翌日出荷
トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)110×72×110(H)質量(g)750電源DC10~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球16灯アズワン品番64-2270-88取付ねじサイズM8明るさ(Lm)3200
電話拡声器エスコ翌日出荷
材質本体:ABS樹脂 固定バンド:ポリウレタン 集音カップ:ゴム パッド:EVA質量(g)35電源単5電池×2本(別売)電池寿命1日約30分使用で約1ヶ月サイズ(mm)50(W)×50(D)×30(H)
DC12/24V 空気清浄機 自動車用エスコ翌日出荷
接続すると先端がブルーに発光し、落ち着いた空間を作り出します。オゾン濃度は0.02ppmで、国内の安全基準値0.1ppmを下回っており人体には影響ありません。
仕様●消費電力:0.8W(MAX)●サイズ:Φ30×82mm●重量:24g●電源:DC12V/DC24V●マイナスイオン濃度:8×10^4pcs/cm3●オゾン濃度:0.02ppm●カラー:クリアブルー●オゾンで車内の悪臭をカット●マイナスイオンで車内の空気を活性化●フィルター交換不要●清涼感のあるクリアブルーのボディ●DC12V/24V車 共用アズワン品番65-3891-06
AC100V ペン型サンダーエスコ翌日出荷
ヤスリペーパー裏面はのり付きです。
先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上加工ができます。
先端パーツの取り替えはワンタッチ
仕様●電源:100V(50/60Hz)●振動数:6,800回/分●消費電力:5W●サイズ:Φ30×200mm●重量:200g●定格使用時間:15分●付属品:先端アーバー8種(各1本)ヤスリペーパー180・240・400番(各1枚)アズワン品番65-2222-37
室内用スロープ(滑り止め溝付)740mm EA983FKシリーズエスコ翌々日出荷
天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×80×30●材質:天然木/ゴム材●段差対応:30~35mm●エコマーク認定品アズワン品番65-9337-49
60mm幅用 EA720MEシリーズエスコ翌々日出荷
路盤管理の水糸張りが簡単。サイドの溝で水糸をしっかり固定。本体を基準位置にスライド固定が可能で、ゴム水糸を引っかけるだけ。溝があるのでブレにくい。引っかけるだけの簡単&スピード固定。※ゴム水糸、ニューアルロッド、標尺立ては別売りです。※Φ3mmのゴム水糸専用設計のため、細いまたは太い水糸を使用した場合、うまく固定できない場合があります。
仕様●メーカー:マイゾックス(myzox)●型番:MIZ-ST●サイズ:73(W)×25(D)×43(H)mm●重量:約30g●入数:2個●対応水糸:ゴム水糸Φ3mm●対応ロッド:60(W)mm、6(D)mmアズワン品番68-1838-73
半田ゴテキット (ガス式)エスコ翌日出荷
ガス充填タイプで、充電の必要がなく、野外でも安心して使用できます。ポケットサイズで、手軽に充填可能。ホットナイフ付で、スムーズにカット可能。ケース付き。
エスコ品番EA304ZB-10セット内容こて先×1、半田ごて×1、ブロートーチチップ×1、ホットナイフ×1、ブロワーチップ×1、こて先クリーナー×1、巻き半田×1全長(mm)本体:155(キャップ装着時)、140(キャップ無し時)容量(mL)【カートリッジ】7質量(g)約56(本体のみ)最高温度(℃)半田ごて:450、トーチ:1300、ホットナイフ:450、ブロワーチップ:650使用時間(分)約40 (中火で)加熱時間18秒加熱能力(W)30~70
300W 半田ゴテエスコ(2件のレビュー)翌日出荷
全長(mm)384容量(W)300仕様ニクロムヒーターエスコ品番EA304HB-300直径(Φmm)(こて先)22電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)(こて先)420/450