カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(4)
- ATEN(3)
- アメリカン電機(2)
- ノーブランド(1)
- GSユアサ(1)
- アトラス(ATLAS)(1)
- 古河電池(1)
- スーパー工業(1)
- ギガ・セレクション(1)
- PITWORK(日産)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「30a19l」の検索結果

M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mmO:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:50mmA:24mm M:M12×1.75mm K:22mmX:19mm L:6.5mm J:17.5mmピッチ(mm)1.75破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06