カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(76)
  • エム・あい(25)
  • オリエンタルモーター(24)
  • (12)
  • 渡嘉毛織(11)
  • TKG(9)
  • EKチェーン(9)
  • リブドゥコーポレーション(9)
  • CKD(8)
  • UK(三宝)(8)
  • ユニ・チャーム(7)
  • 玉虎堂製作所(7)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • EBM(江部松商事)(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
  • YUKIWA(ユキワ/三宝産業)(5)
  • セフティー3(4)
  • 象印マホービン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30cc」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30/50cc 用ディスペンサー エスコ

    30/50cc 用ディスペンサー

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    30~50mLカートリッジ兼用。
    用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用エスコ品番EA934WF-50危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    28,400税込31,240
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 25x45x12mm スリットカラー(SUS304) エスコ

    25x45x12mm スリットカラー(SUS304)

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)25材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)45幅(mm)12仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-30
  • デッキブラシ(EA928AB-140A~180A用) エスコ

    デッキブラシ(EA928AB-140A~180A用)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    カラーキャップ5色付(グリーン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイト) カラーキャップによって使用場所をわけることができます。 コシの強いブラシで、こびりついた汚れの除去に最適です。
    商品タイプスペアブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)ポリプロピレン材質(ヘッド)ポリプロピレンエスコ品番EA928CC-30質量(g)181奥行(mm)55毛丈(mm)30適合ハンドルEA928AB-140A~-180C繰り返し・詰め替え対応
  • 6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付) エスコ

    6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CC-30オレンジ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/柔軟性