カテゴリ
- 作業工具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(76)
- スリーライン(59)
- SMC(50)
- オリエンタルモーター(31)
- エム・あい(30)
- SAMTEC(19)
- MAZDA(マツダ)(18)
- SUS(エスユーエス)(16)
- BOURNS(14)
- アズワン(13)
- 雅(12)
- 渡嘉毛織(11)
- TKG(9)
- EKチェーン(9)
- CKD(8)
- リブドゥコーポレーション(8)
- つばさ(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- ブランドをもっと見る
「30cc」の検索結果

30cc トックリ缶(スチール製)
エスコ¥3,190税込¥3,5091袋(10個)当日出荷エスコ品番EA508TM-21材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)30入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×27(H)×Φ20
30/50cc 用ディスペンサー
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷30~50mLカートリッジ兼用。用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用エスコ品番EA934WF-50危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥28,400税込¥31,2401本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
インパクトソケット用ピン
エスコ¥410税込¥4511袋(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
TORXトルクドライバーセット (プリセット)
エスコ¥15,500税込¥17,0501セット翌々日出荷セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。TORXビット:マグネット付き、クロムメッキ仕上げ。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に全長(mm)トルクドライバー:120、TORXビット:150質量(g)トルクドライバー:96、TORXビット:27軸長(mm)TORXビット:70精度(%)±6ビットTORX:T6トルク(N・m)0.4~2.0、初期設定:0.6
TORXトルクドライバーセット (プリセット)
エスコ¥16,000~税込¥17,600~1セット翌々日出荷セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に精度(%)±6
トルクドライバーセット (+ビット)
エスコ¥23,200税込¥25,5201セット翌々日出荷セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)トルクドライバー:124、プラスビット:160・190サイズプラスビット:#0・#1質量(g)トルクドライバー:97、プラスビット:29.5・39軸長(mm)プラスビット:80・110精度(%)±6トルク(N・m)0.4~2.0
トルクドライバーセット (+・-ビット)
エスコ¥27,300税込¥30,0301セット翌々日出荷セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、マイナスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)マイナスビット:170・180、トルクドライバー:124、プラスビット:190・200サイズプラスビット:#1・#2質量(g)マイナスビット:28・33、トルクドライバー:103、プラスビット:39・42軸長(mm)プラスビット:110・120、マイナスビット:90・100刃幅(mm)マイナスビット:4.0・5.5刃厚(mm)マイナスビット:0.6・0.8精度(%)±6トルク(N・m)1.0~5.0
25x45x12mm スリットカラー(SUS304)
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷内径(Φmm)25材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)45幅(mm)12仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-30
デッキブラシ(EA928AB-140A~180A用)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷カラーキャップ5色付(グリーン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイト) カラーキャップによって使用場所をわけることができます。 コシの強いブラシで、こびりついた汚れの除去に最適です。商品タイプスペアブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)ポリプロピレン材質(ヘッド)ポリプロピレンエスコ品番EA928CC-30質量(g)181奥行(mm)55毛丈(mm)30適合ハンドルEA928AB-140A~-180C繰り返し・詰め替え対応
6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CC-30色オレンジ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/柔軟性
レベルマーク (電気用)
エスコ¥770税込¥8471本翌々日出荷電気用。夜間にも対応できる反射板付管表示釘。埋設管の維持。銘板に耐侯性インクを使用しているので長期の使用に耐えます。材質プラスチック:ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、銘板:反射板(3M580)、銘板色:耐侯性インク寸法(mm)Φ25×70材質(ピン)S20C










![[EA926CC-31-33用] 下肢パーツ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64638605-260410-02.jpg)