カテゴリ
- 研磨材(21)
- 電気材料(17)
- 機構部品(16)
- 作業工具(16)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 保管用品(9)
- メカニカル部品(9)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- 建築金物(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 物流用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 切削工具(4)
- 測定用品(3)
- 事務用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業服(2)
- 学童・教育用品(2)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- ホンダ(4,500)
- BIGM(丸山製作所)(862)
- SMC(332)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(204)
- ニッサン(156)
- MAZDA(マツダ)(147)
- 大阪魂(139)
- YAMAHA(ヤマハ)(135)
- RS PRO(114)
- KYOWA(協和製作所)(105)
- スバル(77)
- 岩田製作所(65)
- VISHAY(60)
- ニチコン(52)
- tantore(52)
- ニッセイ(47)
- NAKANO(47)
- 長野計器(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「31m」の検索結果
特価

樹脂製角材
エスコ¥3,800税込¥4,1801本(1本)翌日出荷100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。材質廃プラスチック公差(mm)±約5
M8x40mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA948BX-89材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)24取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
M8x16mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷エスコ品番EA948BX-87材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)24取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M6/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/31個)
エスコ¥1,500税込¥1,6501パック(31個)当日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)9.1適合板厚(mm)1.0~2.5頭部平頭入数31ナット径M6×1.0![312x35x51mm 5連スライドフック[マグネット] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50133213-260421-02.jpg)
312x35x51mm 5連スライドフック[マグネット]
エスコ¥2,070税込¥2,2771個当日出荷エスコ品番EA638LL-22材質ABS樹脂、ステンレス寸法(mm)312×35×30タイプマグネット耐荷重(kg)1.2
292x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個)
エスコ(2件のレビュー)¥4,260税込¥4,6861セット(2本)当日出荷付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)エスコ品番EA951EG-13材質スチール寸法(mm)292×135色白安全荷重(kg)40(2本あたり)板幅(mm)31棚受け金具L型棚受け
292x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(黒/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥4,260税込¥4,6861個当日出荷付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)エスコ品番EA951EG-23材質スチール寸法(mm)292×135色黒安全荷重(kg)40(2本あたり)板幅(mm)31棚受け金具L型棚受け
198x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個)
エスコ¥3,660税込¥4,0261セット(2本)当日出荷付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)エスコ品番EA951EG-12材質スチール寸法(mm)198×135色白安全荷重(kg)40(2本あたり)板幅(mm)31棚受け金具L型棚受け
283g/31mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
エスコ¥2,960税込¥3,2561個当日出荷エスコ品番EA575D-21全長(mm)270種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)31材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
198x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(黒/2個)
エスコ¥3,660税込¥4,0261個当日出荷付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)エスコ品番EA951EG-22材質スチール寸法(mm)198×135色黒安全荷重(kg)40(2本あたり)板幅(mm)31棚受け金具L型棚受け![[単3x3本] LEDヘッドライト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84780984-240903-04.jpg)
[単3x3本] LEDヘッドライト
エスコ¥6,330税込¥6,9631個(1個)当日出荷白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。質量(g)233(電池含)ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:69×45×50、 バッテリーボックス:70.0×29.2×66.5光源白色LED球1灯、 赤色LED球1灯、 青色LED球1灯電池寿命(時間)強:10 中:19 弱:52 赤サブ(強):150 赤サブ(弱):500 青サブ(強):200 青サブ(弱):600使用電池単3×3本(別売)明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:55 赤サブ(強):5 赤サブ(弱):1 青サブ(強):3 青サブ(弱):1防水性IPX6照射距離(m)強(白):37 中(白):31 弱(白):13照射方式散光エコロジー商品省エネ
200x 31mm 強力網戸補修シート 枠用
エスコ¥500税込¥5501パック翌日出荷透明・ネット柄シート各1枚入。網戸の破れをぴったりふさぐ便利な補修シート。網戸に強力につくネット柄粘着フィルムなので、補修したあとが目立ちません。変色しにくいUVカットフィルム使用。作業が簡単できれいに仕上がるシールタイプ。枠まわりに使えるタイプ仕様●サイズ(mm):200×31●厚さ(mm):0.3●材質:基材:ポリエステル粘着剤:合成ゴム系はくり紙:紙
610x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)
エスコ¥81,800税込¥89,9801個当日出荷仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)290質量(kg)9.5寸法(幅W×長さL)(mm)610×610定格風量(m3/min)31
610x610x30mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付)
エスコ¥17,400税込¥19,1401個当日出荷仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム厚さ(mm)30風速(m/s)1.5(定格)寸法(幅W×長さL)(mm)610×610定格風量(m3/min)31
2.0ton レバーホイスト
エスコ¥57,900税込¥63,6901台当日出荷インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。仕様●揚程(m):1.5●使用荷重:2t●重量(kg):14●手引力:31kg●チェーン線径:8mm●フック口開き:34mm
70x70x31mmコーナーガード(油面用/黒/2個)
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷工作機械の周辺等の油を使用する場所のコーナー保護に仕様粘着付材質NBR(発泡ゴム)色ブラック寸法(A×B×C)(mm)70×70×31厚さD(mm)9
394x298x131mm/9.8L バスケット(5個)
エスコ¥5,340税込¥5,8741個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA506AC-7A材質PP容量(L)約9.8加工抗菌有効内寸法・間口(mm)394有効内寸法・奥行(mm)298有効内寸法・高さ(mm)131





![M20x31.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64796288-210511-02.jpg)

![M16x31.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64796263-210511-02.jpg)







![312x35x51mm 5連スライドフック[マグネット] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50133213-260421-02.jpg)


![69x31mm [樹脂製]ボールキャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675513-210507-02.jpg)














![[単3x3本] LEDヘッドライト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84780984-240903-04.jpg)