カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(38)
  • 研磨材(23)
  • 作業工具(17)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 梱包用品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 廣杉計器(21)
  • SMC(17)
  • ハンマーキャスター(8)
  • NSK(日本精工)(7)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • SIEMENS(2)
  • スバル(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • ケンブリッジ(1)
  • ニッサン(1)
  • VISHAY(1)
  • MaxLinear(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「320ea」の検索結果

関連キーワード
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ エスコ

    変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ

    エスコ
    2,670税込2,937
    1本
    欠品中
    。変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
    仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:グレー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s危険物の類別非危険物
  • 変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ エスコ

    変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ

    エスコ
    2,670税込2,937
    1本
    翌日出荷
    変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
    仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:黒●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s危険物の類別非危険物
  • 変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ エスコ

    変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ

    エスコ
    2,670税込2,937
    1本
    4日以内出荷
    変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
    仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:白●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s危険物の類別非危険物
  • 変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ エスコ

    変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ

    エスコ
    2,670税込2,937
    1本
    5日以内出荷
    変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
    仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:アイボリー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s危険物の類別非危険物
  • 320mm 生木鋸替刃 EA599DL-32用・カーブ刃 エスコ

    320mm 生木鋸替刃 EA599DL-32用・カーブ刃

    エスコ
    3,430税込3,773
    1枚
    翌日出荷
    仕様●EA599DL-32用替刃
  • 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(5件のレビュー)
    220税込242
    1袋(12本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 全ねじボルト (鉄ユニクロ製) エスコ

    全ねじボルト (鉄ユニクロ製)

    エスコ
    680税込748
    1本
    翌日出荷
    全ねじボルト。
    種別全ねじ材質鉄 (ユニクロメッキ) 【SS400相当材】ねじ山種類メートル並目
  • M3 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/15本) エスコ

    M3 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/15本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(15本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-320材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • 4個組 油砥石セット エスコ

    4個組 油砥石セット

    エスコ(1件のレビュー)
    7,630税込8,393
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA522Gセット内容EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)
  • トルクドライバーセット (Torx・Hexビット) エスコ

    トルクドライバーセット (Torx・Hexビット)

    エスコ
    46,400税込51,040
    1セット
    翌日出荷
    セット内容: トルクドライバー、ヘクスローブブレード、六角ブレード。校正ツール。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。適合ビット:EA550CJ-1~3、EA550CG-6.5~13、EA550CK-5.5~13、EA550CL-2~3、EA550CH-3~10、EA550CM-15~45、EA550CA-310~320。
    仕様ヘクスローブブレード:T20・T25・T30寸法(mm)トルクドライバー:92質量(g)771精度(%)±6トルク(N・m)3.2~16対辺(inch)差込六角:1/4”ブレードサイズ(mm)六角:4・5・6
  • M3x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本) エスコ

    M3x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本)

    エスコ(1件のレビュー)
    220税込242
    1パック(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TE-320頭部形状ナベ頭
  • M4 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/25本) エスコ

    M4 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/25本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(25本)
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AL-320長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状トラス頭
  • 64mmx2.9m/#300 研磨紙ロール エスコ

    64mmx2.9m/#300 研磨紙ロール

    エスコ
    745税込820
    1個
    当日出荷
    粒度300エスコ品番EA366MK-320
  • M3x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本) エスコ

    M3x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本)

    エスコ
    220税込242
    1パック(20本)
    当日出荷
    頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-320
  • #320/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ

    #320/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    粒度320エスコ品番EA162KS-320A外径(Φmm)50
  • 125Vx 20A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ

    125Vx 20A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本

    エスコ
    755税込831
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZY-320種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)20サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 250Vx 20A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ

    250Vx 20A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)

    エスコ
    655税込721
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZZ-320種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)20サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ

    六角頭全ねじボルト (ユニクロ)

    エスコ
    200税込220
    1袋(8本)
    翌日出荷
    入数:8本。並目ねじ。全ねじ。
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類並目
  • #320/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ

    #320/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    エスコ
    655税込721
    1個
    当日出荷
    粒度320エスコ品番EA162KT-320A外径(Φmm)75
  • M3x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/32本) エスコ

    M3x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/32本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(32本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AS-320材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状皿頭
  • Rc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製) エスコ

    Rc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製)

    エスコ
    8,350税込9,185特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状異径チーズ
  • [低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ

    [低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    265税込292
    1袋(16本)
    翌日出荷
    頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
    仕様全ねじ材質SUSXM7
  • Rc×Rc×Rc チーズ(ステンレス製) エスコ

    Rc×Rc×Rc チーズ(ステンレス製)

    エスコ
    6,300税込6,930特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状チーズ
  • エアーガン用ノズル エスコ

    エアーガン用ノズル

    エスコ
    1,920税込2,112
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途ワーク内径の切粉飛ばしに。材質真鍮パイプ径(Φmm)5取付ねじG1/8”
  • #320 砥石セット エスコ

    #320 砥石セット

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA514BL-320
  • #320/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚) エスコ

    #320/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷
    粒度320エスコ品番EA162KS-320外径(Φmm)50
  • M3 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製) エスコ

    M3 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1袋(13本)
    翌日出荷
    ねじ径M3長さ(mm)20頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-320
  • M3 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/41本) エスコ

    M3 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/41本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(41本)
    翌日出荷
    ねじ径M3長さ(mm)20頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-320
  • T型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズ エスコ

    T型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズ

    エスコ
    345税込380
    1個
    翌日出荷
    横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
    材質SUS430寸法t(mm)0.6寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
  • 布ペーパー(5枚入) エスコ

    布ペーパー(5枚入)

    エスコ
    720税込792特価
    1セット(5枚)
    当日出荷から翌日出荷
    金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
    シートサイズ(mm)230×280研磨材の構造AA(溶融アルミナ)適合材各種金属
  • 20mmバックル(プラスチック製・2個) エスコ

    20mmバックル(プラスチック製・2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    255税込281
    1個
    当日出荷
    プレートを生地にはめ込むだけで取り付けできます。
    材質ポリアセタール樹脂タイプサイドリリースタイプ外寸(mm)28×48適合バンド幅(mm)20
  • 200x2.0mmx30m 間仕切りシート(イエロー) エスコ

    200x2.0mmx30m 間仕切りシート(イエロー)

    エスコ
    45,600税込50,160
    1巻
    当日出荷
    仕様静電+防虫仕様材質塩化ビニール幅(mm)200厚さ(mm)2イエロー質量(g)16000長さ(m)30使用期限6カ月
  • 20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ

    20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)

    エスコ
    4,298税込4,728特価
    1個
    当日出荷
    レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)20規格CAT5eケーブル長(m)20コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
  • M3x20mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/36本) エスコ

    M3x20mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/36本)

    エスコ(1件のレビュー)
    350税込385
    1パック(36本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AR-320材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状ナベ頭
  • 布ペーパー(50枚入) エスコ

    布ペーパー(50枚入)

    エスコ
    6,800税込7,480
    1セット(50枚)
    翌日出荷
    金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
    シートサイズ(mm)230×280研磨材の構造AA(溶融アルミナ)適合材各種金属
  • #320 空研ぎペーパー(5枚) エスコ

    #320 空研ぎペーパー(5枚)

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    粒度320エスコ品番EA366MC-320
  • M3 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/15本) エスコ

    M3 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/15本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(15本)
    翌日出荷
    ねじ径M3長さ(mm)20頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-320
  • 研磨布ペーパー エスコ

    研磨布ペーパー

    エスコ
    845税込930
    1袋(5枚)ほか
    翌日出荷
    ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。 縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。 にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
    用途金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨
  • 耐低温エアーホース (カプラー付き) エスコ

    耐低温エアーホース (カプラー付き)

    エスコ
    6,660税込7,326
    1巻
    翌日出荷
    -40℃までの環境下で使用できる寒冷地仕様。手元でホースが折れにくいホースガイド付き。ホースはPVCに補強を入れているため耐久性があります。
    材質PVC最高使用圧力(MPa)1.5
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    240税込264
    1袋(8本)
    翌日出荷
    入数:8本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.5頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目