カテゴリ
- 物流用品(27)
- 自動車純正部品(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 自動車補修部品(9)
- 農業機械(9)
- 整備工具・収納(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(3)
- オフィス家具(3)
- 切削工具(3)
- 研磨材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 医療(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター(28)
- スバル(21)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- SMC(7)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- BOURNS(4)
- CKD(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ホンダ(3)
- イトーキ(3)
- エスコ(2)
- サトーパーツ(2)
- ミニター(2)
- Canon(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 神馬本店(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「320sa」の検索結果

ハンマーキャスター(オールステンレス)320SA
ハンマーキャスター¥2,098税込¥2,3081個当日出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製。 取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429G-N旋回半径(mm)67取付高H(mm)97軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
キャスター 320SA・315SA
ハンマーキャスター¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷形状自在車材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)42取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.428S0S-PH150旋回半径(mm)117ストッパーなし取付高H(mm)196軸長L(mm)40偏芯E(mm)41ねじ寸法TM20×2.5車輪径D(Φmm)150キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SA・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
ステンレス 320SA・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥9,598~税込¥10,558~1個6日以内出荷から9日以内出荷形状自在車材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパーなし軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SA
ハンマーキャスター¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420SA/413SA-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。軸長L(mm)40
美形ジャケット SA320J
神馬本店¥18,980税込¥20,8781着6日以内出荷人気の無地ニット素材美形ジャケットにブラックカラーが登場!。イージーケア&快適ストレッチのラクラク美形ジャケット用途美形ジャケット混率(%)ポリエステル100性別女性用
SAシリーズオールステンレス自在フェノール車50mm
ハンマーキャスター¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷形状自在車材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)25取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.428S-PH50旋回半径(mm)52ストッパーなし取付高H(mm)74軸長L(mm)40偏芯E(mm)26ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ゴム車100mm
ハンマーキャスター¥5,898税込¥6,4881個当日出荷形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RU100旋回半径(mm)86ストッパーなし取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在フェノール車75mm
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷形状自在車材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.428S-PH75旋回半径(mm)67ストッパーなし取付高H(mm)97軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在フェノール車65mm
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷形状自在車材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.428S-PH65旋回半径(mm)63ストッパーなし取付高H(mm)89軸長L(mm)40偏芯E(mm)29ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)65キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ゴム車50mm
ハンマーキャスター¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.427S-RD50旋回半径(mm)52ストッパーなし取付高H(mm)74軸長L(mm)40偏芯E(mm)26ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車125mm
ハンマーキャスター¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)35取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429S0S-NRB125旋回半径(mm)102ストッパーなし取付高H(mm)173軸長L(mm)40偏芯E(mm)38ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ゴムB車125mm
ハンマーキャスター¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)38取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RBU125旋回半径(mm)102ストッパーなし取付高H(mm)173軸長L(mm)40偏芯E(mm)38ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車150mm
ハンマーキャスター¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)35取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429S0S-NRB150旋回半径(mm)117ストッパーなし取付高H(mm)196軸長L(mm)40偏芯E(mm)41ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証
アイリスオーヤマ¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷【フルHD1920×1080】【リフレッシュレート200Hz】【応答速度1ms(GTG)】【スピーカー搭載】【スリムベゼル】【ノングレアタイプ】【フリッカーレス設計】。ゲーミング用途のみでなく、汎用的に活用できる高性能業務用モニターです。◆動きの速い映像でもなめらかに表示される高リフレッシュレートで快適作業。リフレッシュレート=映像が1秒間に更新される回数。一般的な液晶モニターが60Hzに対し本製品は200Hz→毎秒200回画面を更新でなめらか。◆解像度はくっきり見えるFHD(1920×1080)で幅広いシーンに対応します。◆高速応答・広視野パネル、上下左右178度で、角度が変わっても色や明るさが変化しにくい。◆表示色数最大1677万色。◆映画や映像制作の世界で使われる色空間の規格、広色域DCI-P3 を92%カバー(sRGB100%)。◆各映像に最適化されたモード選択が可能。動画/ブルーライトガード/FPS/RTS。◆フレームスリムで臨場感UP、反射の少ない非光沢タイプ、ちらつきのないフリッカーレス設計で目の負担を減らします。◆VESA規格対応で壁掛け、アームアクセサリの取り付けも可能。省スペースに使用が可能です。用途eスポーツ施設・社内イベント/システム開発・プログラミング/映像制作・動画編集/監視室・運用センター表示/CAD・設計業務向けモニター/教育機関・研修施設での法人利用/展示会・ショールームの法人デモ/シミュレーター・操作訓練/医療・研究分野での高精細表示/店舗・商業施設のデジタルサイネージ付属品スタンド(支柱・台座・ねじ)、取扱説明書、DPケーブル、ACアダプター質量(kg)スタンド含む:約3.6、スタンド無し:約3.2サイズ23.8インチ消費電力(W)24表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×170×417(スタンド含む)、540×53×320(スタンド無し)コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色1677万色視野角178°/178°応答速度1ms(GTG)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカー1W+1Wアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)200
スーパーチューブカップ UNIC300型〉 鋼鉄 ソケット
ニューマシン¥869税込¥9561個6日以内出荷ホースバンドレスのため、ホース移動中、引掛けたりすることはありません。 ユニック型(02型、03型、04型)と接続できます。形状ソケット取付袋ナット式材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)25最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)寸法H1(mm)19(六角)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
SAシリーズオールステンレス自在ゴムB車150mm
ハンマーキャスター¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)40取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RBU150旋回半径(mm)117ストッパーなし取付高H(mm)196軸長L(mm)40偏芯E(mm)41ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ゴムB車100mm
ハンマーキャスター¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RBU100旋回半径(mm)86ストッパーなし取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315S
ハンマーキャスター¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420S/413S-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
SAシリーズオールステンレス自在ゴム車50mm 単輪 ネジ込み式
ハンマーキャスター¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷形状自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.427S-RD50ストッパーなし取付高H(mm)74取付座(mm)70×58軸長L(mm)40ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ゴム車125mm
ハンマーキャスター¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)38取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RU125旋回半径(mm)102ストッパーなし取付高H(mm)173軸長L(mm)40偏芯E(mm)38ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(耐熱ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷材質(車輪)アルミホイールニトリルゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ステンレスストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター
SAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車100mm
ハンマーキャスター¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)29取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429S0S-NRB100旋回半径(mm)86ストッパーなし取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
精密コバルト砥石 SA#320 Φ1
ミニター¥9,598税込¥10,5581袋(10本)当日出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。仕様最高使用回転数(rpm):105000トラスコ品番852-6301軸径(Φmm)3.0幅(mm)7粒度(#)320、SA#320全長(mm)37.0外径(mm)1