カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • 安全用品(8)
  • 測定用品(8)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • ホンダ(461)
  • マキシンコー(331)
  • SMC(233)
  • MAZDA(マツダ)(232)
  • トレード(111)
  • BIGM(丸山製作所)(97)
  • TRUSCO(80)
  • ナブテスコサービス(70)
  • トヨタ(62)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(57)
  • 日東工業(56)
  • イマオコーポレーション(42)
  • コノエ(42)
  • 福井クラフト(36)
  • オーハウス(32)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(29)
  • 島津製作所(28)
  • ナベヤ(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「320g」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 27mmx320g 無反動ナイロンハンマー エスコ

    27mmx320g 無反動ナイロンハンマー

    エスコ
    7,800税込8,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA570A-2全長(mm)295種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)27材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 900g/320mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製) エスコ

    900g/320mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製)

    エスコ
    9,030税込9,933
    1個
    翌日出荷
    耐久性と耐食性に優れています
    材質ヘッド:銅、柄:ナラ材全長(mm)320頭径(Φmm)30頭質量(g)900
  • 消臭剤 消臭力・イオン消臭プラス EA939ACシリーズ エスコ

    消臭剤 消臭力・イオン消臭プラス EA939ACシリーズ

    エスコ
    435税込479
    1個
    当日出荷
    重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。
    用途室内・トイレ用成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂
  • フェンス用タンクベース エスコ

    フェンス用タンクベース

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    フェンス用ウエイト 水または砂を入れてフェンス用のおもりとしてご使用ください。 直線、直角用
    仕様●仕様:ウエイト●サイズ:Φ320×125(H)mm●重量:満水時:約9kg空時:約460g●入数:1個●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●カラー:グリーン
  • 4個組 油砥石セット エスコ

    4個組 油砥石セット

    エスコ(1件のレビュー)
    7,630税込8,393
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA522Gセット内容EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)
  • パーツボックス(導電性) エスコ

    パーツボックス(導電性)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • 名札用ホルダー(チャック式) エスコ

    名札用ホルダー(チャック式)

    エスコ
    6,000税込6,600
    1パック(50枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 脚絆(マジック式) エスコ

    脚絆(マジック式)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1足
    当日出荷
  • チェーンスタンド用表示看板(無地/2個) エスコ

    チェーンスタンド用表示看板(無地/2個)

    エスコ
    2,680税込2,948
    1セット(2個)
    当日出荷
    EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。 取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。 室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。
    エスコ品番EA983FT-231材質PE、PET、スチール文字内容無地質量(g)320プレート寸法(mm)126×220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×457
  • [充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し) エスコ

    [充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し)

    エスコ
    8,170税込8,987
    1個
    当日出荷
    ヘッド角度調整可能 収納式フック、背面マグネット付 コンパクトに折りたためます 13段階角度調整
    付属品USBコード仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯幅(mm)45質量(g)330奥行(mm)62バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)4電球の種類SMD LED点灯時間(時間)強:4、弱:8、ヘッド:60エコロジー商品省エネ
  • 24mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ

    24mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    7,200税込7,920
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)24全長(mm)265質量(g)320
  • チェーンスタンド用表示看板(進入禁止/2個) エスコ

    チェーンスタンド用表示看板(進入禁止/2個)

    エスコ
    4,350税込4,785
    1セット(2個)
    欠品中
    EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。 取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。 室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。
    エスコ品番EA983FT-234材質PE、PET、スチール文字内容進入禁止質量(g)320プレート寸法(mm)126×220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×457
  • 充電式LEDヘッドライト エスコ

    充電式LEDヘッドライト

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個(1個)
    当日出荷
    付属品:ヘルメットクリップ、布バンド、USB(Typeーc)ケーブル。ヘッド角度調整可能(88°)。メモリ機能付きスマートスイッチ。基盤融解やLEDに損傷が出ないため、BOOST機能は連続して使用がでません。電池を取り出さずに本体充電も充電池単体で携帯電話のようにできます。驚異的な明るさで、連続点灯時間も非常に長く他社に負けることのないハイエンドモデルです。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
    材質ABS、PP、アルミ寸法(mm)ヘッド部:68×60×50、電池BOX:105×40×44質量(g)320(充電池含む)保護等級IP66照射モードブースト、強、中、弱充電時間(時間)約5耐衝撃性1m電源タイプリチウムイオン電池(付属)明るさ(Lm)ブースト:1600、パワー:1300、強:900、弱:380照射距離(m)ブースト:197、パワー:164、強:138、弱:92照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド)電球の種類LED連続点灯時間(時間)ブースト:13、パワー:10、強:15、弱:20エコロジー商品省エネ
  • ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ エスコ

    ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ

    エスコ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります。1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
    仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニにアズワン品番65-3896-39
  • 0.44mmx1000m ナイロン糸(テグス) エスコ

    0.44mmx1000m ナイロン糸(テグス)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    当日出荷
    ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
    エスコ品番EA628AV-7サイズ(号)7引張強度(kg)11.8
  • 5m 延長ケーブル エスコ

    5m 延長ケーブル

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    当日出荷
    注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
    仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル
  • 6.3mmx6.0m ドレンクリーナー(手動式) エスコ

    6.3mmx6.0m ドレンクリーナー(手動式)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    小型でスムーズな巻き上げが可能
    寸法(mm)Φ162×32質量(g)320ケーブル径(Φmm)6.3×6m
  • 374x273x64mm/4.6L バット(抗菌/プラスチック製) エスコ

    374x273x64mm/4.6L バット(抗菌/プラスチック製)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン質量(g)320容量(L)4.6有効内寸(mm)329×228×60外寸(mm)374×273×64(H)
  • チェーンスタンド用表示看板(駐車禁止/2個) エスコ

    チェーンスタンド用表示看板(駐車禁止/2個)

    エスコ
    4,350税込4,785
    1セット(2個)
    翌日出荷
    EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。 取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。 室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。
    エスコ品番EA983FT-232材質PE、PET、スチール文字内容駐車禁止質量(g)320プレート寸法(mm)126×220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×457
  • 1ton フック型滑車(ステンレス) エスコ

    1ton フック型滑車(ステンレス)

    エスコ
    36,500税込40,150
    1個
    翌日出荷
  • C型クランプ エスコ

    C型クランプ

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    木工工作や接着作業などに最適です。
  • ディバイダー(超硬チップ付) エスコ

    ディバイダー(超硬チップ付)

    エスコ
    6,870税込7,557
    1個
    翌日出荷
    硬質クロムメッキ処理・熱処理等が施された硬い金属にもケガけます。 先端端超硬チップ付なので摩耗しにくく長持ちします。
  • パイプカッター(塩ビパイプ用/ラチェット) エスコ

    パイプカッター(塩ビパイプ用/ラチェット)

    エスコ
    3,430税込3,773
    1個
    翌日出荷
    ブレードにバリ取り用のミゾ付き。
    材質本体:アルミ合金 ブレード:スチール質量(g)320切断能力(mm)6~42サイズ(mm)190×17×95(H)
  • 300mm 平バール エスコ

    300mm 平バール

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。
    エスコ品番EA519MD-24材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):4.3全長(mm)300質量(g)320寸法a(mm)4.3寸法b(mm)20尾部幅(mm)20
  • 溶接用革手袋(牛革) エスコ

    溶接用革手袋(牛革)

    エスコ
    3,940税込4,334
    1個
    翌日出荷
    手袋部分内側は綿布張りで少し起毛しソフトです。 ケブラー糸で縫製されているので丈夫です。 天然革を染色している為、色にばらつきがあります。
    厚さ(mm)1.7材質(表)牛革
  • 125x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    125x 25mm ソリッドラバー車輪

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    翌日出荷
    耐衝撃性が強い。
    エスコ品番EA986MF-125軸径(Φmm)8許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)125質量(g)320材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)36ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
  • 32mm/420g 無反動ハンマー エスコ

    32mm/420g 無反動ハンマー

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA570A-13全長(mm)320種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)32材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)スチール/ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • ブックエンド エスコ

    ブックエンド

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
  • リコディスク 100mm EA809CTシリーズ エスコ

    リコディスク 100mm EA809CTシリーズ

    エスコ
    725税込798
    1枚
    翌日出荷
    目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面仕上げ/磨き前の処理/微小なバリ取り等の研磨に使用できます。
  • 155mm ぶどう鋏 反り刃 エスコ

    155mm ぶどう鋏 反り刃

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    ソフトグリップ長時間の作業や硬いものを切った時の指への負担を軽減します。握りやすいグリップと、シャープな刃先は、ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。人間工学から生まれた、握りやすく柔らかいグリップ。手に余計な負担がかかりにくい設計です。
    仕様●型番:320DX-M●全長:155mm●刃長:30mm●刃形状:ソリ刃●重量:45g●刃材質:ステンレス鋼●バイパス型
  • DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式 エスコ

    DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式

    エスコ
    6,050税込6,655
    1個
    翌日出荷
    従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
    仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付
  • 25kg サクションリフター(片手作業) エスコ

    25kg サクションリフター(片手作業)

    エスコ
    8,840税込9,724
    1個
    翌日出荷
    レバーを握りこんで吸着させ、レバーを離すと吸着は解除されます。 ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
    仕様●吸着能力:25kg●パッドサイズ:Φ120mm●全高:100mm●材質:吸着パッド:特殊ゴム、本体:硬質プラスチック●自重:320g
  • 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    1,920税込2,112
    1本
    翌日出荷
    不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
    仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:1μm●全長(mm):500●重量(g):320g
  • 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    2,240税込2,464
    1本
    翌日出荷
    不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
    仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:0.5μm●全長(mm):500●重量(g):320g
  • 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    1,920税込2,112
    1本
    翌日出荷
    。不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
  • 長さ計測カウンタ(Φ100mm・一輪) エスコ

    長さ計測カウンタ(Φ100mm・一輪)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
    仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ100×155mm●車輪径:Φ100mm●重量:320g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm
  • [19個組] 工具セット エスコ

    [19個組] 工具セット

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    ツールバッグの内層は補強されており、変形しにくくなっています。
    仕様ペンチ:(呼)150mmミニハクソー:150mmブレード用セット内容19点組ペンチ:(呼)150mmモンキーレンチ:(呼)200mmネイルハンマー:320gミニハクソー:150mmブレード用(+)ドライバー:#2×100mm(-)ドライバー:6.0×100mm(+)精密ドライバー:#0×75mm(-)精密ドライバー:3.0×75mm(-)検電ドライバー:3.0×70mm六角棒レンチ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0mmメジャー(ストッパー付):16mm×3mカッターナイフ質量(kg)1.92ケース寸法(mm)250(W)×330(D)×55(H)材質(ケース)ポリプロピレン製
  • クランプメーター デジタル・リーク/Bluetooth エスコ

    クランプメーター デジタル・リーク/Bluetooth

    エスコ
    54,000税込59,400
    1個
    翌日出荷
    Bluetooth通信によりデータ転送が可能。BPF(バンドパスフィルタ)機能によるノイズカット。漏れ電流・負荷電流ともに測定可能。バックライト搭載により暗部でも測定値が見やすい。MAX/MINホールド機能。データホールド機能/オートパワーオフ機能搭載。安全規格 IEC61010-1 CAT.Ⅲ600V
    仕様●型番:DLC470BT●仕様:本体●直流・交流電圧:600V●交流電流:60.00m/600.0m/60.00/400.0A●抵抗:999.9Ω●クランプ内径:40mm●機能:MAX/MINホールド、オートパワーオフ、データホールド、バックライト、電池消耗表示●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:83(W)×38(D)×206(H)mm●重量:320g(電池含む)●付属品:取扱説明書、テストリード(EA707NA-2)、携帯用ケース●電池寿命:Bluetooth無効時:約42時間(バックライト非点灯)Bluetooth通信時:約40時間●インターフェイス:Bluetooth5.1iOS端末/Windows10端末に測定データ転送(日本国内でご使用下さい。)測定データを約1回/秒の間隔で転送する。※iOSVer11以降/Windows10Pro64bit版
  • [充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ

    [充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用

    エスコ
    13,300税込14,630
    1台
    翌日出荷
    電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)。マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
    付属品USBケーブル仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3全長(mm)291質量(g)320消費電力(W)7スイッチあり定格寿命(時間)40000電源電圧(V)3.7保護等級IPX3色温度(K)6500設置場所屋内・屋外兼用マグネットあり明るさ(Lm)600光色昼光色演色指数(Ra)74電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 25mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ

    25mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    8,150税込8,965
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)25全長(mm)265質量(g)320
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
"320g" エスコ 【通販モノタロウ】