カテゴリ
- 物流用品(3)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SanDisk(サンディスク)(21)
- イメージニクス(15)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- TRANSCEND(トランセンド)(13)
- 共立電子産業(9)
- 三菱電機(7)
- JVC(7)
- リオン(6)
- マルエヌ(6)
- QNAP(6)
- M5Stack(6)
- セルスター(5)
- グリーンハウス(5)
- Gigastone(5)
- 大田計器製作所(4)
- Team(チーム)(4)
- キオクシア(KIOXIA)(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- ブランドをもっと見る
「32g sd」の検索結果

ドライブレコーダー(フォークリフト用)
エスコ¥61,000税込¥67,1001セット4日以内出荷セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。仕様ファイル確認:可能材質耐熱ABS(本体)質量(g)130(本体)、50(カメラ)電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A定格DC12V-24V電源電圧DC48V対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーG:あり 4段階設定可能機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)通信方式無線LAN視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEGLEDLED信号機:対応(全国)ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分音声録音高感度マイク内蔵F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)サイズ(mm)100×20×60(H)対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサーアプリケーション専用:あり動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通日付表示対応
DC12/24V ドライブレコーダー
エスコ¥17,000税込¥18,7001台当日出荷付属品:取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)。200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー!視界をさえぎらないコンパクトモデル。衝撃センサー内蔵で衝撃感知による映像ファイル保護機能付。液晶モニター搭載2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。高解像度Full HD 200 万画素STARVIS 搭載の高解像度CMOSセンサーを採用 。夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。フォーマットフリー機能搭載本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。広画角水平 約115度、垂直60度、対角140度。広範囲の撮影ができます。HDR(ハイダイナミックレンジ)明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。G(加速度) センサー機能搭載。データ記録用バックアップ電源内蔵衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。サイズ77×20×59(H)(突起部除く) 取付ステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)質量(g)73(microSDHC カード含む) 取付ステー装着時:約86.5形式映像ファイル:動画 MOV(H.264)電源DC5V(DC12V・24V変換対応)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式/ ボタン充電池(時計用)電源電圧DC5V(シガー電源コードで変換)DC12/24V入力対応センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)構成録画ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2)記録媒体対応:microSDHCカード(8~32GB)消費電流(mA)約290(DC12時)、約165(DC24時)解像度記録:1920×1080(FullHD)視野角115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角)画面サイズ2.7型液晶モニター言語表示日本語/英語記録画素数録画:200万画素(CMOS・STARVIS搭載)フレームレート27.5fps オプションのリアカメラは25fpc音声ON/OFF可能画像補正HDR オプションのリアカメラはWDR動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト(メーカーホームページ参照)/本体モニター![[2420万画素]デジタル一眼レフカメラセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
[2420万画素]デジタル一眼レフカメラセット
エスコ¥119,800税込¥131,7801台当日出荷セット内容:デジタルカメラ、レンズ、SDHCカード(32GB)、液晶保護フィルム、レンズフィルター。本体質量(g)約382撮像素子CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF対応)画素数2420万
タブレット
エスコ¥31,500税込¥34,6501台翌日出荷◆ 片手で扱いやすい大きさスマートフォンより大きな画面で、読書やWebショッピングが快適に楽しめます。薄さ約8.85mm、コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク。◆ 広視野角の液晶を搭載広い視野角で、豊かな諧調と繊細な色彩を表現。角度が変わっても、色味の変化が少なく忠実に色を再現。◆ 4コアプロセッサ搭載。MediaTek(C)MT8766 4コア(4×A53 2.0GHz)。[コア数とは:処理スピードの指標]。◆ 4080mAhバッテリー内蔵USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。◆ ストレージ容量メインメモリ/2GB:データを一時的に保管しておく場所。ストレージ容量/32GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。[市販またはお手持ちのmicroSDカードをご使用ください。/microSD:Class10 256GBまで(UHS-II非対応)]【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。仕様GPU:PowerR GE8320材質プラスチック、ガラス質量(g)295寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.8×8.9×197解像度1280×800使用CPUMediatek MT8766 4コア 2.0Gバッテリー容量(mAh)4080記憶容量(GB)メモリ:2端子Type-C 3.5mm画面サイズ8 "OSAndroid12画素数【カメラ】インカメラ:200万、アウトカメラ:500万BluetoothBuetooth(R)5.0Wi-FiIEEE802.11 a/b//n/acストレージ32GB![[ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374476-251027-02.jpg)
[ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付)
エスコ¥5,520税込¥6,0721個翌日出荷ボールベアリング。導電性。仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)![[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374415-251027-02.jpg)
[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付)
エスコ¥6,240~税込¥6,864~1個翌日出荷ボールベアリング。導電性。材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)






![[2420万画素]デジタル一眼レフカメラセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)

![[ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374476-251027-02.jpg)

![[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374415-251027-02.jpg)