カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 作業工具(12)
- 電気材料(10)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 電動工具(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 切削工具(5)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- 建築金物(4)
- 物流用品(3)
- 測定用品(3)
- オフィス家具(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(15)
- KANA(片山チエン)(831)
- 大阪魂(83)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](63)
- 清水製作所[継手](58)
- SMC(51)
- アズワン(43)
- 椿本チエイン(41)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- OSG(オーエスジー)(38)
- イマオコーポレーション(37)
- ミヤナガ(36)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(36)
- NACHI(不二越)(34)
- 未来工業(34)
- 三桂製作所(33)
- ブリストワ(33)
- KHK(小原歯車工業)(31)
- 日研工作所(30)
- ブランドをもっと見る
「33φ」の検索結果

Φ33-36mm カグスベール(丸型キャップ/4個)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどエスコ品番EA979DV-5材質フッ素樹脂+ゴム適合サイズ33~36
スプレー缶ノズル 2Way 120mm
エスコ(7件のレビュー)¥350税込¥3851個当日出荷注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミスト
30V/0.11A/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,650税込¥1,8151パック(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)30消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)
エスコ¥4,300税込¥4,7301セット当日出荷エスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)材質ニトリルゴム質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
35V/0.11A/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,820税込¥2,0021個当日出荷エスコ品番EA758ZA-24B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)35消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
24V/2.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥1,820税込¥2,0021パック(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33電圧(V)24消費電力(W)2口金E12電球形状パネル球
100ml メスシリンダー(耐熱)
エスコ¥1,090税込¥1,1991本当日出荷耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。仕様●容量:100ml●サイズ:Φ33×250mm●目盛単位:1.0ml●材質:PMP
220V/5.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥4,240税込¥4,6641個当日出荷エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33電圧(V)220消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
110V/5.0W/E12 パネル球
エスコ(1件のレビュー)¥3,910税込¥4,3011セット(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
35V/5.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥2,150税込¥2,3651個当日出荷エスコ品番EA758ZA-24C寸法(mm)Φ13×33電圧(V)35消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
140V/5.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥4,090税込¥4,4991個当日出荷エスコ品番EA758ZA-25B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)140消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
デジタルマルチテスター
エスコ¥2,030税込¥2,2331台当日出荷付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H)表示1999カウント 液晶表示
ゴムカバー(スタークリップ用)
エスコ¥389税込¥4281個当日出荷カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。材質エチレンプロピレンゴムメーカー中発販売
12V/0.15A/E12 パネル球(10個)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷エスコ品番EA758ZA-21B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)12消費電力(W)2口金E12電球形状パネル球
6.3V/2.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥1,930税込¥2,1231セット(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-21寸法(mm)Φ13×33電圧(V)6.3消費電力(W)2口金E12電球形状パネル球
22x33x250mm 台車用ゴムグリップ
エスコ¥490税込¥5391個当日出荷台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。 台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。用途衝撃吸収材付属品専用両面テープエスコ品番EA983FM-11材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)250色ブラック質量(g)約14タイプ背割れ内径×外径(Φmm)22×33
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ
エスコ¥1,740税込¥1,9141箱(10個)当日出荷仕様●電圧:28V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個
250V/8.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥4,240税込¥4,6641個当日出荷エスコ品番EA758ZA-25C寸法(mm)Φ13×33電圧(V)250消費電力(W)8口金E12電球形状パネル球
33x66x2.0mm フックキーリング(5個)
エスコ¥275税込¥3031個当日出荷内側に押すとバネの力で開閉します。エスコ品番EA916ZL-2全長(mm)66材質(本体)スチール(亜鉛めっき)内径(Φmm)33線径(Φmm)2最大開口(mm)8質量(g/個)約4
120V/5.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥3,630税込¥3,9931個当日出荷エスコ品番EA758ZA-25A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)120消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
33x140mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷エスコ品番EA824WG-133材質普通鋼全長(mm)140刃長(mm)80刃先径(Φmm)33シャンク径(mm)6.35
110V/3.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥4,090税込¥4,4991個当日出荷エスコ品番EA758ZA-24D寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
ドライバードリル(充電式)
エスコ¥47,980税込¥52,7781台当日出荷新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37