カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 機構部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • KANA(片山チエン)(830)
  • 大阪魂(81)
  • 清水製作所[継手](57)
  • 椿本チエイン(41)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(40)
  • OSG(オーエスジー)(38)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • イマオコーポレーション(37)
  • ミヤナガ(36)
  • TRUSCO(32)
  • NACHI(不二越)(32)
  • 日研工作所(29)
  • 三桂製作所(29)
  • 日本シーム工業(29)
  • BONDHUS(27)
  • 八興(26)
  • KVK(22)
  • 協育歯車(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「33φ」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 32mm ソケット(ステンレス製/2個) エスコ

    32mm ソケット(ステンレス製/2個)

    エスコ(2件のレビュー)
    475税込523
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951ET-33材質ステンレス(SUS304)形状ソケット適合パイプ径(Φmm)32
  • Φ33-36mm カグスベール(丸型キャップ/4個) エスコ

    Φ33-36mm カグスベール(丸型キャップ/4個)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。
    用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどエスコ品番EA979DV-5材質フッ素樹脂+ゴム適合サイズ33~36
  • Φ 90x33mm 容 器(スチール製) エスコ

    Φ 90x33mm 容 器(スチール製)

    エスコ
    445税込490
    1個
    当日出荷
    仕様フタは、はめ込み式エスコ品番EA508SC-81材質スチール寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×33
  • 30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    30V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,650税込1,815
    1パック(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)30消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
  • 24V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    24V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-23A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)24口金E12電球形状パネル球
  • オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ) エスコ

    オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)

    エスコ
    4,300税込4,730
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)材質ニトリルゴム質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
  • ホースニップル エスコ

    ホースニップル

    エスコ(4件のレビュー)
    1,050税込1,155
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    安全なツバ付
    用途コンプレッサーエアーなど材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル使用圧力(MPa)2.5耐圧(MPa)1適合用途圧縮空気、液体
  • 24V/2.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    24V/2.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    1,820税込2,002
    1パック(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33電圧(V)24消費電力(W)2口金E12電球形状パネル球
  • 35V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    35V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,820税込2,002
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)35消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
  • 220V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    220V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,240税込4,664
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33電圧(V)220消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • 110V/5.0W/E12  パネル球 エスコ

    110V/5.0W/E12 パネル球

    エスコ(1件のレビュー)
    3,910税込4,301
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • 35V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    35V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24C寸法(mm)Φ13×33電圧(V)35消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • 12V/0.15A/E12 パネル球(10個) エスコ

    12V/0.15A/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-21B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)12消費電力(W)2口金E12電球形状パネル球
  • 140V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    140V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-25B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)140消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • 8.0V/0.15A/E12 パネル球(10個) エスコ

    8.0V/0.15A/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-21A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)8口金E12電球形状パネル球
  • 二重リング エスコ

    二重リング

    エスコ
    435税込479
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質鍛鋼製形状【線】半円種類リンク入数(個)10
  • 22x33x250mm  台車用ゴムグリップ エスコ

    22x33x250mm 台車用ゴムグリップ

    エスコ
    490税込539
    1個
    当日出荷
    台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。 台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。
    用途衝撃吸収材付属品専用両面テープエスコ品番EA983FM-11材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)250ブラック質量(g)約14タイプ背割れ内径×外径(Φmm)22×33
  • 63mm 吸着フック エスコ

    63mm 吸着フック

    エスコ(1件のレビュー)
    550税込605
    1個
    当日出荷
    中央の黒いネジをくるくる回すと強力吸着します。
    エスコ品番EA638LA-63寸法(mm)Φ63×33耐荷重(kg)8
  • フランジロックアウト エスコ

    フランジロックアウト

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アルミニウム、硬化鋼製。
    材質(本体)アルミニウム、硬化鋼穴径(Φmm)鍵穴:8.6使用温度範囲(℃)-40-93
  • 250V/8.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    250V/8.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    4,240税込4,664
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-25C寸法(mm)Φ13×33電圧(V)250消費電力(W)8口金E12電球形状パネル球
  • 6.3V/2.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    6.3V/2.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-21寸法(mm)Φ13×33電圧(V)6.3消費電力(W)2口金E12電球形状パネル球
  • 33x66x2.0mm フックキーリング(5個) エスコ

    33x66x2.0mm フックキーリング(5個)

    エスコ
    275税込303
    1個
    当日出荷
    内側に押すとバネの力で開閉します。
    エスコ品番EA916ZL-2全長(mm)66材質(本体)スチール(亜鉛めっき)内径(Φmm)33線径(Φmm)2最大開口(mm)8質量(g/個)約4
  • 120V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    120V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-25A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)120消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • 110V/3.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    110V/3.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24D寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
  • 超強力マグネット付フック エスコ

    超強力マグネット付フック

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    翌日出荷
    ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。耐水性抜群(コーティング磁石使用)。超強力薄型(高機能滑り止めシート使用)。フック上下可動。全面ステンレス。
    特性超強力
  • 26-33mmホースクランプ(ステンレス製) エスコ

    26-33mmホースクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    4,820税込5,302
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS316)使用圧力2.5MPaホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)26/33
  • 100mm(6mm) 無泡スペアーローラー(2本) エスコ

    100mm(6mm) 無泡スペアーローラー(2本)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109ND-41軸径(Φmm)6種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)100主な用途鉄部用ローラー径(Φmm)33
  • 33-57mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    33-57mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,660税込2,926
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-57材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)33~57ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 25/33mmx10m食品用ホース エスコ

    25/33mmx10m食品用ホース

    エスコ
    28,700税込31,570
    1個
    翌日出荷
    フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
    仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)25使用温度範囲‐20/80℃全長(m)10使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安)内径×外径(Φmm)25×33外径(Φmm)33使用流体水・各種食品・化学薬品
  • 25/33mmx5m食品用ホース エスコ

    25/33mmx5m食品用ホース

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
    仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)25使用温度範囲‐20/80℃全長(m)5使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安)内径×外径(Φmm)25×33外径(Φmm)33使用流体水・各種食品・化学薬品
  • 25/ 33mm x10m 工業用ホース エスコ

    25/ 33mm x10m 工業用ホース

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    流体の確認ができます。
    仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-251材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)25全長(m)10内径×外径(Φmm)25×33最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)33使用流体水、油
  • 小型じょうご[ステンレス製] エスコ

    小型じょうご[ステンレス製]

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    口径の小さい瓶等にご使用ください。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
    材質ステンレス(18-8) (SUS304)
  • 100x305mm(6mm) 無泡ローラー刷毛(溶剤用) エスコ

    100x305mm(6mm) 無泡ローラー刷毛(溶剤用)

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109ND-31軸径(Φmm)6種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル材質(軸)スチールローラーサイズ(mm)100主な用途水性用、油性用ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)ローラー径(Φmm)33
  • 1.1/2インチx38mm 雄ネジステム エスコ

    1.1/2インチx38mm 雄ネジステム

    エスコ
    4,520税込4,972
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-144材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)532内径(Φmm)33対辺(mm)55有効長(mm)51(タケノコ)、22(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)100
  • M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ エスコ

    M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-64材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)33取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)33ねじの呼びM8表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
  • 3/4sqx21mm ホイルナット用薄肉ソケット エスコ

    3/4sqx21mm ホイルナット用薄肉ソケット

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164ED-21全長(mm)100質量(g)610対辺(mm)21外径(Φmm)33寸法D1(mm)33寸法D2(mm)44寸法I(mm)21差込角(inch)3/4
  • 雄ねじフラットテンションレバー エスコ

    雄ねじフラットテンションレバー

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度15°またはフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。 操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。 RoHS対応品。
    形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ表面処理(本体)黒染め
  • 33-57mm エアークラフト クランプ エスコ

    33-57mm エアークラフト クランプ

    エスコ
    2,950税込3,245
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CB-57材質オールステンレス、スクリュー:SUS410直径(Φmm)33~57ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
  • 33-57mm マリンガードクランプ エスコ

    33-57mm マリンガードクランプ

    エスコ
    4,870税込5,357
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CC-57材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)33~57ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
  • 33-57mm 1/2インチマリンガードクランプ エスコ

    33-57mm 1/2インチマリンガードクランプ

    エスコ
    3,920税込4,312
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CD-57材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301直径(Φmm)33~57ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
333運動特集