カテゴリ

  • 研磨材(7)
  • 作業工具(7)
  • 清掃用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ホンダ(486)
  • BIGM(丸山製作所)(233)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(194)
  • SMC(109)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](39)
  • KTM(22)
  • 末松電子製作所(15)
  • アズビル金門(14)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12)
  • ニッサン(12)
  • NACHI(不二越)(10)
  • RS PRO(10)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 山洋電気(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(8)
  • アズワン(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3300m」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
330x390x100mm トートバッグ エスコ330x390x100mm トートバッグエスコ
755税込831
1個
当日出荷
混率(%)コットン100エスコ品番EA927AM-15容量(L)約11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×390
28x33x300mm  台車用ゴムグリップ エスコ28x33x300mm 台車用ゴムグリップエスコ
785税込864
1個
当日出荷
台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。 台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。
用途衝撃吸収材ブラック材質NBR(発泡ゴム)付属品専用両面テープエスコ品番EA983FM-12全長(mm)300質量(g)約28タイプ背割れ内径×外径(Φmm)28×38
133x28x20mm/#3000 砥石(剪定鋏用・仕上) エスコ133x28x20mm/#3000 砥石(剪定鋏用・仕上)エスコ(1件のレビュー)
2,370税込2,607
1個
当日出荷
粒度3000エスコ品番EA522GA-8
592x330x900mm/2列3段 シューズボックス エスコ592x330x900mm/2列3段 シューズボックスエスコ
53,300税込58,630
1台
当日出荷
仕様2列3段粉体焼付塗装6人用中棚なし(後付不可)連結用穴あり(天面×2、底面×2、右側面×2、左側面×2)※連結用ボルト・ナット 4穴分付属壁固定用穴あり(天面×2、右側面×2、左側面×2)※L型金具EA951EA-192(別売)を併用してください同じ高さ同士で横連結可能(EA954EM-1、EA954EM-2)同じ幅同士で縦連結可(EA954EM-1のみ)高さ調整が必要な場所にはアジャストボルト付ベースEA954EM-3(別売)を併用してください。「ゆったり」設計でヘルメットや工具箱も収納可能材質SECC質量(kg)17アイボリー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×330×900アズワン品番64-7967-58内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×329×264(有効内寸法)
1330-3500mm ブラシ・スポンジセット エスコ1330-3500mm ブラシ・スポンジセットエスコ
24,600税込27,060
1セット
当日出荷
仕様スポンジとブラシがひとつにセットできます。シャッターや外壁の清掃に中間ジョイントEA928C-21を使用すると角度を変えられます。伸縮ハンドル全長(mm)(柄)1330~3500材質(ハンドル)ポール:アルミ、グリップ:TPEヘッド寸法(mm)ブラシ:220×65×50、スポンジ:210×107×70繰り返し・詰め替え対応
876x330x900mm/3列2段 シューズボックス(長靴用) エスコ876x330x900mm/3列2段 シューズボックス(長靴用)エスコ
59,500税込65,450
1台
当日出荷
仕様3列2段材質SECC質量(kg)20アイボリー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)876×330×900アズワン品番64-7967-59内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×329×408.5(有効内寸法)
330x190x500mm リュックサック エスコ330x190x500mm リュックサックエスコ(1件のレビュー)
8,800税込9,680
1個
当日出荷
リュック正面のポケットはアクセスしやすい縦開きジッパーです。 耐摩耗性、防水性に優れます。
特性防水エスコ品番EA927C-56材質ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×190×500
597x336x300mm 工具箱(中皿付/青) エスコ597x336x300mm 工具箱(中皿付/青)エスコ
5,230税込5,753
1個
翌日出荷
上蓋は取外しが可能です。L型中皿付。 中皿2枚付で工具・道具をオールマイティに収納可能。 ドカっと収納できてさらに両開き! 南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。
エスコ品番EA505K-600寸法(mm)597×336×300質量(kg)3.5材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
250x330mm 工業用ワイパー(詰替え用/200枚) エスコ250x330mm 工業用ワイパー(詰替え用/200枚)エスコ
5,060税込5,566
1個
翌日出荷
メカニックタオルはミシン目がついているため、取り出した際にちぎりやすいです。 ほこりを掃除したり、手や顔を拭いたり、多目的用途に使える万能性メカニックタオルです。
用途EA929AC-46用詰替クロスエスコ品番EA929AC-46A寸法(mm)【クロス】250×330
300g/330mm 玄能(グラスファイバー柄) エスコ300g/330mm 玄能(グラスファイバー柄)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
種類両口ハンマー頭径(Φmm)28全長(mm)330材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575SE-12
330x185x100mm マグネット付コーナーポケット エスコ330x185x100mm マグネット付コーナーポケットエスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×185×100アズワン品番64-2265-59
250x330mm 工業用ワイパー(200枚) エスコ250x330mm 工業用ワイパー(200枚)エスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
ブラケット付なので壁に取付けて使用できます。 容器は耐水性です。きっちりフタを閉じておけば、中身のクロスは濡れません。 メカニックタオルはミシン目がついているため、取り出した際にちぎりやすいです。 ほこりを掃除したり、手や顔を拭いたり、多目的用途に使える万能性メカニックタオルです。
用途万能タイプエスコ品番EA929AC-46寸法(mm)【クロス】250×330寸法(直径Φ×高さH)(mm)【ケース】220×250(突起部分は除く)
12x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ エスコ12x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフエスコ
580税込638
1本
翌日出荷
材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)60直径(Φmm)12質量(g)12.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3300~13300アズワン品番64-7932-82
400x330x300mm ツールバッグ エスコ400x330x300mm ツールバッグエスコ
5,230税込5,753
1個
翌日出荷
内側ポケットは補強付きで、工具を豊富に収納できます。 ショルダーベルト付。
エスコ品番EA683ZK-2寸法(mm)440×330×300(H)材質(本体)ポリエステル(900デニール)外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)330
300g/330mm 玄能(ファイバーグラス柄) エスコ300g/330mm 玄能(ファイバーグラス柄)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
種類両口ハンマー頭径(Φmm)27×23全長(mm)330材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575SE-2
330x200mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ330x200mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー)エスコ
6,040税込6,644
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)200直径(Φmm)330仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-52ブルー寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×200線径(Φmm)0.5メッシュ12目開き(mm)1.62
280x330mm/1000mm ショベル(オールステンレス製) エスコ280x330mm/1000mm ショベル(オールステンレス製)エスコ
26,400税込29,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991XB-2
100x330mm [ノンスパーク]ダストパン エスコ100x330mm [ノンスパーク]ダストパンエスコ
26,800税込29,480
1個
翌日出荷
種類ダストパンエスコ品番EA642KW-0繰り返し・詰め替え対応
600x400x330mm作業台(伸縮調整脚/ステンレス製) エスコ600x400x330mm作業台(伸縮調整脚/ステンレス製)エスコ
116,100税込127,710
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150仕様天板はグレーチング仕様材質ステンレス製段数1設置寸法・奥行(mm)400設置寸法・幅(mm)600天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)400
330x100x100mm ドックバンパー エスコ330x100x100mm ドックバンパーエスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
材質ゴムエスコ品番EA983FK-13全長(mm)330寸法A(mm)100寸法B(mm)100寸法C(mm)8
[充電式]インパクトドライバー エスコ[充電式]インパクトドライバーエスコ
38,300税込42,130
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース。ビット別売。ブラシレスモーター。無段変速、正逆転、ワンタッチビットチャック、LEDライト付。最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め。全長129mmのコンパクトボディ。電子制御により3段階から打撃力を選択。手に対する反動が少ないブレーキ機能。各種小ネジ、木ねじ、ボルト、ナットなどの締付け、緩めに。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])強:0~3300、中:0~2000、弱:0~900最大トルク(N・m)170締付け能力小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14バッテリー18V(リチウムイオン1.5Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)69サイズ(mm)129×79×214(H)打撃数(bpm[回/分])強:0~3600、中:0~2400、弱:0~1200
3300g/22x920mm 釘抜き付バー(ノンスパーキング) エスコ3300g/22x920mm 釘抜き付バー(ノンスパーキング)エスコ
58,200税込64,020
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642KS-4
メイクハンドバー 400mm用 Φ32×330mm エスコメイクハンドバー 400mm用 Φ32×330mmエスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
ブラケットやコーナーハンドルと組み合わせる事で様々な形状でハンドルを設置できます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング仕上アイボリー寸法(Φ×mm)32×330アズワン品番65-2285-92
18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー エスコ18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダーエスコ
21,200税込23,320
1台
翌日出荷
ワンタッチでベルト部の角度を変更できます
全長(mm)325質量(g)770使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)250ベルト寸法(mm)10×330吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-2198-41使用コンプレッサ2.2kW以上
18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー エスコ18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダーエスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA163HA
10x330mm ダイヤモンドベルト(#400/黄) エスコ10x330mm ダイヤモンドベルト(#400/黄)エスコ
8,290税込9,119
1個
翌日出荷
粒度400エスコ品番EA163K-3
300mm 生木鋸 替刃 EA599RB-33用 エスコ300mm 生木鋸 替刃 EA599RB-33用エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
EA599RB-33用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:300mmアズワン品番65-3885-99
作業台 手すり付/折畳式 EA903XBシリーズ エスコ作業台 手すり付/折畳式 EA903XBシリーズエスコ
178,300税込196,130
1個
翌日出荷
後脚部には車輪がついています。(Φ100mm)、アルミ合金製、後脚部に車輪を取りつけていますので、 前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。収納・運搬はコンパクトに折畳むことができるので収納運搬もスペースを取りません。本体はグラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施しています。
12x11mm/6mm軸 軸付フェルトバフ エスコ12x11mm/6mm軸 軸付フェルトバフエスコ
650税込715
1本
翌日出荷
材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)50直径(Φmm)12質量(g)10適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3300~13300アズワン品番64-7932-96
12x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ(ハード) エスコ12x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)エスコ
665税込732
1本
翌日出荷
材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)60直径(Φmm)12質量(g)10.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3300~13300アズワン品番64-7932-88
100x33.5x26.5mm 接続カバー(30mmレール用) エスコ100x33.5x26.5mm 接続カバー(30mmレール用)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
エスコ品番EA970EF-32
12x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ エスコ12x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフエスコ
580税込638
1本
翌日出荷
材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)60直径(Φmm)12質量(g)10.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3300~13300アズワン品番64-7932-91
12x15mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード) エスコ12x15mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)エスコ
640税込704
1本
翌日出荷
材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)55直径(Φmm)12質量(g)5.7適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3300~13300アズワン品番64-7932-73
キャスター (自在金具・ブレーキ付き) エスコキャスター (自在金具・ブレーキ付き)エスコ
9,020税込9,922
1個
翌日出荷
ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:100mm、F:40mm、H:133mm、P:12(M12)mm、Q:30mm、T2:32mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.62材質(車輪)ナイロン6取付高(mm)(H)133ねじピッチ1.75硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM12×30
490x330x300mm 保冷インナーボックス(50Lオリコン用) エスコ490x330x300mm 保冷インナーボックス(50Lオリコン用)エスコ(1件のレビュー)
3,520税込3,872
1個
翌々日出荷
折りたたみコンテナ50Lタイプ。1個入り。 折りたたみコンテナの中にピッタリな保冷ボックスです。 未使用時はコンパクトに折り畳めます。
仕様50L用エスコ品番EA506AA-250材質ポリエチレンをアルミ蒸着フィルムで包んでいます質量(g)420外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×330×300内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×325×295