カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 作業工具(22)
- 物流用品(14)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 梱包用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 機構部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 保管用品(3)
- 建築金物(3)
- 整備工具・収納(3)
- 切削工具(3)
- 事務用品(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(24)
- KANA(片山チエン)(879)
- 大阪魂(221)
- 未来工業(124)
- アカギ(116)
- ノーブランド(83)
- SMC(71)
- 昭和コーポレーション(69)
- ベンカン機工(69)
- 日栄インテック(64)
- アズワン(63)
- KHK(小原歯車工業)(57)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(52)
- 淡路マテリア(50)
- 清水製作所[継手](48)
- TRUSCO(45)
- OSG(オーエスジー)(44)
- モリマーキンキ(40)
- イマオコーポレーション(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「34φ」の検索結果

30x34mm/Φ15.4 回転パッドアイ(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥495税込¥5451個当日出荷チェーンのよじれ防止に材質SUS304穴径(Φmm)4.4線径(Φmm)4.7使用荷重(kg)90リング径(Φmm)15.4
戸当り 木床・コンクリート床用/マグネット Φ34×45mm
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷上部のゴムが回転します。コンクリート用アンカーは別売です。付属品皿タッピンねじ(3.5×25)(木質用) 皿タッピンねじ(3.0×20)(木質用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂寸法(Φ×mm)34×45
Φ34mm/ 4.0kg マグネットフック(回転フック/ブラック)
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷材質ABS樹脂、スチール、ネオジウム磁石寸法(mm)縦53×横38色黒耐荷重(kg)約4、天井方向:約3面径(mm)Φ34口幅(mm)23
34x40mm/Φ19.0 回転パッドアイ(ステンレス製)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷チェーンのよじれ防止に材質SUS304穴径(Φmm)4.4線径(Φmm)6.3使用荷重(kg)136リング径(Φmm)19
Φ19x1230mm/Φ350mm ミラー用スタンド台
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷用途Φ34mm用、2面W金具エスコ品番EA724ZT-150材質鉄全長(mm)285質量(kg)1.06仕上亜鉛メッキ
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥5,540~税込¥6,094~1本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
Φ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個
エスコ¥1,098税込¥1,2081組(2個)翌日出荷台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個
T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ
エスコ¥250~税込¥275~1個当日出荷から3日以内出荷浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
キーワイヤー(強力型)
エスコ(1件のレビュー)¥490税込¥5391個当日出荷高品質の航空機用ケーブルで作られています。 止具を外すと1本の線状になります。 柔軟性があり強力で耐腐食性に優れています。 アメリカ特許を取得したボールノブとクローザーソケットで簡単にロックとロック解除ができます。
鋼管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ(1件のレビュー)¥1,120税込¥1,2321個当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25種類吊りバンド寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
ステンレス管用立バンド
エスコ¥1,870税込¥2,0571セット(5個)当日出荷から翌日出荷電気絶縁用の提灯式立バンド(軟質塩ビコーティング)。ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。電気絶縁性に優れ、管の表面を指示金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング色【デップ】ブルー種類堅バンドピッチ(mm)20寸法D(mm)45寸法P(mm)20穴径(mm)【ボルト】7締付ボルト×長さ(mm)M6×20
200mm 強力型パイプレンチ
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA546H-200材質鍛造鉄製全長(mm)200質量(g)340寸法D(mm)16寸法E(mm)22寸法B(mm)16.5寸法C(mm)14
34x380mm/140x140mm ジャッキベース
エスコ¥2,570税込¥2,8271個当日出荷エスコ品番EA948TC-1材質スチール質量(kg)3.3高さ(mm)380ベース寸法(mm)140×140ねじ径(Φmm)34
配管用炭素鋼管 (SGP管)
エスコ¥26,200税込¥28,8201組(2本)当日出荷2本入り。白管(白ガス管)。ねじ無し。材質SGP配管用炭素鋼鋼管 (JIS 3452) (溶融亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-15~350全長(m)2最高使用圧力(MPa)1
パイプカッター(1枚刃)
エスコ¥89,800税込¥98,7801個当日出荷2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます仕様●能力(パイプ外径):Φ34~89mm●適合管外径:呼:25~80mm(1”~3”)●重量(kg):6.9
34-508mm/710mm チェーンレンチ
エスコ¥78,300税込¥86,1301丁当日出荷仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。全長(mm)710質量(kg)7.7ベルト長さ(mm)1740パイプ外径(Φmm)34~508
34-320mm/710mm チェーンレンチ
エスコ¥70,300税込¥77,3301丁当日出荷仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。質量(kg)6.45ベルト長さ(mm)1170ハンドル長さ(mm)710パイプ外径(Φmm)34~320
34-216mm/670mm チェーンレンチ
エスコ¥43,300税込¥47,6301丁当日出荷仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。全長(mm)670質量(kg)5.5ベルト長さ(mm)857パイプ外径(Φmm)34~216
流し台用ホース(差し込み式)
エスコ¥900~税込¥990~1個翌日出荷差し込み式。排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付けできます。排水ジャバラホース部品を使用して加工できます。ホースバンド付き。材質PVC使用温度(℃)1~60ホース内径(Φmm)30取付ねじG1・1/4、G1・1/2取付サイズ呼30、呼40ホース外径(Φmm)34![アイボルト[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71341116-260325-02.jpg)
アイボルト[ステンレス製]
エスコ¥5,650税込¥6,2151個翌日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。 RoHS2対応品。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に付属品六角ナット(1個)、丸ワッシャー(1個)材質SUS304










![[EA990XD-5用] Φ34x1390mm 交換用ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64818889-210511-02.jpg)

















![穴用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48148907-231025-02.jpg)

![[パイプラック用] ボード取り付けジョイント(ブラック) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64809877-210511-02.jpg)
![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48147297-231025-02.jpg)










![[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05062106-241204-02.jpg)
![アイボルト[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71341116-260325-02.jpg)